大型コンパスのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
104件の「大型コンパス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパス 大きい」、「円形コンパス」、「業務用 コンパス」などの商品も取り扱っております。
中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス 材質 本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。 材質 炭素工具鋼 先端 焼入処理 取付可能寸法(mm) マーカーホルダ/Φ6~7
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
種別 スチール・ビーム・トランメル 質量(kg) 1.5 針長(mm) 80
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに 付属品 替刃3枚 材質(刃) SK-2 穴あけ深さ(mm) 8まで、(ベニヤ板)3まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径(Φcm) 30(最大) 付属品 自動中心器・替芯5本 材質 ダイキャスト製(カラー塗装) 長さ(mm) 115 タイプ 0.5mmシャープ芯用
1個
599 税込659
当日出荷

ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 3000×27
種別 スチール・ビーム・トランメル 質量(kg) 6 針長(mm) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179,800 税込197,780
23日以内出荷

ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1500×27
種別 スチール・ビーム・トランメル 質量(kg) 2 針長(mm) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
45,980 税込50,578
欠品中

ハード作業用特大円切りカッター。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板などを円に切ることができます。直径10cm~100cmの円を切ることができます。
用途フロアシートや薄いベニヤ板などの円切りに トラスコ品番 480-8649 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 567 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 568×65×50 色(本体) シルバー 適合替刃 BC-400P,BC-501P
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業 材質/仕上 鋼製 仕上 先端焼入れ
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中車に特殊ネジ(三条ネジ)を使用、中車を回さずに両脚を持ってスピーディーに開閉できます。 接合部の直径は3.5mmΦでメーカーの他のコンパスと共通です。 針の直径が2.0mmΦなので鉛筆と両針を使い分けできます。 中継をご使用いただけますと、半径250mmの大円が描けます。 コンパスシャープは3.5mmΦ中(0.3~0.9mmの4種類)を使用します。
全長(mm) 160 半径(Φmm) 製図100(中継使用時:250)
1本
9,898 税込10,888
5日以内出荷

先端部には超硬チップが施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 仕様 先端超硬チップ 材質 本体:炭素鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラズマ切断機エスパーダの円直切り作業用補助具です。 APC-40・APC-15Sに使用できます。 直径8~134cmまでの円切りが出来ます。
適合機種 エスパーダAPC-15
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷

1本
1,398 税込1,538
欠品中

最も、利用度の高い実用フックです。
寸法(mm) (仕舞)995 質量(kg) 1.3 針長(mm) (測定)Φ8×195、Φ8×225 計測範囲 60mm~1,700mm(2点間寸法読み取り方式) 危険物の類別 非危険物
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷

線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様 先端:焼入れ加工 材質/仕上 S50C研摩仕上げ後防錆処理。本体:S55C
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。 ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様 ネジロック式 適合替刃・カッター LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狂いの少ないギア式コンパス。延長機能付きの脚で大きな円にも素早く対応
セット内容 大コンパス、部品ケース 全長(mm) 155 質量(g) 121(パッケージ含む) 径(Φmm) 穂替差込:4 本体質量(g) 60 半径(Φmm) 適正:10~190
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ハイグリップ万能ホルダーは教師用コンパス初の滑り止め付で、軽くしめるだけでチョークもホワイトボードマーカーも傷つけず、がっちり固定できます。裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。 。611-874高耐久大コンパス万能ホルダータイプの後継品。ホルダー以外は変わりません。
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。サイズバリエーションがあります。
用途円弧、円のケガキと等分割作業に 材質 ●本体:機械構造用炭素鋼●先端:超硬チップ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)