- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 大型プライヤーのおすすめ人気ランキング
大型プライヤーのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新129件の「大型プライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイドプライヤー」、「ワニ口プライヤー」、「タンクキャップオープナー」などの商品も取り扱っております。
ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。
ハブキャップを取り外す際に、平行に爪が食込むので傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。
6段階に開口を調整できるので、小型自動車~中型トラックでご使用頂けます。
用途ハブキャップの取り外しに全長(mm)490質量(kg)1.2開口寸法(mm)35~135
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。
グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。材質S45C厚さ(mm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
8段階調節が可能なワイドな口開き !!
狭い場所での作業もラクラク !!
はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。)
バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220最大開口(mm)丸 70 、角 65口開調節8段階
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに全長(mm)233呼び寸法230最大口開き(mm)76材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理質量(g)300表面処理ニッケルクロームメッキ先端厚さ(mm)9.5口開調節5
1個
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
溝と突起のかみ合わせの強力型です。
口開き5段階調整です。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
大型曲線あご形状は配管の撤去・交換作業や自動車整備作業(エキゾーストパイプ等の交換)に最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)79寸法L(mm)275タイプ12LC寸法A(mm)71寸法B(mm)57
1個
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。材質クロムバナジウム鋼
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
口幅調節9段階
ブレーキスプリングの脱着作業を容易に行えるプライヤーです。
全長(mm)700質量(kg)2.9適合車種大型車
1個
¥48,980税込¥53,878
5日以内出荷
プッシュボタンでスライド作業がラクラク!
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。種類ウォーターポンププライヤ最大口開き(mm)50全長(mm)250質量(g)385調整機能24段階材質クロムバナジウム
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
JTCハブキャッププライヤー
用途ハブキャップの取り外しに使用します。全長(mm)475開き幅(mm)35~120RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980税込¥13,178
5日以内出荷
色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
呼び寸法270最大口開き(mm)70寸法B(mm)15付属品取替え用角型タイプ口開調節8段階全長A(mm)275質量(g)430
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
バイスプライヤータイプのため、挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。グリップすればあとは簡単回すだけ!
用途オイルフィルターの取り外しに材質クロームバナジウム全長(mm)240適合径(Φmm)55~118
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。
エスコ品番EA604AH-40材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)340適合径(Φmm)50~125
1個
¥8,620税込¥9,482
当日出荷
各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。
取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法250寸法B(mm)12
オイルフィルター(エレメント)を交換時、簡単にフィルターを取り外すことが可能。
フィルターに合わせてサイズ調整が可能。力を入れやすい樹脂グリップ。
油が付いても滑らない表面加工付き高耐候性グリップ。
WPD1シリーズの後継機種。6段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。
用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。寸法(mm)304×11.5×45機構(ジョイント)6段階適合パイプ径(Φmm)Φ6~50
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷