- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 消火器・消火用品
- 大型消火器のおすすめ人気ランキング
大型消火器のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新82件の「大型消火器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火器 50型」、「消火器 20型」、「移動式粉末消火設備」などの商品も取り扱っております。
環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災
薬剤量(kg)
20
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
約36秒
種別
ガス加圧式
放射距離
6~10m
仕様
ガス加圧式、リサイクルシール付
トラスコ品番
773-0489
質量(kg)
42
高さ(mm)
905
アズワン品番
64-9482-63
設計標準使用期限
10年
1本
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式です。
移動が可能な車載式です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災
仕様
蓄圧式、リサイクルシール付
トラスコ品番
818-8784
質量(kg)
37.1
高さ(mm)
900
機能
ストップ機能
アズワン品番
64-9482-67
放射時間
約45秒
放射距離
5~9m
薬剤量(kg)
20.0
設計標準使用期限
10年
1本
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
大型蓄圧式消火器で、危険物倉庫やガソリンスタンド等に最適です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火
薬剤量(kg)
40.0
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
90秒
種別
蓄圧式
放射距離
5~9m
仕様
蓄圧式、リサイクルシール付
トラスコ品番
792-3601
質量(kg)
68.4
高さ(mm)
1025
設計標準使用期限
10年
1本
¥269,800
税込¥296,780
70日以内出荷
粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど
付属品
リサイクルシール付
型
50型
タイプ
蓄圧式、業務用
使用温度範囲(℃)
マイナス30~プラス40
エコマーク認定
認定
番号
型式番号:消第25~1~号
単位
能力単位:A-10・B-20・C
全高(cm)
約90.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
放射時間
約47秒(20℃)
放射距離
4~8m(20℃)
薬剤量(kg)
20
グリーン購入法
適合
全幅(cm)
約36
総質量(kg)
約37.6
エコマーク認定番号
10 127 002
1台
¥69,980
税込¥76,978
31日以内出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別
蓄圧式
タイプ
蓄圧式(業務用)
種類
薬剤/粉末ABC
全幅(mm)
約180
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)
3
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
約14秒(20℃)
種別
蓄圧式
放射距離
4~7m(20℃)
仕様
リサイクルシール付
トラスコ品番
828-8293
型式
消第27-59-1号
質量(kg)
約5.08
型
10型
高さ(mm)
約490
使用温度範囲(℃)
-30~40
エコマーク認定
認定
単位
(能力)A-3・B-7・C
全高(cm)
約49
RoHS指令(10物質対応)
対応
設計標準使用期限
10年
グリーン購入法
適合
全幅(cm)
約18
エコマーク認定番号
10127002
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
町内会や各種事業所に最も普及している消火器収納ボックスの代表シリーズです。
1本収納から数本収納まで用途や場所に応じてふさわしい器種をお選びください。
材質
スチール
表面処理
焼付塗装
容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
薬剤量(kg)
6
放射時間
約15秒
放射距離
6~9
付属品
リサイクルシール
トラスコ品番
134-7411
質量(kg)
11.5
高さ(mm)
595
アズワン品番
64-9482-69
設計標準使用期限
10年
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
車輪付きなので広い敷地内の移動も自由自在
用途石油・化学・ガスその他工場、倉庫などの大規模火災に対応
仕様
(能力単位)A-10・B-20・C
型式
消第27~13号
寸法(mm)
全高1095×全幅485×胴径290
質量(kg)
(薬剤)40
薬剤量(kg)
消火薬剤/粉末(ABC):40
総質量(kg)
約91
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減
耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装
湿気を逃がす底部マジックホール
アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類
薬剤/粉末ABC
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質
スチール
色
赤塗装
タイプ
50型1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1100×500×470
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
仕様
ストップ機能付、リサイクルシール付
種別
蓄圧式
種類
薬剤/粉末ABC
設計標準使用期限
10年
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。
点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。
リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。
消火薬剤は万能タイプ。
もちろん人畜無害。
種別
蓄圧式
種類
薬剤/粉末ABC
ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。
使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。
国際化に対応する英文も併記しました。
スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
型
10型
薬剤量(kg)
3.0
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
約15秒(20℃)
種別
蓄圧式
放射距離
3~6m(20℃)
仕様
ストップ機能付、リサイクルシール付。消火能力単位/A-3、B-7、C
トラスコ品番
859-4417
質量(kg)
約4.8
高さ(mm)
約467
奥行(mm)
約128
全幅(mm)
約200
エコマーク認定
認定
型式承認番号
消第29~1号
RoHS指令(10物質対応)
対応
設計標準使用期限
10年
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10 127 007
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類
薬剤/二酸化炭素
種別
蓄圧式
タイプ
蓄圧式
使用温度範囲(℃)
-30~+40
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約26
色
赤塗装
タイプ
50型1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1150×500×470
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
屋外型の消火器格納箱です。
種類
ボックス型
材質
スチール
色
赤
板厚(mm)
0.6
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷