大型車タイヤゲージのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
93件の「大型車タイヤゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型車空気入れ」、「大型タイヤゲージ」、「トラックタイヤ空気入れ」などの商品も取り扱っております。
大型車新ISO対応タイヤゲージ 伊藤金属工業所ランキング1位
測定範囲(kPa)100~1100最小目盛(kPa)20タイプ標準ダブル精度±20Kpaチャック(mm)27
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ゲージボタルEX1200ISOセット 旭産業(エアーゲージ)ランキング2位
旭産業(エアーゲージ)ゲージボタルEX1200ISOセット
チャックC-A28は大型車ISOアルミホイールにも適したロングでダブル口のチャック。 先端の頭径が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。 飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)805接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×1140ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
1台(1本)
27,980税込30,778
当日出荷

エアー棒ゲージ モノタロウランキング3位
用途自動車・バス・トラックのタイヤの空気圧測定に。両口なのでダブルタイヤにも使用可能。測定範囲(kPa)80~1020最小目盛(kPa)20材質パイプ/銅・先端部/亜鉛合金全長(mm)約292質量(g)160精度±10~20kPa表面処理クロムメッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698税込1,868
当日出荷

タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウランキング4位
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)適合米式バルブ材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮タイプダブルタイヤ対応接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)60取扱説明書(1.1MB)
1個
2,298税込2,528
当日出荷

ミシュランダイヌゲージ MICHELIN(ミシュラン)ランキング5位
吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用測定範囲(kPa)70~1200最小目盛(kPa)10質量(g)750タイプクリップチャック空気接続口PT1/4雌ねじ測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa。400~1000Kpa時→±16Kpa。1000~1200Kpa時→±25Kpaホース長さ(mm)1500
1個
12,980税込14,278
当日出荷

長いダクト(導管)と水平ノズルで、ISO方式ホイールの小さな穴からでもバルブにまっすぐ差し込める旭産業のISO対応タイヤゲージ&チャック。新たな時代の必需品です。
用途ISO方式ホイール装着の大型トラック・バス能力(kPa)80~1100最小目盛(kPa)20長さ(mm)430質量(g)200
1個
7,998税込8,798
当日出荷

加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)最小目盛(kPa)10(スタートは40)適合米式バルブ(オープンバルブ不可)材質本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプダブルタイヤ対応接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ精度(%)±20kPa適合流体空気ホース長さ(mm)約450ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)取扱説明書(0.8MB)使用圧力(kPa)(常用)100~500
1個
6,398税込7,038
当日出荷

ISOホイール対応のクローズタイプのエアーチャック。持ち手に丈夫なグリップが付いていますので、作業性の良い丈夫なグリップとエアーホースにご使用頂ける接続口は、タケノコ部分を取り外してオネジにも変更可能です。
タイプクローズチャック(mm)27接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)弁の種類クローズタイプ
1本
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
7,698税込8,468
当日出荷

144mmのロングアームとダブルチャックでタイヤバルブの位置を気にせずタイヤの空気圧測定が可能 測定値保持機能付き ダブルタイヤにも使用可能 減圧機能付き
用途トラック・乗用車・オートバイ用測定範囲(kPa)90~1100最小目盛(kPa)20仕様ダイヤフラム式全長(mm)610質量(g)300本体寸法(mm)Φ62.5測定誤差±20kPaホース長さ(mm)300
1個
2,988税込3,287
当日出荷

1個
1,398税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
9,398税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
用途タイヤの空気圧の測定に。測定範囲(kPa)60~1200最小目盛(kPa)20材質真鍮ラバー摘要大型バス・トラック用質量(g)520寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)816×42×110
1台
22,980税込25,278
当日出荷

エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)最小目盛(kPa)10適合米式バルブ(オープンバルブ可)材質本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプクリップチャック精度±20kPa接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ。プラグ:G1/4管用平行オネジ常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約650ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)取扱説明書(1.6MB)弁の種類オープンタイプ
1個
4,598税込5,058
当日出荷

タイヤバルブ専用のチャックです。ワンタッチカプラタイプなので便利です。
用途乗用車用適合シングルタイヤ用材質真鍮、アルミ、鉄、ゴム全長(mm)193接続方式NPT1/4-18内ねじ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)弁の種類クローズタイプ
1個
2,798税込3,078
当日出荷

1個
7,298税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
2,898税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

カチャッと入れてポンとはずせるソケットチャック。 内部のツメがタイヤバルブをガッチリ掴んでロック! バルブ側は手放しOK! 手元のパイプを引けば一発ロック解除! もれ無し構造で長持ち安心。 クリップチャックより確実ロック!! 従来品ソケットチャックより外しやすさ大幅向上!! 多様な用途で使いやすさを実現。
用途大型車エアー充填用接続ねじG1/4
1個
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。 バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。 一方方向よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
弁の種類クローズタイプ
1個
3,500税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

チャックC-870は乗用車~中型車以下のダブルタイヤにも適したチャック。 先端は小口径で、乗用車のアルミホイールに対応可。
用途中型トラック仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)670接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×850ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)20
1台(1本)
25,980税込28,578
当日出荷