大豆水分計のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
90件の「大豆水分計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穀物水分計」、「乾燥度測定」、「水分計」などの商品も取り扱っております。
穀類水分計 ケツト科学研究所ランキング1位
ケツト科学研究所穀類水分計
農産物検査規格指定の電気水分計・電気式穀粒計です。 検査対象外の穀類の水分・容積重も測定可能です。 測定原理には、試料の質量・温度・高周波容量を測定、演算する「高周波容量式」を採用し、一度に投入できる試料の量を増やすことで粒間の水分ムラの低減を実現しています。 したがって、品質にばらつきが見られる飼料用もみ、飼料用米の水分測定にも最適です。 なお、飼料用もみ・飼料用米は、2014年度より農産物検査の対象となりました。 生産者の方々はもちろん、検査員の方々にも安心してお使いいただける一台です。
1台ほか
179,800税込197,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大豆用水分計 オガ電子ランキング2位
オガ電子大豆用水分計
大豆専用水分計です。
仕様換算方法:マイコン自動換算、温度補正:自動補正方式付属品資料皿、スプ-ン、ブラシ、ピンセット、キャリングケ-ス、取扱説明書、保証書測定範囲10%~40%質量(g)約500寸法H(mm)72寸法D(mm)100測定精度±0.5%(10%~20%)表示方式大型LCD表示寸法W(mm)189表示分解能0.1%(但し30%以上は1%きざみ)測定対象大豆使用可能温度範囲5℃~40℃(結露を除く)電池1.5V(単三)4本
1台
39,980税込43,978
4日以内出荷

そば水分計 ケツト科学研究所ランキング3位
PM-630はそばの水分と容積重の測定に特化した器械です。測定対象は、一般の玄そばに加え、近年需要が拡大している「だったんそば」のだったん玄そば・だったんそば米・だったんそば粉が含まれます。試料は粉砕などの前処理が不要です。農産物検査指定のそばの電気式穀粒計として認められている唯一の器械です。
1個ほか
119,800税込131,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【レンタル】赤外線水分計(校正書付) ケツト科学研究所ランキング4位
標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式 赤外線の加熱・乾燥による水分計です。乾燥による質量変化量を自動チェックし、乾燥終了を判断しますので、正確かつスピーディーな測定ができます。
仕様【最小表示桁】水分率0.01%、質量0.001g。【試料皿】SUS製(直径130mm、深さ13mm)セット内容本体、試料皿受、風防、試料皿×2、試料皿ハンドラ×2、スプーンヘラセット、電源コード、アルミシート×5、予備ヒューズ(8A)、収納ケース寸法(mm)220(W)×415(D)×190(H)質量(kg)4.5電源AC100~120/220~240V(50/60Hz)測定対象粉粒体・液体・ペーストなど温度設定範囲(℃)30~200℃(1℃ステップ)
1台
4,698税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

水分計 MBシリーズ オーハウスランキング5位
小型設計により限られたスペースで使用に便利 アイコンによるシンプル設定のため、様々なオペレータが容易に操作することが可能 計量チャンバは取り外して清掃が可能で衛生的 熱源に赤外線を採用
付属品アルミ受け皿(50枚)・サンプル受けハンドラー質量(g)2.1電源AC100~240V 50/60Hzひょう量(g)110本体寸法(mm)165×280×127供給方式赤外線測定範囲(%)0.05~100%外部出力RS232C設定温度(℃)50~160(5℃間隔)計量皿寸法(Φmm)90アズワン品番2-6144-21切タイマー1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)
1個
159,800税込175,780
4日以内出荷

アミッタリ穀物水分計
測定用カップ使用により、操作ミスを軽減。最大37種類の穀物測定が可能。デジタル表示と、色分けされたLEDインジケーター。温度補正された水分値を自動的に取得。自動/手動シャットダウン機能。バッテリー残量少のお知らせ機能
付属品本体、キャリーケース、操作マニュアル、カップ、USBケーブル(ソフトウェア付き)、Bluetoothアダプタ(ソフトウェア付き)寸法(mm)本体:140×70×31、カップ:115×66×66質量(g)520(本体+カップ)[電池は含まない]電源単4電池 × 4本測定範囲(%)0~50精度(%)±0.5n+1測定温度(℃)0~50ディスプレイ4桁、10mm LCDライト種類LED表示ライト(測定結果、水分の状態表示) 緑色LED(安全性、空気乾燥の状態表示) 黄色LED(ボーダーライン状態) 赤色LED(湿潤状態)湿度測定範囲(%RH)90以下
1個
44,980税込49,478
4日以内出荷

仕様測定対象スケール50項目:小麦、デュラム小麦、スペルト小麦、トリトルデュラム小麦、大麦、麻、キビ・粟、蕎麦、オート麦、飼料用オート麦、ライ麦、イネ目、ライコムギ、リンシード、オニウシノケグサ、オオアワガユリ、クランベリービーンズ、えんどう豆、ソラマメ、インゲン豆、豆、大豆、大豆>17、とうもろこし、とうもろこし>17、菜種、アマ、ムラサキツユクサ、ホワイトクローバー、ひまわり油、ひまわり種、チア、キヌア、モロコシ、キャラウェイ、マスタード、租米、白米、もち米<18、もち米>15、白米<17、白米>14、ロング白米<15、ロング白米>13、ショート白米>13、ショート白米<15、カカオ豆、生コーヒー豆、パーチメント付コーヒー豆、ローストコーヒー豆付属品キャリーケース、USBケーブル、AA電池4個、取扱説明書質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)5~45電源AA電池4個測定範囲(%)穀物/種子類:6-45保証期間1年表示単位0.1寸法(縦×横×高さ)(mm)203×153×305
1個
109,800税込120,780
3日以内出荷

外国産米の水分測定の要求に応え、ライスタf5では外国産の玄米と精米の測定に主眼をおきました。国内産玄米・精米のほか、各国産の短粒種・中粒種・長粒種を測定することができます。米の国際化にも対応する水分計です。
1個ほか
65,980税込72,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ライスタシリーズは多くの検査機関で採用されています。 ライスタf2はわが国の米麦検査体系の大きな変化、いわゆる「民間検査機関等」による米の検査に適応する水分計です。
1台ほか
52,980税込58,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

穀物水分計 小麦コーンライスピーナッツ大豆などの14種類の穀物の水分含有量を素早く測定可能です。 LCDバックライトディスプレイ付き、暗闇の中で測定可能です。 測定値を読まれるスピーカー付きです。中国語になります。
仕様●規格:14種類の穀物水分の測定●籾殻付き米測定 範囲:11-55%●小麦 測定範囲:11-55%●トウモロコシ 測定範囲:11.5-50%●大麦(オオムギ) 測定範囲:11-50%●米 測定範囲:11-50%●ソルガム 測定範囲:11-50%●ペレット飼料 測定範囲:11.5-50%●菜種 測定範囲:7.5-44%●スイカの種 測定範囲:11-50%●ゴマ 測定範囲:7.5-44%●大豆粕 測定範囲:7.5-44%●大豆 測定範囲:10-50%●ピーナッツカーネル 測定範囲:10-50%●シードコットン 測定範囲:7.5-44%●分解能0.1%●偏差調整‐3%-5%●バックライト●測定の原理 抵抗法●アラーム設定プリセット10%/ 調整可能●オートオフ機能●電源 単3電池4本 電池付 テスト用電池付●本体サイズ/重量:425x75x35mm/323g電池込み●メーカー保証3ヶ月アズワン品番68-4065-94
1台
7,498税込8,248
6日以内出荷

仕様測定対象スケール16項目:軟質小麦、硬質小麦、白米、租米、とうもろこし、湿とうもろこし、大麦、豆、ヒマワリの種、落花生、キビ・粟、緑豆、大豆、タカキビ、小豆、菜種付属品キャリーケース、9V電池、取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40電源9Vバッテリ(付属)寸法(Φ×高さH)(mm)(上部)65×180測定範囲(%)穀物/種子類:8-35、種油: 5-25保証期間1年保管温度範囲(℃)-20~60
1個
64,980税込71,478
3日以内出荷

ケツト科学研究所赤外線水分計
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体)仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付)質量(kg)3.2電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)消費電力(W)最大900電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)再現性試料質量5g以上0.1%表示方式バックライト付LCD(96×40mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式外部出力RS-232Cインターフェース温度センサーサーミスタ測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分)通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800税込197,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様測定試料スケール表:アラビカコーヒー(生豆)、ロブスタコーヒー(生豆)、汎用(生豆)、焙煎コーヒー豆、ペルガミノコーヒー豆、カカオ豆付属品キャリーケース、9V電池、取扱説明書電源9Vバッテリ(IEC6F22)寸法(Φ×高さH)(mm)(上部)65×180測定範囲(%)1936/01/01保証期間1年
1個
74,980税込82,478
3日以内出荷

農家様の必要品!! 高精度・簡単操作を実現! 材料を入れてハンドルを回し、ボタンを押すだけでOK! 玄米、乾燥中もみなど7種類の水分量が測定できます。 測定回数最大9回までの平均値を表示 します。 オートパワーオフ。5分間操作しないと自動的に電源がOFFになります。
付属品キャリングケース・試料受皿(2枚)・ブラシ・ローラーもみすり器・もみすり器用ハンドル・ピンセット付スプーン・単三乾電池(4本)・取扱説明書(保証書付)寸法(mm)(キャリングケース)約125×280×95使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)消費電力(W)(最大)0.05電源単三乾電池(4本)本体寸法(mm)約72×190×100本体質量(g)約450(電池含まず)測定方式電気抵抗式使用範囲(玄米)9.0~20.0%、(小麦)9.0~30.0%、(もみ)9.0~30.0%、(裸麦)9.0~20.0%、(精米)9.0~20.0%、(大麦)9.0~30.0%、(乾燥中もみ)9.0~20.0%表示方式デジタル(最少表示桁0.1%)精度(%)±0.5%(10~20%、25℃測定時)機能オートパワーオフ機能(5分間無操作)測定対象玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦・乾燥中もみ温度補正(℃)サーミスタによる自動温度補正分解能(%)0.1
1台
26,980税込29,678
当日出荷

ケツト科学研究所そば水分計(電気式穀粒計)
測定方式高周波容量式(50MHz)表示方式デジタルLCD測定対象水分:そば類(そば、そば粉等)、容積重:玄そば、そばむき実、だったん玄そば
1セットほか
199,800税込219,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー幅(mm)50.9高さ(mm)132.9奥行(mm)24.7精度±1%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、。7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、。0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、。0.0~11.0%( セッコウ)、。0.7~8.6%(セメントモルタル)、。0.6~9.9%(石灰モルタル)、。0.1~16.5%(レンガ)分解能0.1%使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)取扱説明書(2.5MB)
1台
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個質量(g)約50(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証(EMCテスト合格)電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%測定方法電気抵抗式文字高(mm)9.5消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5。消灯時:約7.0動作範囲約5.1V ~6.8V保存温度範囲(℃)-10~50確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと)分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
4,398税込4,838
当日出荷

スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。質量(kg)0.28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45試料質量(g)約8RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,898税込8,688
当日出荷

大型液晶パネルにより測定結果が見やすく、操作も簡単です。
用途玄米、もみ、大麦、小麦用測定範囲玄米/9.7~40.0%、もみ/8.7~40.0%、大麦/8.0~34.3%、小麦/8.6~35.0%付属品試料受皿×2、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケースなど寸法(mm)175×72×100質量(g)480使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)電源単3電池×4(付属)精度±0.5%(10~20%)分解能0.1%(ただし30%以上は1%)測定対象玄米(もみ)、大麦、小麦温度補正(℃)自動補正式
1個
30,980税込34,078
当日出荷

デジタル米麦水分測定器モイスターは、最新のマイコン技術を駆使して、高精度と同時に優れた操作性をも 追求した、新しい時代の水分測定器です。 長年にわたって培われたデータをもとに一台一台、綿密に調整されておりますので、出荷に際しても 万全で安心です。水分過多や過度乾燥を未然に防ぐため、モイスターをぜひ一台常備されますよう お勧めいたします。
仕様換算方法:マイコンによる直読式、温度補正:自動補正式付属品試料受皿(2ケ)、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケース、取扱説明書、保証書測定範囲玄米 9.1% ~ 40.0%/もみ 8 .7% ~ 40.0%/精米 9.8% ~ 20.0%/大麦 8.0% ~ 34.3%/小麦 8.6% ~ 35.0%/裸麦 8.4% ~ 34.7%質量(g)約480寸法H(mm)72寸法D(mm)100測定精度±0.5%(10%~20%)表示方式大型 LCDデジタル方式寸法W(mm)175表示分解能0.1%(但し30%以上は1%きざみ)測定対象玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦使用可能温度範囲5℃~40℃(結露を除く)電池1.5V(単三)4本
1台
37,980税込41,778
4日以内出荷