天井のおすすめ人気ランキング

2026/02/13更新
16,792件の「天井」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇穴ふさぎ」、「天井換気ガラリ」、「点検口ガラリ」などの商品も取り扱っております。
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。 材質 PP合成紙
1枚ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

「天井点検口枠スリム18」・「天井アルミ点検口枠N」・「気密点検口枠Y」にご使用いただけます。
適合 天井点検口枠スリム18、天井アルミ点検口枠、天井アルミ気密点検口枠K、バスパネル用気密点検口枠Y
1箱(15台)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型、軒天井用のタイプです。
用途天井用ベントキャップとして 材質 SUS304 フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10) 関連資料 (0.11MB) 取扱説明書 (0.6MB)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。 凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。 硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など 主な用途 金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材 成分 エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル 種類 化学反応形接着剤 セットタイム(秒) 鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60 引張剪断強度(N/mm2) 鉄同士25、ABS同士6(材料破壊)、カバ(木)同士15(材料破壊) 線膨張係数 1.1×10-4 誘電正接 0.07(10MC、10℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 22.2mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性 ガラス転移点(℃) 140 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ 販売区分 業務用
1本(20g)
529 税込582
当日出荷

天井や壁面の欠損補修に用いるエポキシ樹脂モルタルです。比重が0.8以下と小さいため、作業が困難な天井や壁面の穴埋め、欠損部補修としてご使用できます。天井、壁面でもだれることなく施工できます。骨材の粒度が小さく表面が緻密なので、施工面が美しく仕上がります。
用途天井・壁、コンクリート、モルタル面の欠損部補修 トラスコ品番 826-5728 セット内容 6.2kgケース(基剤0.5kg缶+硬化剤0.25kg缶+/骨材0.8kg袋)×4セット 材質 主成分:エポキシ樹脂 グレー 容量(kg) 6.2 可使時間(分) 30 危険物の類別 非危険物 硬化時間 24時間
1箱
22,980 税込25,278
3日以内出荷

省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球
用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き 口金 E39 入力電圧(V) 100/200/240 色温度(K) 5000 平均演色評価数 ≧82 配光角度(°) 260 定格寿命(時間) 30000 材質 本体:樹脂・ダイキャスト・PC 防塵防水性能 IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルラック専用のパーツです。メタルラックを天井に突っ張らせることができます。
ポール径(Φmm) 約25 適合 メタルラック・メタルシェルフ全般、メタルラックパソコンデスクMRP-615 トラスコ品番 404-7761 材質 スチール(クロームメッキ)、ABS樹脂、ナイロン 質量(g) 1400 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 47×60×1015
1セット(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷

買ったその日に大画面。スクリーン不要で高画質のフルHD映像を大画面で投影できます。天井に引掛シーリングがあれば、誰でもあっという間に取り付け可能で、買ったその日に大画面を堪能できます。・短い設置距離でも大画面。短焦点レンズを搭載することで、設置距離が壁から短くても、鮮明な大迫力の大画面を実現します。4畳のお部屋※でも60インチの大画面が実現できます。また、投影面を見やすい位置へと、上下左右、気軽に調整することができ、すべての間取りにあった映像空間をお楽しみいただけます。*設置距離は1.2mとなります。・全ての間取りにフィット。「部屋が狭いから大画面は無理」を解決! opIn laddin ら のお部屋でも見や い位置で 0 ンチ、 のお部屋で夢の 00 ンチが実現。あなたのお部屋は?。・YouTubeやNetflixはもちろん、地上波や、録画番組も見られるテレビ超えの大画面。人気の動画サービスが勢揃い。インテリアを邪魔しない、場所を取らない大画面、これはpopIn laddinが実現した新しいテレビ体験です。・調光・調色 万通り。調光・調色は 通り。ご自宅のインテリア あった、 好みの色 類をカスタマイズ 定できます。 室に使いやすい設計で、常 灯も一発で点灯可能。・高音質スピーカーであふれる臨場感。世界中の音楽ファンが愛するハーマンカードン製のスピーカーを採用しています。AirPlay対応で、お好きな音楽を気軽に楽しめ、まるでカフェのような空間を演出できます。8Wのステレオスピーカーで、天井から降り注ぐ、快適な音楽体験をご堪能ください。・生活のリズムを整える自動タイマー機能。Aladdin imer(アラジンタイマー)をセットするだけで、朝には心地良い目覚めを演出。夜には快適な睡眠へと導き、一日の生活リズムを整えます。・スマホの画面をミラーリング投影。スマホのミラーリング機能も搭載。スマホで撮影した写真や動画などを投影できます。
用途シーリングライト、プロジェクター 付属品 本体、シェード、引掛シーリング、リモコン、単四形アルカリ乾電池2本、 質量(kg) 4.9 ホワイト サイズ(cm) 47.6×47.6×14.5 方式 投写:単板DLP(TM)方式 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 135 解像度 フルHD 主な用途 家庭用 設置方式 天井引掛 光源寿命 20000時間 光束(Lm) 器具:デフォルト3800、最大4300、無段階調光 光色 2800K~6000K、無段階調色 投影方式 単板DLP(TM)方式 適用畳数 ~8畳
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

天井スペースやデッドスペースを有効活用で収納力UP.取付簡単。
用途ドライブ用品 材質 ポリエステル 幅(mm) 800 オリーブカーキ 高さ(mm) 530
1個
819 税込901
4日以内出荷

天井又は壁面に納めたプールボックス開口部の化粧プレートです。
付属品 ビス(M4×30mm)、ビス落下防止リング
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チェーロ天井ベース
材質 ステンレス(SUS303)切削加工品 寸法(mm) Φ18×87×55.5 ステンレス色
1個
869 税込956
5日以内出荷

仕様 首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能 規格 近接限度距離:0.1m 電圧(V) AC100 消費電力(W) 7.6 取付場所 天井付・壁付兼用 ランプ LED内蔵 容量(VA) 13 LED寿命(時間) 40000 配光角度(°) 配光角:30 演色指数(Ra) 96 従来光源 12Vダイクロハロゲン50W相当 調色の可否
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

C型カーテンレール専用ワンタッチ天井ダブルブラケット
用途C型ワンタッチ天井ダブルブラケット
1個
249 税込274
翌日出荷

オースミ電機天井スピーカ
天井埋込タイプのベストセラー。2Wayスピーカが広い音域を再現 ジャージネット風金属ネットは、メッキ+プライマー+塗装の三層仕上で、錆びにくく、汚れが目立ちません。送り端子搭載でワンタッチ結線、工事が簡単になりました。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・ 文化センターなど公共施設の放送設備。 スピーカー 160mmコアキシャル2WAYスピーカ インピーダンス(Ω) 8 音圧レベル(dB) 出力:91(1W/1m) 再生周波数帯域(Hz) 80~20k 使用温度範囲(℃) -10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:230×178×80 グリル:Φ230×13(D) 質量(g) 700(本体)+150(グリル) 材質(本体) ABS樹脂 材質(枠) グリル:ABS樹脂 種別 ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装) 仕上げ:アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) 定格入力(W) 10(最大15) 関連資料 仕様書(0.28MB)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ブラシ(モップヘッド)やスポンジを挟み込み、ポールに取り付けて使用します。
用途壁や天井の清掃・除塵 材質 プラスチック 質量(g) 208 繰り返し・詰め替え 対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

車内全体用の静電気防止添加剤入り特殊クリーニングフォーム ニコチン、泥、およびダストを、すべての塗装およびプラスチックパーツ、ガラス表面、および内装からクリーニングします 1回の動作で社内をクリーニング 静電気防止添加剤により、表面が一時的にダスト保護されます 車内の清潔さが持続します。 垂直面から垂れないため、作用する必要がある場所にクリーナーが留まります 流れ出さないため使用量を節約 集中的に使用すると汚れが浮き上がる 繰り返し拭く必要がないため、時間を節約 外見は白色のフォーム 各染みに1回だけスプレーするため、時間と使用量を節約 心地よい新鮮な芳香が常に車内を満たします。芳香:ピーチ コックピットの不快なニコチンの臭いがなくなります シリコン不使用
用途計器パネル、車両の天井、ドアトリム、シート内装、シートの背もたれ、サンバイザー、コンソール。 仕様 濃度/条件:0.9g/cm3/ 20℃、AOXフリー:はい、ノンシリコン:はい、生分解性:はい 透明 容器 エアゾール缶 pH値 9.5 容積 500mL 引火点(℃) -60 香り ピーチ ベース 化学薬品:2-プロパノール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.5L 保存期間(年) 36ヶ月 危険物の性状 水溶性
1本(500mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

さまざまなシーンでの利用が可能!。4×360°グリーンレーザー墨出し器 2水平面360°と2垂直面360°の16グリーン線を搭載し、作業スペース周りの壁から67mmと、壁際での使用も可能です。床、壁、天井を全部カバーできます。この製品は18650リチウム電池を使用しています。この照射レーザーは、傾斜角度が4度以上の場合にはアラームが鳴り、水平になるように調整することで、正確に配置することが可能です。照明の取り付け、写真の吊り下げ、壁と床の敷設などに最適です。垂直ライン8本、水平ライン8本の16ラインを搭載。ラインが天井、壁、床全周に照射でき、棚の設置、リノベーションなどで効率よく使用できます。平らな地面に直接置くことができ、±4度までの傾斜であれば、問題なく使用頂けます。それ以上の傾斜を検知した場合は、アラームによって通知されるため、水平になるように調整が必要です。 また、4度以上の傾斜のある場面でも、その場で調整することが出来、様々なシーンでの利用が可能です。
用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。 タイプ 16ライン 直角精度 90 0.1 防塵防水性能 IP54 光源(nm) 緑色可視半導体レーザー/520 動作時間 全照射時/約4時間 ライン幅(mm) 1.5/5m レーザークラス クラス 2 精度(mm/m) 垂直・水平:±1/5 使用場所 室内 室外 自動整準範囲 ±4°
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これまで必要だけどされていなかった壁養生・空間養生を養生材を立掛けるだけで可能にする壁養生材保持板です。
幅(mm) 150
1箱(30枚)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)