天井取付用のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
8,650件の「天井取付用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気口交換」、「まわり止め」、「ハンドサンダ」などの商品も取り扱っております。

天井に入る必要がありません。 天井ボードに直接取付ができるので、作業効率が上がります。
用途店内装飾に最適です。 参考使用荷重(kg) 3 材質(本体) C3602 適合ワイヤ径(Φmm) 1 材質(樹脂部) ABS樹脂 材質(ゴム) ネオプレーンゴム 表面処理(本体) ニッケルメッキ
1個
949 税込1,044
当日出荷

照明器具を設置する際、取り付けボルトを器具に通し易くし、仮止めができます。
質量(g) 195 チェーン長(mm) 300 適合吊りボルト W3/8
1セット(2本組)
2,398 税込2,638
当日出荷

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ フル端子、送り端子なし 定格 6A 125V 定格電圧(V) 125 耐熱温度(℃) (1時間)100±3 適合 電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電流(A) 6 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm) 1.6、2.0
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分割式ですので、後付けが可能です。 柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。
用途Φ65貫通スリーブ用 仕様 分割式 種類 端末カバー 内径(Φmm) 57.6 ツバ外径(Φmm) 110
1個
266 税込293
当日出荷

前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様 網・アレルフィルター付 材質 ABS樹脂 シルバーグレー 種類 角型レジスター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg) 0.2 オフホワイト 外径(Φmm) 215 取付可能厚(mm) (天井材)5~24 埋込穴(Φmm) 125~175
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類 角型レジスター 材質 ABS シルバーグレー タイプ -
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調システム 自然給気口 壁用
気密性の高い住宅や計画換気の給気口として使用します。 給気清浄フィルターで花粉などの粉塵を除去し、きれい外気を取入れます。(給気清浄フィルターの交換の目安は、6ヵ月1回程度の水洗いで約2年半~3年)
仕様 自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター付〉 埋め込み寸法(mm) Φ100
1台
3,098 税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井取付金具
用途高天井用 質量(kg) 0.92 種類 調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型用 ワイヤー 落下防止ワイヤー付
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

スピーカーシステムF-1000シリーズ、F-1300シリーズを横長に天井に取り付けるための金具です。
付属品 スピーカー取付ねじ(座金つき)×4 質量(g) 210 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×100×108
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)天井取付金具
使用温度範囲(℃) -40~+60 色(本体) ホワイト 使用場所 屋内 使用環境湿度(%) RH90以下
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)給気グリル(天井取付用)
付属品 工事説明書 方式 金具挟み込み 適合パイプ径(Φmm) 50 取付穴径(Φmm) 110~120(リングプレート使用時:120) 取付可能天井厚(mm) 6~30
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類 丸型レジスター 材質 ABS樹脂 シルバーグレー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピーカーシステムF-2000シリーズを横長に天井に取り付けるための金具です。
付属品 スピーカー取付ねじ(座金つき)×4 質量(g) 610 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 84×135×175
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)