天井吊り下げのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
264件の「天井吊り下げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り 棚 金具」、「天井 から 吊るす 金具」、「エアコン天吊り金具」などの商品も取り扱っております。

クーラーキャッチャー天井吊用 日晴金属ランキング2位
ブラン方式で施工が簡単。
用途15階層以下用幅W(mm)(エアコン固定)400~700使用荷重(kg)80質量(kg)5.9表面処理ZAM+粉体塗装有効高さ(mm)(エアコン)630奥行D(mm)(エアコン固定)160~340
1台
5,398税込5,938
当日出荷

クーラーキャッチャー天井吊用 日晴金属ランキング3位
1セット(2台)ほか
18,980税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

天井吊り下げ・平地高置き ネグロス電工ランキング4位
吊り下げ高さを調整できます。
用途天井吊り下げ用のエアコン架台。平地高置きの設置もできます。仕様平地高置き適合5.0kW、4500kcal級以下最大積載量(kg)75取付寸法(mm)脚幅/230~630、奥行/190~430
1台
8,898税込9,788
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エアコンホルダー 天井吊り下げ用 ネグロス電工ランキング5位
1個
28,980税込31,878
16日以内出荷

ダイキン工業アルミキーパー
天井吊金具。高さ640タイプ。スイングメカでエアコン取付も簡単。塩害地でも安心。
質量(kg)3.3寸法H(mm)有効吊:640寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:300~690×D150~341最大積載量(kg)60
1台
6,998税込7,698
3日以内出荷

天井吊用。垂直に持ち上げるだけでOK。新設計により危険な場所での作業もさらに安全に、スムーズな施工を実現しました。天井固定用ボルト・ナットは付属しておりません。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)最大:60適合範囲3.2kw級以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200~650×150~360×600荷重(kg)単品:5.5
1台
5,698税込6,268
翌日出荷


設置場所に合わせて伸縮できます。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス耐荷重(kg)10棚段1
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

信栄物産天井専用金具
小型カーブミラーの天井吊下げ式専用金具です。
仕様天井専用金具材質スチール寸法(mm)120×120シルバー系(溶融亜鉛メッキ)寸法L(mm)1000適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50仕上溶融亜鉛メッキポール径(Φmm)34.1
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷

ネグロス電工吊り金具 WRH□U
一体型になっている為、施工が簡単です。 接続部での固定も可能です。
用途ラックに吊りボルトを取り付けて支持する金具です。許容静荷重(N[kgf])1961(200)
1個
2,398税込2,638
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1台
9,998税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用します。材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス棚段1
1個
5,998税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

イビケン(旧:DICデコール)ラダーフレーム棚セット(RT)
リビング、キッチンをはじめ、玄関、居室等にもフィットする13タイプをラインナップ。 タイプによって、幅・高さ・奥行、フレーム形状、棚荷重(6kg~最大30kg)が異なりますので、 ディスプレイするもの、お使いになる用途に応じ、最適なアイテムをお選びください。
関連資料(0.99MB)取扱説明書(0.44MB)
1セット
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。材質(本体)JIS G 3302 SGHC付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)材質(ゴム)合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
408税込449
当日出荷

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。一人でも据付け作業ができ、ネジが少ない天井吊り用。
用途天吊り用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
1台
5,898税込6,488
翌日出荷