- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 始動用コンデンサーのおすすめ人気ランキング
始動用コンデンサーのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新175件の「始動用コンデンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「起動用 コンデンサー」、「単相モーター コンデンサ」、「小型モーター コンデンサー」などの商品も取り扱っております。
直径(Φmm)39動作温度(℃)-20~+60取付方式シャーシーマウント寿命500h@+60℃端子クイックコネクトタイプテクノロジー電解
SK11コンプ 運転コンデンサー
モーター始動、運転用コンデンサー交換部品です。モーター始動、運転用のコンデンサーです(コンデンサー2E27030F300V後継部品)。
用途モーター始動、運転用コンデンサー。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質プラスチック規格300V35μF外径×長さL(Φ×mm)(約)35×85
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
仕様静電容量 = 6μF。電圧 = 450V ac。許容差 = ±5%。シリーズ = C87。アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータ。リードピッチ = 13.4mm。抑制クラス = P2。高さ = 78mm。寸法 = 30 (Dia.) x 78mm。温度特性 = ポリプロピレン。端子タイプ = ファストン(ダブル)。。KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)などRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
仕様静電容量 = 15μF。電圧 = 440V ac。取り付けタイプ = スクリューマウント。許容差 = ±10%。シリーズ = MRA440。アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ。長さ = 98mm。寸法 = 40 (Dia.) x 98mm。温度特性 = PLYP。許容差(マイナス) = -10%。。MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498税込¥1,648
翌々日出荷
SK11コンプ 運転コンデンサー
モーター始動、運転用コンデンサー交換部品です。モーター始動、運転用のコンデンサーです。
用途モーター始動、運転用コンデンサー。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質プラスチック規格300V30μF外径×長さL(Φ×mm)(約)35×85
1個
¥3,898税込¥4,288
4日以内出荷
仕様静電容量 = 4μF。電圧 = 500V ac。取り付けタイプ = シャーシーマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = C87。アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ。高さ = 48mm。寸法 = 35 (Dia.) x 48mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。許容差(マイナス) = -5%。。EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
取付方式固定脚電源単相回転方向負荷側から見て反時計方向高度(m)1000以下塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)始動方式コンデンサ始動式周囲湿度(%RH)90以下防塵・防滴IP22設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと周囲温度(℃)-20~40連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
仕様静電容量 = 30μF。電圧 = 470V ac。取り付けタイプ = シャーシーマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = C87。アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ。高さ = 98mm。寸法 = 45 (Dia.) x 98mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。許容差(マイナス) = -5%。。EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様静電容量 = 22000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スタッドマウント。寸法 = 36.6 x 76.5mm。長さ = 76.5mm。高さ = 76.5mm。直径 = 36.6mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。構造 = アルミ缶。シリーズ = PEH200。許容差 = ±20%。。IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN41240 AEC-Q200認定. M5端子ねじは付属していません。 ナイロン製取り付けナットについては、RS品番< 280-492') 280-492/及び< 280-515') 280-515/を参照してください。 キャップと電圧バランス/放電抵抗器は別売です。. PEH200シリーズ. ねじスタッド取り付けの産業用等級長寿命高性能電解コンデンサ. 継続的電源供給、グランドパワーユニット、溶接機器、モータ駆動装置に最適 小型 低ESR (等価直列抵抗)及び低ESL (等価直列インダクタンス)を持つ高CV値製品RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698税込¥5,168
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798税込¥6,378
5日以内出荷
SK11コンプ 運転コンデンサー
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター運転用コンデンサーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様250V・80μF材質紙・樹脂・銅外径×長さL(Φ×mm)約40×約90
1個
¥6,298税込¥6,928
3日以内出荷
1個
¥499税込¥549
当日出荷