安全ネットフックのおすすめ人気ランキング

2026/02/06更新
117件の「安全ネットフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネット受金具」、「ネット用クランプ」、「鬼クランプ」などの商品も取り扱っております。
セーフティネット用ハンガー 木造軸組みの根太レス工法の二階梁、階段開口部の梁、2×4のスタッドなどにビスで取り付けて使用します。 風で外れ難いようにS形をしています。
用途セーフティーネット・落下防止ネット・ネットハンガー・安全対策・建築現場・塗装現場・解体現場・作業現場 タイプ 木造用 穴径(Φmm) 5.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 70×47×10 太さ(Φmm) 7
1箱(100個)
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
99 税込109
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄骨に安全ネットを固定するためのクランプです。
用途キャッチネット37水平ネット用 材質 スチール トラスコ品番 761-1242 質量(g) 720
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティネット用ハンガー 梁上に置くタイプで、小屋梁や木造軸組(根太がある場合)の二階梁に設置します。 梁幅4寸まで取付可能です。
用途セーフティーネット・落下防止ネット・ネットハンガー・安全対策・建築現場・塗装現場・解体現場・作業現場 タイプ 木造用 内寸幅(mm) 124
1セット(10個)
29,980 税込32,978
翌日出荷

鍛造一体型で溶接個所やかしめがなく頑丈です。 鉄骨に取り付けて安全ネットの設置にお使いください。
材質 スチール 質量(g) 630 最大クランプ幅(mm) 37
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
幅(mm) (ロープ通し幅)20 タイプ 6H型・安全ネット吊用(固定式) 仕上 (コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(ネット吊部)有色クロメート・金色(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm) 0~40
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止 仕様 網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上 材質 ポリエステル 網地:ホワイト、テープ:赤・オレンジ 種類 ラッセル網地 寸法(Φmm) 縁綱・吊綱:9 目合い(mm) 15
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。 仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。 日本防炎協会の認定をうけた防炎製品です。
用途高所作業の墜落防止 工具や小さな部材の落下防止 仕様 菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)、網糸強さ:0.40kN以上、縁ロープ色:白、緑ロープの太さ:ポリエステル9Φ、吊り網強さ:14.7kN以上 性能 日本防炎協会認定品 材質 ポリエステル (網地)ブルー RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 目合い(mm) 15 認定取得 仮設工業会認定品
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉄骨用の標準タイプ。 鉄骨梁用の安全ネットを吊る金具です。梁穴に引っ掛けるだけで簡単に設置できます。
用途セーフティーネット・落下防止ネット・ネットハンガー・安全対策・建築現場・塗装現場・解体現場・作業現場 タイプ 鉄骨用 太さ(Φmm) 6.9 質量(1箱あたり)(g) 6500
1箱(100個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷


プレス一体成形で安定した強度を実現。 フック部の形状に工夫をこらしネットが入れやすく外れにくい。 左右どちらから引いてもはずれにくいフック直立型。 ネットが痛まない鉄板丸加工。 振動に強い皿バネ付。
仕上 有色クロメート・金色 適合つかみ幅(mm) 5~40 ボルト平径(mm) 21
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。 網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。 カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。 5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。
用途・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。 ・アイクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。 ・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。 ・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。 ・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。 ・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。 素材 ポリプロピレン サイズ(cm) 30×24×5
1パック(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷

耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止 仕様 網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上 性能 防炎 材質 ポリエステル 網地:ブルー、テープ:赤・オレンジ 種類 ラッセル網地 寸法(Φmm) 縁綱・吊綱:9 目合い(mm) 15
1枚
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


チェーンへの負担を軽減する吊り輪です。
仕上 高耐食性めっき鋼板/有色クロメート(金色)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

単管に掛けるタイプ。 足場パイプやメッシュの踏板などで使うネットハンガー。軒先ネットや躯体間ネットを設置する際に使用します。 ピンが脱落防止機能として働きます。
用途セーフティーネット・落下防止ネット・ネットハンガー・安全対策・建築現場・塗装現場・解体現場・作業現場 タイプ 単管用 質量(1箱あたり)(g) 1000
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質 本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304 エスコ品番 EA948T-10 質量(g) 400 使用荷重(kg) 縦方向:200、横方向:40 クランプ寸法(mm) 37
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

1個
2,310 税込2,541
当日出荷

ねじを切っていない溶接用のUカンです。
用途カシメや溶接などに。 材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)