- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 検査・測定
- 安全ワニグチクリップのおすすめ人気ランキング
安全ワニグチクリップのおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新107件の「安全ワニグチクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外れにくい クリップ」、「パワークリップ」、「クリップ電線」などの商品も取り扱っております。
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)定格30V、5ARoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥859税込¥945
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用
用途パワークリップ/POWER/CLIP/ねじ頭をつかむ/省力化/時間短縮/測定用/検査用/仮配線/仮接続/M5M6ねじ用仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質(本体)銅合金定格600V/20A材質(カバー)熱可塑性エラストマ―絶縁抵抗【カバー】DC500V、100MΩ以上関連資料仕様書(0.48MB)耐電圧(V/min)【カバー】AC2000結線方法はんだ付け
1組
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
T.SIN(テイシン電機)モールドクリップ
圧着タイプのモールドクリップです。
用途計測器などに。定格(A)1セット内容赤・黒各3材質本体:鉄、カバー:ABS全長(mm)36質量(g)9.3定格1A絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。セット内容赤・黒各1材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁樹脂コーティング加工により接続作業の安全性に優れています。電気クリップ同士の短絡事故を防止します。
電流容量(A)2仕様先端部絶縁耐圧:AC1000V 1分間
エスコクリップ(赤)
材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー全長(mm)53色赤定格300V-5開口寸法(mm)最大7.5アズワン品番64-7953-77絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
1個
¥1,040税込¥1,144
当日出荷
テスターのテストリードに差し込んで使用します。
仕様MAX 1000V CAT.Ⅲ最大開口(mm)8
1セット
¥570税込¥627
当日出荷
テストリードの先端に差込用大口アリゲータクリップ
種別アリゲータクリップ全長(m)約0.3安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
定格電圧(V)AC125耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
細線から極太線までグリップ。
用途バッテリーターミナル・ボディアース。付属品絶縁カバーセット内容大口グリップ 赤 黒 2個組電流(A)30電圧(V)100最大開口(mm)28.6
1セット(2個)
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
テストリード棒の先端に差し込み用のアリゲータクリップ大
種別アリゲータクリップ大全長(m)約0.02安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付軸径(Φmm)1.5寸法G(mm)7
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます
ビニールカバーは、クリップの口が大きく開く様に切り欠きを入れています
用途電気機器・測定機器、アース用端子など。