安定脚のおすすめ人気ランキング

2025/12/26更新
1,038件の「安定脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーティション 脚」、「パーテーション安定脚」、「ベーススタンド」などの商品も取り扱っております。
同ブランドのパーテーションにのみ使用できます。従来型と比較して脚の形状が平たくなっており、パネルの横に他の家具を隣接して設置しやすいことが特徴です。他の家具を隣接できる従来型と比較して脚の形状が平らなため、パネル横に他の家具を隣接して設置することが可能となります。パネル1枚に4個必要安定脚は、パーテーションを自立させる場合に必要な補助脚です。パネル1枚の場合、4個必要となります。フラットなデザイン脚部の高さを抑えたフラットなデザインは、周囲への圧迫感が少なく、歩行の邪魔になりにくい形状です。フラットタイプの取付方法について組み立て時にボルトの強さを調節することで、安定脚の角度をご調整いただけます。
材質 スチール(粉体塗装) 質量(kg) 0.73 タイプ 組立:有り(組立式) 安定脚は、ローパーテーションを自立させる場合に必要な補助脚です。設置するパネルの枚数・レイアウトに応じて、必要なオプションパーツの数量は異なります(オプションパーツの選び方)。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×38×180(板厚:8)
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,698 税込7,368
3日以内出荷

ペーパーハニカムを使用しているので、従来のものに比べて、軽く設置の際の移動も楽に行えます。
適合 APF、PSAシリーズ 材質(本体) スチール紛体塗装(シルバー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×400×162
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

1セットほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラス[家具]自立安定脚
フリージョイントポールで任意の角度に設定できる衝立式パネル「SJパネル」のオプション。 追加用自立安定脚(アジャスタータイプ)。
材質 鋼板(樹脂焼付塗装)・ABS・PA・PP ライトグレー 関連資料 定期配送外エリア一覧(0.3MB)
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

ペーパーハニカムを使用しているので、従来のものに比べて、軽く設置の際の移動も楽に行えます。
材質(本体) スチール紛体塗装(シルバー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 27×190×150
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

同ブランドのパーテーションにのみ使用できます。
材質 アルミニウム合金(粉体塗装) 質量(kg) 0.3 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 178×37×144
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

同ブランドのパーテーションにのみ使用できます。
材質 アルミニウム合金(粉体塗装) 質量(kg) 0.3 シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 178×37×144
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

トラスコ品番 466-3993 質量(kg) 2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×460
1台
7,498 税込8,248
9日以内出荷

パーティション等のスタンド脚としてご使用ください。
材質 アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g) 411 タイプ GF-Gフレームにも使用可能
1個
1,419 税込1,561
当日出荷

パーティション(Dパネル)を単体で設置する場合に必要な安定脚です。
適合機種 パーティションOUシリーズ(Dパネル)H1100~1800mm 材質 アルミダイキャスト(塗装) グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 23×200×230(片側) アズワン品番 64-0854-54
1セット(2個)
7,498 税込8,248
21日以内出荷


サンワサプライFF-3パネル用安定脚
パーティションを単体で設置する場合に使用する安定脚です。
材質 アルミ グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×200×230(片側) アズワン品番 64-0858-68
1個
8,198 税込9,018
21日以内出荷


※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質 芯材:ハニカムコア、クロス:ポリエステル、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工) 厚さ(mm) 32 タイプ パネルのみ(脚無) 色(フレーム) シルバー
1枚
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

トラスコ品番 764-9983 材質 アルミダイカスト 質量(g) 543 タイプ 安定脚(キャスター付)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質 芯材:ハニカムコア、面材:メラミン化粧板 厚さ(mm) 32 ホワイト タイプ パネルのみ(脚無) 色(フレーム) ホワイト
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

打ち合わせスペースや商談スペースなど、簡易に間仕切りができます。 使用シーンに合わせて自由な大きさに調整できます。 テーブル等でプライバシ-保護や飛沫防止の間仕切りに!
用途打ち合わせスペース、商談スペースの間仕切り デスク周りなどプライバシーを保護できて集中力もUPします。 共有スペースの間仕切りに使用する事で飛沫防止がおこなえます。 付属品 タッピングビス8個 材質 パネルフレーム:軟質・硬質PVC材、補強材:アルミ材/アルマイト仕上げ、安定脚:スチール、タッピング:鉄 厚さ(mm) (パネルフレーム)1.5、(補強材)1 寸法(mm) (安定脚)長さ320×差し込み部82 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (パネルフレーム)1840×30×12、(補強材)1840×12×12 取扱説明書 (0.87MB)
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーティションを単体で設置する場合や移動させる時に便利なキャスター付き安定脚です。
材質 アルミ グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×200×230(片側) アズワン品番 64-0858-67
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷

ペーパーハニカムを使用しているので、従来のものに比べて、軽く設置の際の移動も楽に行えます。
材質(本体) スチール紛体塗装(シルバー) キャスター ストッパー付1個、ストッパーなし1個 材質(キャスター) 樹脂成型品 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×400×185
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷