- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 定番のおすすめ人気ランキング
定番のおすすめ人気ランキング
2025/12/25更新7,208件の「定番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Vブロック」、「定板」、「常磐」などの商品も取り扱っております。
六面加工がしてあります。
検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質
FC250
構造
リブ構造品
熱処理
焼鈍
塗装
きさげ品側面
RoHS指令(10物質対応)
対応
天然石を使用し経年変化がほとんどありません。
鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。
錆の発生がなくメンテナンスが容易です。
熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。
石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様
平面等級00級
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別
機械仕上
材質
FC250
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別
機械仕上
定番の針金付き荷札です。
無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
用途荷物の仕分けや表示ラベルとして
材質
上質紙、鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
板金作業における鋼板の切断、曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
箱型定盤と区別するため短手側のみの塗装です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別
JIS1級
材質
黒御影石
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別
B級仕上
材質
FC250
花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
JIS 0 級相当品
用途平面度、平行度、真直度測定用として
加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に
材質
花崗岩
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分
C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ
切板
切断公差
-0~+2
サービス分類
オーダー・加工
ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。
出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。
用途針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグ
材質
上質紙:鉄
規格
豆
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
材質
パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)
全長(mm)
1600~3000
直径(Φmm)
(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24
横棒(mm)
850
定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。
タンク容量(L)
8
色
白
適合ポール外径(Φmm)
19~23
材質
PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
1
高さ(mm)
265
内寸法(mm)
(差込筒口)Φ33.6
縦(mm)
350
横(mm)
350
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えております。
定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。
定盤上面までの高さ(mm)
750~800
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
材質
FC250
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
種別
JIS0級
材質
黒御影石
日本製の高品質な商品です。
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
材質
ポリプロピレン
最大積載段数
5
フタの有無
なし
現場作業での定番ナマシ番線!
用途建築現場での工作物等の結束などに。
材質
鉄
表面処理
防錆処理
本数
200~
定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。
タンク容量(L)
16
色
白
適合ポール外径(Φmm)
22~25
材質
PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
300
内寸法(mm)
(差込筒口)Φ34
縦(mm)
400
横(mm)
400
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷