容量測定器のおすすめ人気ランキング

2025/12/01更新
316件の「容量測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電流 測定 テスター」、「静電容量測定器」、「高圧 テスター」などの商品も取り扱っております。
持ち運びに便利なハードケース一体型 文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用 コンデンサ容量測定機能付 ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。 内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品 取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 5~100k 全長(m) 約0.7(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 176×104×46 表示 数値部4000 周波数特性 40~400Hz 電池寿命(時間) DCVにて約500(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 3(数値部) 交流電流(A) 40m/400m 直流電流(A) 40m/400m 使用環境 5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下する ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズ F1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管 デューティー比 20~80% 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F) 50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック 10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付 関連資料 単品カタログ(0.41MB) ピン長さ(mm) 19
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳しい環境下における多くの電気的問題を解決するための機能や確度を備えた新しいタイプの測定器です。 IP67(防水、防塵)、MSHA認証,温度範囲-15℃~+55℃(20分間は-40℃でも可)、湿度95%、3mの落下試験に合格の堅牢性を備えています。
1セットほか
99,980 税込109,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三和電気計器LCRメータ「LCR701」
デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載。測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能。各種パラメータ表示。オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能。ソートモードで部品判別も容易に対応。データホールド、バックライト機能搭載
用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。 付属品 クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説 寸法(mm) 184×87×45 質量(g) 400 電源 6LF22(9Vアルカリ電池) 測定周波数範囲(Hz) 100/120/1k/10k/100k 測定レンジ DCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mF RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 LCR701単品カタログ(0.32MB)
1個ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パラレル/シリアルモード切替可能 L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定 テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能 USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)
付属品 テストクリップ(赤/黒)、取説、電池 質量(g) 約390 電源 006P(9V)×1 表示 メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×193×41 電池寿命(時間) 約20 使用環境 0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと) 測定周波数 100/120Hz、1/10/100kHz 抵抗 20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ 測定モード シリアル/パラレルモード 保存環境 0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと) キャパシタンス(F) 20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mF インダクタンス(H) 20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000H パラメータ L(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR 別売品番 SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LCRメータ LCR-6000シリーズ
高精度の基本確度:0.05% 高速測定:最高25ms(40回/秒) 測定パラメータとモニタを四つを同時に表示: 測定パラメータ:L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ% モニタパラメータ:|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y| DC抵抗測定 Auto Level Control (ALC) 機能 リスト掃引測定:10ステップ測定を実行。 内部DCバイアス電圧 (DC BIAS ±2.5V) RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)
付属品 電源コード、CD(ユーザーマニュアル)、テストフィクスチャLCR-06A 質量(kg) 約3 電源(V) AC100~240、50~60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 265×107×312 最大消費電力(W) 30 インターフェース RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用) ディスプレイ 3.5インチカラー液晶 測定速度(m/s) 最高25(Fastモード:40回/秒) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 パラメータ (測定パラメータ)L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%、(モニタパラメータ)|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y| 基本確度 0.05%
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンデンサ容量、周波数も測れます。 本体外周部は衝撃に強いエラストマー採用/オートパワーオフ機能(約30分)
用途研究開発・設備メンテナンス 付属品 テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 5/50/500/5k/50k/100k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 166×82×44 表示 数値部4000 周波数特性 40~400Hz(正弦波) 電池寿命(時間) DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 3 交流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m 直流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m 使用環境 5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズ F1176 0.5A/250V/IR1.5kA Φ5×20mm セラミック管 許容差保証温湿度範囲 23±5 ℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)、電源電圧2.4V以上 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F) 50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック 0~85Ω(±45Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 単品カタログ(0.36MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品 テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×90×48 表示 数値部6000 バーグラフ部61セグメント 周波数特性 45~500Hz 電池寿命(時間) DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 3(数値部)、30(バーグラフ部) 交流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/15 直流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/15 使用環境 5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと ダイオードテスト 開放電圧:約2.7V 内蔵ヒューズ F1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管 デューティー比 20~80% 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F) 40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ 導通チェック 10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可 関連資料 単品カタログ(0.36MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様 (カウント)4000 付属品 収納ケース 電源 CR2032(別売) DUTY 0.1~99% 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (6.4MB)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間) 150
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fluke80シリーズ・ファミリーは、デジタル・マルチメーター業界の技術者が信頼するにつれ、制御室から工場のフロアに至るまで好評を得ています。生産性が危機に瀕している場合、Fluke80シリーズを使用すると正確で最先端のトラブルシューティング機能が提供され、問題を迅速に解決するのに役立ちます。 速度調整可能なモーター・ドライブのように電気的に雑音が入る機器で電圧と周波数を正確に測定するには、ロー・パス・フィルター機能を使用します。ピーク捕捉機能を使用して、断続的な問題と過渡を250マイクロ秒で検出します。 入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告されます。Fluke80シリーズのマルチメーターは、CATIV600V/CATIII1000V環境での使用が独立してテストされます。8000V超のインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減します。
寸法(mm) 201×98×52 分解能 (DC電圧)最大100μV、(AC電圧)最大0.1mV、(DC電流)最大0.01mA、(AC電流)最大0.1μA、(抵抗)最大0.1Ω、(静電容量)最大0.01nF、(周波数)最大0.01Hz、(ディーティーサイクル)最大0.1%、(コンダクタンス)最大0.01nS、(ダイオード)1mV 機能 6000 カウント、3 ~ 3/4 桁。1000 V までの AC/DC 電圧を測定。最大 10 A 測定、30 秒まで 20 A。200 kHz までの周波数とデューティー・サイクルに対する %。抵抗、導通、およびダイオードテスト。10000 μF の静電容量レンジで部品やモーター・キャップに対応。最少値/最大値警告とともに最少値/最大値/平均値を記録して変動を自動的に捕捉。250 μs の速度で過渡現象を記録するピーク捕捉。相対モードで低抵抗測定からテストリードの干渉を排除。自動および手動のレンジ指定により、最大限の柔軟性を実現。雑音交じりの信号を避け、安定した読み取り値を捕捉するためのタッチ・ホールド。大きな数字と 2 段階の明るい白色バックライトで見やすさがさらに向上。高速変動信号または不安定な信号用のアナログ・バーグラフ。入力警告により誤った入力ジャックの使用に音声で警告。バッテリー寿命を長くするために改善された選択可能なスリープ・モード。すばやいバッテリー交換のための外蓋があり、校正の密封性が保たれる。内蔵されたテスト・リードとプローブ収納による、新しい取り外し可能なホルスター付きのクラシックなデザイン 最大値 (DC電圧)1000V、(AC電圧)1000V、(DC電流)10A、(AC電流)10A、(抵抗)50MΩ、(静電容量)9999μF、(周波数)200kHz、(ディーティーサイクル)99.9%、(コンダクタンス)60.00nS 湿度範囲 0~90%(0~35℃)、0~70%(35~55℃) ディスプレイ デジタル:6000カウント、毎秒4回更新、アナログ:32セグメント、毎秒40回更新、周波数:19999カウント、>10Hz時の更新毎秒3回 寿命 アルカリ電池:バックライト不使用時に標準で最大400時間 動作/保管温度(℃) -20~+55/-40~+60
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

厳しい環境下における多くの電気的問題を解決するための機能や確度を備えた新しいタイプの測定器です。 IP67(防水、防塵)、MSHA認証,温度範囲-15℃~+55℃(20分間は-40℃でも可)、湿度95%、3mの落下試験に合格の堅牢性を備えています。
1セットほか
119,800 税込131,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体を持ったままで測定できるテスト棒固定機能付
付属品 取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 全長(m) 約0.5(テストリード) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 117×76×18 表示 数値部 4000 バーグラフ部最大40セグメント 周波数特性 45~1kHz サンプルレート(回/s) 1.3(数値部)、13(バーグラフ部) 使用環境 0~40℃ 80%RH以下(結露のないこと) ダイオードテスト 開放電圧:ほぼ電池電圧 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V 導通チェック 約35Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.2V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 4000カウント 0.8%最高確度 バーグラフ テストリード本体収納式 テストリード固定機能 関連資料 単品カタログ(0.38MB) ピン長さ(mm) 15
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。
用途研究開発・設備メンテナンス 付属品 テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 5/50/500/5k/50k/100k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 166×82×44 表示 数値部4000 周波数特性 40~400Hz(正弦波) 電池寿命(時間) DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 3 交流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m/4/10 直流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m/4/10 使用環境 5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少 電池チェック 概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用 ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズ F1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F) 50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック 0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。
仕様 ●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2 周波数(Hz) [確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k 分解能 0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度) 温度 [確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F 機能 自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示 湿度範囲 0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと) 電池寿命(時間) アルカリ電池: バックライトなしで通常 200 安全性 「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV 保証期間 制限付きライフタイム保証 ダイオードテスト 2.400V 動作/保管温度(℃) -10~+50/-30~+60 静電容量 [確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF 直流電流(DCA) 60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3] 交流電流(ACA) 60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3] デジタル表示 6000カウント アナログ表示 33セグメント・パーグラフ(3つ分) 導通(Ω) 600 各種認証 CSA、CE 基本確度(DC-V) 0.09 % 適応アクセサリ TL75、TL175
1台ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マザーツールデジタルLCRメータ
小型軽量ハンディタイプのLCRメータです。
付属品 テストリード、取説、電池 質量(g) 約185 電源 006P(9V)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×120×37 測定周波数 250Hz 抵抗 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ キャパシタンス(F) 2n/20n/200n/2μ/20μ/200μ インダクタンス(H) 2m/20m/200m/2/20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm
使用電池 単4形乾電池R03(1.5V)×2 導通 30±10Ω以下でブザー鳴動 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 128×91×27 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。 暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。 片手に収まるコンパクトサイズです。
用途分電盤や設備機器等のチェックに 付属品 取扱説明書、テストリード 機能 ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト 電池寿命(時間) 約400 交流電流(A) 60m/600m/6/10 直流電流(A) 60m/600m/6/10 レンジ切替 オートレンジ 使用温湿度範囲 0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと) 検波方式 真の実効値方式 オートパワーオフ 15分(解除可) 最大カウント数 6000 リード線長さ(mm) (テストリード)750 取扱説明書 (2.3MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

オートホールド機能付。オートパワーオフ機能も付いたハードケース一体型テスタ。 導通チェック、ダイオードチェック機能付。
付属品 電池(LR-44、1.5V)×2。取扱説明書 適合規格 IEC 61010 600V CAT.II 測定項目 交流電圧、直流電圧、抵抗、導通、ダイオードチェック 表示 3.5桁LCD表示、最大4300カウント 分解能 DCV:0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V、1V。ACV:0.001V、0.01V、0.1V、1V。Ω:0.1Ω、0.001KΩ、0.01KΩ、0.1KΩ、0.001MΩ、0.01MΩ 機能 オートホルード、自動電源OFF レンジ DCV:400mV、4V、40V、400V、600V。ACV:4V、40V、400V、600V。Ω:400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ、40MΩ 校正 サンプリング 2回/秒(数値) レンジ切替 フルオートレンジ 使用温湿度範囲 0~+50 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 動作原理 二重積分方式 検波方式 平均値方式 保存温湿度範囲 -10~+60 ℃、70 %RH以下(但し、結露のないこと) 表示内容 オーバー表示:"OL"表示。極性表示:自動切換、"-"のみ表示 消費電力(mW) 約4.5 確度 DCV:±(1.2 %rdg + 2 dgt)/400mV ・±(1.2 %rdg + 1 dgt)/400mV以外。ACV:±(2.0%rdg+5dgt)。Ω:±(1.2%rdg+2dgt)/400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ ・ ±(2.0%rdg+3dgt)/4MΩ ・ ±(5.0%rdg+3dgt)/40MΩ
1セットほか
33,980 税込37,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトに持ち運べるポケットサイズ。ソフトケース付
用途電気製品や部品のチェック、各種測定が1台でOK 付属品 テスト用電池LR44×2個(本体内蔵)・ソフトケース 周波数(Hz) 10/100/1k/10k/100k 測定項目 直流電圧、交流電圧、抵抗、直流電流、交流電流、周波数、静電容量、ダイオード測定、導通測定 表示 4000カウント液晶表示 消費電流(mA) 約1.4 レンジ切替 オートレンジ 直流電流 40mA/200mA 電池寿命(連続時間) 約100 交流電流 40mA/200mA ダイオードテスト 開放端子間電圧約0.4V 静電容量 4n/40n/400n/4μ/40μ/100μF オートパワーオフ 約15分 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 70×120×18 導通テスト 約50Ω以下でブザー音 測定周期(回/秒) 2~3 直流電圧(DCV) 400m/4/40/400/600 交流電圧(ACV) 4/40/400/600 取扱説明書 (0.31MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷