- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- 密封梱包のおすすめ人気ランキング
密封梱包のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新116件の「密封梱包」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「納品書入れビニール」、「アルミパックシーラー」、「真空ヒートシーラー」などの商品も取り扱っております。
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。
業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。
ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。
肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。
強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。
水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)
135
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
4×260
付属品
チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1
トラスコ品番
480-7189
質量(kg)
2.75
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×165×90
使用の目安
100パック/日
真空度(kPa)
-60(50Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用頻度
吸気シール1回/分(推奨)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
約0.5秒でピタッと密封!
はさんでボタンを押すだけの簡単操作。
少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)
寸法(mm)
42×225×71
質量(g)
200
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
ヒーター
5000~10000回
シール時間(sec)
約0.5
電源(AC)
最大4
電源コード(cm)
60
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
材質
ポリエチレン
厚さ(μm)
50
表示内容
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。
袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。
吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。
ヒートシール単独での使用もできます。
シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力
100W
仕様
吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋
質量(kg)
約2.4
電源
AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)
330×155×95
シール寸法(mm)
幅2×長200
アズワン品番
5-5695-41
1個
¥45,400
税込¥49,940
当日出荷
全面粘着剤付きのデリバリーパックです。
梱包に直接貼り付けて、納品書などを封入できます。
短辺片側に開口部があり、そこから納品書などを封入できます。
必要によって、開口部のベロを粘着面に折り返せば完全密封状態になり、内容物が飛び出ないようになります。
パック本体は透明なので中身が見えます。
用途梱包への請求書、納品書の同封やチラシの同封に
材質
ポリエチレン、紙
表示内容
無地
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
材質
ポリエチレン
表示内容
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
全面粘着剤付きのデリバリーパック完全密封タイプです。
梱包に直接貼り付けて、納品書などを封入できます。
裏面の切込みから納品書などを封入できますので、完全密封状態になり、中身が飛び出しません。
パック本体は透明なので中身が見えます。
用途梱包への請求書、納品書の同封やチラシの同封に
材質
ポリエチレン、紙
ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。
水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。
脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。
稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。
強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
消費電力(W)
200
適合
幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋
質量(kg)
4.35
電圧(V)
100~240(50/60Hz)
シール時間(sec)
1~9
シール幅(mm)
5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×266×175.3
シール可能幅(mm)
300
真空度(kPa)
-80
脱気速度(L/min)
7
脱気方法
ノズル式
吸気時間
最長60秒
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
消費電力(W)
630
仕様
シール最大厚さ0.45mm(専用PA/PE袋)、吸気性能(kPa)-95、接着部温度250℃、ショット間休止時間20秒
トラスコ品番
131-0832
セット内容
傾斜トレー1枚、ヒーター1本、フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒・茶各1枚、専用ロール袋(30cm×6m)1本、専用一枚袋(20cm×30cm・30cm×40cm)各10枚、標準水タンク1個
材質/仕上
本体:ステンレスフタ、真空槽、把手:ABS樹脂
質量(kg)
8.4
電源
AC100V
電源コード(m)
1.8
連続使用時間(時間)
2
到達真空度(kPa)
-95以上
シール時間(sec)
6.0~0秒(1秒間隔)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×390×150
電流ヒューズ
125V10A
冷却時間
3秒
シール寸法(幅W×長さL)(mm)
5×300
水タンク容量(mL)
130
脱気速度(L/min)
約16
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。
店頭での個包装に最適です。
電源
100V
機能
溶着
適合厚さ(mm)
シール(最大)/0.2
厚手、アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。
排出速度18l/minの高速脱気タイプです。
厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムには上下加熱式のV301-10Wが対応します。
本体寸法(mm)
395×430×228
電源コード(m)
3.0 2Pタイプ
到達真空度(kPa)
-58.6
シール長さ(mm)
300
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W)
550
長さ(mm)
300(シール部)
質量(kg)
50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×500×380
使用電源(V)
100 50/60Hz
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×380×110
到達真空度(Pa)
563
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。
通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。
密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。
食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP!
熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
仕様
脱気力:約50(kPa)
付属品
専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。
適合
VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T
材質
ナイロン、ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
1050
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)
約1.2
定格消費電力(W)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
376×90×69
シール可能幅(mm)
最大280
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)
100
シール方式
下片側加熱
シール幅(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリ袋をピタッと接着出来るミニサイズの簡易シーラーです。野菜類の袋の保存などに大活躍。マグネット付きなので、使いたいときにすぐに使えます。カッター付きなので袋開封もスムーズに出来ます。
用途野菜の保存に、調味料などに、材料の保管に
材質
ABS
寸法(mm)
95×44×44
質量(g)
56
電源
単三アルカリ乾電池×2
シール能力(mm)
0.3~0.5(2層)
切断厚(mm)
0.5~1.0(2層)
取扱説明書
(0.6MB)
ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。両端だけに糊がついているので、取り回しがしやすくなっています。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
材質
ポリエチレン
タイプ
ポケット・かえし機能付・部分糊
厚さ(μm)
50
表示内容
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.05
透明なので荷物の内容項目が一目で分かります。
内寸法(mm)
230×110
表示内容
透明
外寸法(mm)
245×120
PP・PE・PET・PVC等の樹脂製フィルムを容易にシールできます。磁石付きですので、冷蔵庫や金属製のデスク・作業台等に取り付けられます。USBでパソコン等に接続して充電可能です。
種別
USBタイプ
アズワン品番
3-5439-01
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
トラスコ品番
824-6620
質量(kg)
4.5
電源(V)
100
消費電力(W)
1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×300×170
シール長さ(mm)
300
シール幅(mm)
5
機能
溶着
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷