対辺29mmのおすすめ人気ランキング

2025/12/30更新
250件の「対辺29mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパナ 29mm」、「六角レンチ 19mm」、「六角レンチ 22」などの商品も取り扱っております。
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質 SS400D(ミガキ材) 形状 六角棒 サービス分類 オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷


差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm) 19.0
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm) 6.35 全長(mm) 25
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに 種別 片口レンチ 形状 曲柄
1丁
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。 材質 ニッケルクロムモリブデン鋼 表面処理 クロムメッキ 商品構成 単品
1丁
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)




最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分 18Cr、8Ni 材質 ステンレス(SUS304) 形状 六角棒 タイプ 六角棒 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm 製造方法 冷間引抜 参考準拠JIS規格 JISG4318 サービス分類 オーダー・加工
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質 真鍮 形状 六角棒 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm サービス分類 オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
60日以内出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビット
先端形状 六角 本数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 両頭機能 片頭
1個
859 税込945
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理 三価クロムメッキ 穴角 12角
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分 Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質 快削黄銅(真鍮)カドミレス材 形状 六角棒 タイプ 六角棒 切断方法 丸鋸切断 切断公差 ±2mm RoHS指令(10物質対応) 対応 サービス分類 オーダー・加工
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上 S53C
1丁
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)