- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- 専用充電池のおすすめ人気ランキング
専用充電池のおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新957件の「専用充電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円筒形リチウム電池」、「パナソニック 18650」、「LEDライト」などの商品も取り扱っております。
適合機種SG-339R / SG-409R / FLP-1809 / RX-286R / ST-186RバッテリーLi-ion充電池バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約300回充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2000
1個
¥3,490税込¥3,839
当日出荷
GENTOSSG-337R専用充電池
適合機種SG-337R / SG-407R / FLP-1808 / RX-285RバッテリーLi-ion充電池バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約300回充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)1400
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
・充放電サイクル500回以上
・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなどRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約18×70
GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型リチウムイオン電池
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh
多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
長寿命:充放電サイクル500回以上
メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど本数1本直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
1本
¥2,198税込¥2,418
4日以内出荷
GENTOSジェントス 専用充電池
ジェントス ハンディトーチ専用充電池
本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて)
チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(緑点滅:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1バッテリー容量(mAh)5000使用可能回数300回直径×長さL(Φmm×mm)21.7×77.1質量(g)81対応機種GF-114RG/GF-116RG充電池タイプリチウムイオン充電池充電池電圧(V)3.7蓄電池容量(Wh)18.5充電時間(時間)6.5充放電回数(回)約300
1本
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
GENTOSジェントス 専用充電池
ジェントス ヘッドライト専用充電池
本体直接充電可能(USBケーブル TypeC にて)
チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1バッテリー容量(mAh)3200使用可能回数300回直径×長さL(Φmm×mm)19×71質量(g)55対応機種GH-118RG充電池タイプリチウムイオン充電池充電池電圧(V)3.6蓄電池容量(Wh)11.52充電時間(時間)5充放電回数(回)約300適合機種BAR-1000R / GF-214RG / GH-118RG / KF-186R
1本
¥3,498税込¥3,848
当日出荷
GENTOSジェントス 専用充電池
ジェントス ハンディトーチ専用充電池
本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて)
チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1バッテリー容量(mAh)900使用可能回数300回直径×長さL(Φmm×mm)50.7×14.5質量(g)21対応機種GF-106RG充電池タイプリチウムイオン充電池充電池電圧(V)3.6蓄電池容量(Wh)3.33充電時間(時間)3.5充放電回数(回)約300
1本
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。
※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。
※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
LED LENSERLED LENSER 専用充電池
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。
1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
トラスコ品番244-0851適合機種H7R Core、H7R Work、H7R Signature、P7R Core、P7R Work、P7R Work UV、P7R Signature使用電池Li-ion 4800 mAh 3.7V(minimum:4500mAh)
1個
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
WUBEN(ウーベン)【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)
18650リチウムイオン充電池です。
電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有バッテリー容量(mAh)2600電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)18×69質量(g)48対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35RoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】9.62Wh本数1本バッテリー容量(Ah)2.6
1台
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
14500リチウムイオン充電池です。本商品はUSB Type-C充電ポートを搭載し、このポートにお手持ちのType-Cケーブルを挿すことで直接充電可能です。
規格14500、【PES】有バッテリー容量(mAh)920電圧(V)3.7最大放電電流(A)5保護回路有り質量(g)22対応機種E05、i05、I331、E348、H5寸法(Φ×mm)14.5×50RoHS指令(10物質対応)対応本数1本バッテリー容量(Ah)0.92
1台
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能
・4本充電池同時に充電可能
・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
GENTOS専用リチウムイオン充電池
ジェントス高出力トーチ、TX-3000R用充電池
質量(g)71寸法(Φmm×Lmm)約21.9×71.9対応機種TX-3000Rバッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)4500充放電回数(回)約300
1本
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
適応機種:DPX-318H/DPX-418H/DPX-518H/GD-101H/GT-105R/GT-305R/GT-505R/HLP-1805/HLP-2101/HLP-2102/HLP-2103/HLP-2301/HLP-2302/HLP-2303/HLP-2501/HLP-2502/HLP-2503/HV-033HD/HV-133H/HW-AG333HD/HW-G333HD/HW-G433HD/HW-G533H/HW-K333HD/HW-K433HD/HW-K533H/HW-K534H/HW-V533H/HW-X333HD/HW-X433HD/HW-X533H/KDHL-2109/KDHL-2110/KDHL-2111/LR-F433HD/LY-033HD/NRX-180H/NRX-518H
電池寿命充放電 約300回
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
GENTOSレクシード ハンディトーチ充電式
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
ハンディトーチ充電式モデル
最大900ルーメンの高出力
7時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応明るさ(Lm)900~50直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×141.8防塵防水性能IP66質量(g)177連続点灯時間(時間)約7~80照射距離(m)最大約179落下耐久(m)2付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)充放電回数(回)約300充電時間(時間)約4バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)約2800電池専用リチウムイオン充電池
1台
¥6,298税込¥6,928
当日出荷
GENTOS閃 ハンディトーチ充電式 BB
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 専用ポーチ付き
最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム付属品ストラップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)寸法(mm)約Φ32.3×166色シルバー質量(g)156電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属)全光束(Lm)480ルーメン(Highモード時)寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)輝度約10130カンデラ使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh連続点灯時間4.5H(最大ルーメン時)防塵防水性能64電池寿命充放電約300回充電時間(時間)付属専用充電池:約4本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)30.3×151.1光束(Lm)450明るさ(Lm)450~100実用点灯時間約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時)照射距離(m)157点灯時間約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード)電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)10~40落下耐久(m)2
1台
¥7,598税込¥8,358
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応色黒バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP64充電池タイプ専用リチウムイオン充電池電球の種類LED落下耐久(m)2