- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 導電ブラシのおすすめ人気ランキング
導電ブラシのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新126件の「導電ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紙 静電気対策」、「紙粉取り」、「帯電防止ブラシ」などの商品も取り扱っております。
用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に
線径(Φmm)
0.07
材質(毛)
有機導電性ゴールド繊維
表面抵抗値(Ωsq)
10-2
材質
保持部:導電性PP(ポリプロピレン)。ブラシ部:ナイロン
自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去などに。(測定値が安定します)
線径(Φmm)
0.04
材質(毛)
有機導電性アクリル除電繊維
表面抵抗値(Ω)
5.85×10-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。
どの部位も導電性があるので、そのまま機械に取り付けて使えます。
本体にアース線用のホールがついています。
ドリルで穴があけられますので、取り付け加工に優れています。
用途静電気除去を目的とし、各種機械に取り付けて使用します。
全長(mm)
500
ブラシ長(mm)
497
毛丈(mm)
50
トラスコ品番
307-3238
質量(g)
240
表面抵抗値(Ω)
5.85×10-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.04
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
線径(Φmm)
0.3
材質(毛)
ナイロン66(ナイロン6および導電性カーボンブラック配合)
導電性
1.3×104Ω・cm
把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。どこを握って作業してもアース機能があります。
用途基板搭載前後の残渣除去、除電に。クリーンルームに。
毛丈(mm)
40
表面抵抗値(Ω)
1.3×104
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.15
ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。
用途プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。
全長(mm)
215
ブラシ長(mm)
60
毛丈(mm)
14
トラスコ品番
287-4113
材質/仕上
柄:鉄。毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3)
質量(g)
50
線径(Φmm)
0.3
材質(毛)
静電除去ナイロンSC
毛幅(mm)
4
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
全長(mm)
1000
毛丈(mm)
35
仕様
比抵抗:5.85~10-2Ωcm
TGK品番
553-25-11-05
型式
STAC404
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
自己放電を有する40デニールの有機導電性ゴールド繊維を使用しておりますので、フィルム・プラスチックなどに傷をつけません。
長柄で、細かく深いところの除電およびホコリ除去に有効です。
タイプ
ハケ型
線径(Φmm)
0.07
材質(柄部)
木
材質(毛)
有機導電性ゴールド繊維
1個
¥3,440
税込¥3,784
当日出荷
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。
静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
全長(mm)
145
毛先幅(mm)
135×30
材質(毛)
導電繊維製
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
小型基板または小範囲の基板製造の際、配線プリント時の
除塵および静電気除去に有効です。
ストロングカーボン繊維はコシが強く、耐薬品性に優れ、
高い導電性を発揮します。
アルミボディー上部に結線用金具を組み込んでありますので、
必要に応じてアース線と接続することができます。
(別売り専用アース線あり)
タイプ
コンパクト型
線径(Φmm)
0.15
材質(柄部)
アルミ、樹脂
材質(毛)
ストロングカーボン繊維
全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)
108×100×30
アズワン品番
63-1331-73
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
静電気の発生を最小限に抑えます。たとえ静電気が発生しても作業者が接地していれば、作業者を伝わって漏洩します。固めのブラシは主に電子機器、特にPCボードなどの異物除去に向いています。
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
用途フィルム、プラスチック板の除電やホコリ除去など。
大きいブラシは輪転機などにもご利用頂けます。
材質(柄部)
木
材質(毛)
サンダーロン
銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。
本体寸法(mm)長さ
300
電極寸法(mm)
長さ/10
穴ピッチ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
馬毛ブラシに帯電防止加工をしてあります。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。
PCB基板仕上げ用。
表面抵抗値(Ω)
5.5×1012
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.25
静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。
コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラステック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等
自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。
用途半導体関連工場、機械組立工場などの静電気およびホコリ除去など。
材質
柄:アルミ無垢材、毛材:有機導電性ゴールド繊維
線径(Φmm)
0.07
毛丈(mm)
30
表面抵抗値(Ωsq)
102
ブラシ長(mm)
100
2018年トラスコ掲載ページ
3 0548
耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。
耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。
耐熱温度(℃)
180
表面抵抗値(Ω)
1.3×104
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.3