- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 小型試験管のおすすめ人気ランキング
小型試験管のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新141件の「小型試験管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「短い試験管」、「試験管 ガラス」、「試験管 プラスチック」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
硼硅酸ガラス
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質
硼珪酸ガラス
色
透明
目盛
なし
材質(本体)
PS(ポリスチレン)
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質
耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
TGK品番
922-03-73-01
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
8×50
仕様
ポリ栓付き
材質
本体:硬質ガラス、栓:PE
容量(mL)
1.0
目盛
なし
1箱(100組)
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
ポリスチレン製
材質
PS(ポリスチレン)
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ
直口
材質
PP(ポリプロピレン)
透明度が高い蓋付チューブで、少量のサンプル保存に便利。
材質
ポリスチレン
仕様
押し蓋式
全長(mm)
90
質量(g)
5
呼称
Φ14.5×83
外径(mm)
15
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
リム付きの試験管。
ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質
ホウケイ酸ガラス
耐熱温度(℃)
500
オートクレーブの可否
可
気体の採取実験などにおすすめ。通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。
材質
耐熱ガラス
寸法(mm)
12(外径)×10(内径)×75
適合ゴム栓
黒ゴム栓(No.0C)
1セット
¥950
税込¥1,045
当日出荷
オートクレーブ可
材質
本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
材質
硼珪酸ガラス
pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
材質
PYREX(硼珪酸ガラス)
口形状
直口
耐熱温度(℃)
約260
熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。
細胞培養や生化学試験に適しています。
材質
硼珪酸ガラス
肉厚(mm)
0.8
底形状
丸底
口形状
直口