小径ベベルボックスのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
109件の「小径ベベルボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベベルギア」、「デファレンシャルギア」、「ベベルギア ボックス」などの商品も取り扱っております。

B-BOX BS 協育歯車ランキング2位
1個
13,980税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

KBX ベベルボックス L型 KHK(小原歯車工業)ランキング3位
KHK(小原歯車工業)KBX ベベルボックス L型
コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。 低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。 メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。 歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
1個
14,980税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ユニバーサルギヤボックス TAMIYA(タミヤ)ランキング4位
互いに直角になった2本のシャフトで動きにあふれた工作が楽しめるギヤボックス。ギヤ比は3段階に変えられ、さらにシャフトの1本は縦、横それぞれ2カ所ずつの取り付け位置が選べ、動きを工夫する楽しみが広がります。プラスチック製ギヤを使用して動きはスムーズ、組み立ても簡単。FA-130モーター付属。
1個
629税込692
8日以内出荷

RS PRO ギヤヘッド RS PROランキング5位
仕様ギア比:1 1●ギアボックスのタイプ:L形●軸径:5mm●全長:57.3mm●全体の幅:30mm●全体的な深さ:57.3mm●最大スピード:500rpm●ベベルギアボックス - 1 1比. この装置には、スチール製ベベルギアとシャフトがボールレースと焼結青銅ベアリングに挿入されています。シャフト1本あたりボールレースと焼結青銅ベアリングが1つずつあります。 ボールレースはスラストレースとしても機能し、ベベルギアの軸にかかる負荷から保護。 成形ハウジングは30 %ガラス繊維強化ナイロン製で、4つの取り付け穴が開けられています。 出力シャフトは平キー付きのO5 mm。 本体のヒール部からシャフト端までの長さは約57.5 mm。. 長期の潤滑作用 堅牢なサービス向けに設計 重量 42 g バックラッシュ 約1 ° ギア BS970 part 3、1991、230MO7準拠の軟鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198税込6,818
当日出荷

苛酷な使用を要求される産業機械用として強度を充分に考慮した強力な設計です。 軽量でかつ小形化された設計です。
用途農業機械(特にトラクター作業機用として多く使用されます)。 産業機械(軸方向変換及び動力分岐用として使用されます)。軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)取付姿勢水平取付軸の形状中実軸材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄
1台
34,980税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
変速機タイプウォームギア取付方式脚取付材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)種類減速機
1個
18,980税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
1個
1,098税込1,208
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

1個
29,980税込32,978
6日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
翌々日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

協育歯車B-BOX BSB
減速比1形状LBバックラッシ15RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

歯数20種別成形マイタ材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比1形状B1圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯先円すい角L49度48分歯の基準面
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
軸端キーフラットキー塗装アルミ地肌取付姿勢自由軸の形状中実軸材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼
1台
19,980税込21,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KBX ベベルボックス T型
コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。 低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。 メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。 歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
1個
15,980税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)マイタキット
かさ歯車は軸角を90度変えることが出来ます。動力の向きを変えたい場合などに使用されます。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別マイタ質量(kg)約1取付け方法交差軸使用SM2-25、PM2-25歯数比1
1キット
35,980税込39,578
3日以内出荷

1個
34,980税込38,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

内部のギヤが、太陽のまわりを回る惑星と同じように自転と公転をしながら動くことでその名が付けられた遊星ギヤーボックスの組み立てキット。精密機械などに使われる精度の高いギヤボックスです。セットには4:1と5:1のギヤボックスがそれぞれ2個ずつあり、組み合わせることで4:1から最大400:1まで8種類のギヤ比が選べます。
全長(mm)(完成時)90全高(mm)(完成時)38取付幅(mm)(完成時)40ギヤ比4:1,5:1,16:1,20:1,25:1,80:1,100:1,400:1
1個
1,498税込1,648
当日出荷

ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)塗装アルミ地肌取付姿勢自由軸の形状中実軸材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼
1台
27,980税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

種別スパイラルマイタギヤ材質S45C減速比1ねじれ表面処理黒染圧力角(°)20
1個
849税込934
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
1個
1,098税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)