屋外照明のおすすめ人気ランキング

2026/03/24更新
690件の「屋外照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 スポットライト」、「led 屋外 照明」、「スポットライト 屋外」などの商品も取り扱っております。
LEDioc 屋外スポットライト 岩崎電気ランキング1位
LEDアイランプ用。
材質アルミダイカスト適合ランプLDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
1個
10,980税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)ランキング2位
仕様任意方向取付可能、防雨形種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.7電源(V)100-242消費電力(W)13.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP演色指数(Ra)82
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LEDセンサーライト 7W×2灯 モノタロウランキング3位
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下)付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)1000センサー人感センサー、明暗センサー電源コード(m)3保護等級IP44(防沫形)取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式人感センサー探知範囲水平約140°、最大約8m設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)取付可能厚(mm)15~100本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110LED寿命(時間)40000原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)取扱説明書(5.4MB)取付可能パイプ径(Φmm)30~85電球の種類LED
1台
5,898税込6,488
当日出荷

アウトドアスポットライト ENDO(遠藤照明)ランキング4位
種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)1.7電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0光源寿命30000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11
1個
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防雨型E26 クリップライト ガード付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランキング5位
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
定格消費電力(W)150使用場所屋外特殊用途防雨電源タイプ電源コード式コード長さ(m)1.5付属品ねじ回しパーツ質量(g)820スイッチ口金E26本体寸法(mm)Φ180×D120アーム長さ(mm)約100寸法(Φ×mm)クリップ/W75×H70×130使用電球別売り/屋外用レフランプ(100W/150W)、ビーム球(150W)はさみ幅(クリップ)約30mmアズワン品番65-0525-35RoHS指令(10物質対応)対応灯数1
1個
4,798税込5,278
当日出荷

仕様自動点滅器内蔵周波数(Hz)50/60共用電源(V)100~242平均演色評価数(Ra)75保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000
1台
8,598税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP66消費電力(W)100電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り)全光束(Lm)約17000電源コード(m)約2(アース線付)入力電圧(V)AC85~265周波数(Hz)50/60ランプ効率(Lm/W)170発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)600(チップ)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)約180(ステー調節)使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8本体質量(kg)約3.4材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980税込14,278
当日出荷

◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用仕様電気用品安全法(PSE):適合材質アルミニウム・ガラス入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.5色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP66動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)電球の種類LED
1個
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

本体は防水仕様(IPX5防噴流形)でプラグも防雨形ですので店舗のディスプレイなど屋外で使用できます。 丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 本体背面のスイッチでコードを抜かずに点灯/消灯ができます。
定格消費電力(W)(50/60Hz)5.5明るさ(Lm)380ブラック周波数(Hz)50/60Hz使用温度範囲0℃~40℃定格電圧AC100V電源コード約1.5m(PNCTF0.75×2心)はさみ幅角材最大45mm、丸パイプΦ25~Φ50mm防水仕様IPX5(防噴流形)光色電球色相当電球の種類LED
1個
5,509税込6,060
当日出荷

フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ4000ルーメン。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。設置場所屋内、屋外用全光束(Lm)4000、常夜灯:400保護等級IP44(防雨タイプ )付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具長さ(mm)(ひもスイッチ)500電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×125×146電源コード(m)3機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。設定時間(点灯)5秒~5分センサー探知範囲140°最遠10mアズワン品番64-8965-71明るさ(Lm)4000灯数(14W)×3電球の種類高輝度白色LED
1個
9,498税込10,448
当日出荷

コード長さ(m)2仕様防雨型、防水コード全長(mm)215質量(kg)0.55高さ(mm)172口金E26芯数2挟み幅(クリップ)40mm適合電球屋外レフランプ200W以下E26(電球別売)
1台
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。 屋外作業でも安心の防雨型。
用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。芯数2電線仕様VCT0.75×2C電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外電球の種類レフ球特殊用途防雨
1台
3,798税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄入力電圧(V)100色温度(K)6000電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付耐水性完全防水タイプLED寿命(時間)30000照射角120度防水性IP68
1台
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
1台
7,898税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可質量(kg)2.4電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
1個
7,698税込8,468
4日以内出荷

消費電力(W)13.5仕様床面取付不可、防雨形種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)1.1電源(V)100-242LEDLEDZ LAMPLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
1個
11,980税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

消費電力(W)31.5仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.8電源(V)100-242光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
1個
4,498税込4,948
当日出荷

材質/仕上アルミダイカスト/黒色サテン質量(kg)1周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)100商品番号800053985
1台
29,980税込32,978
4日以内出荷


・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に仕様アース線なしセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミ合金+強化ガラス使用温度(℃)約-20~45入力電圧(V)AC85-265ランプ効率(Lm/W)100光源LEDチップ×1個周波数(Hz)50/60兼用保証期間1年台傾斜度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80
1個
8,698税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)