屋外用フックのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
238件の「屋外用フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック 金具 外壁」、「フック 粘着 屋外」、「外壁用 フック」などの商品も取り扱っております。
屋外用に開発された「耐UV粘着タブ」で取り付ける屋外用のコマンドフックです。 雨・日差しに強く屋外での使用に耐え、不要になったら跡を残さずきれいにはがせます。
用途紫外線にも水にも強いので、ベランダやガレージ、玄関などで幅広く活躍できます。
1パック
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。 種別 ウォールフック 材質 ステンレス(SUS304) 種類 ウォールフック 梱包数 20個
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質 ステンレス 種類 プレートフック
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質 ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理 ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品 JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)。JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)。JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類 標準 仕上 鏡面研磨 取付け方法 壁付け 付加機能 なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。 耐荷重(kg) 5 材質 ステンレス 寸法H(mm) 35 寸法W(mm) 30
1パック(3個)
399 税込439
当日出荷

大事な吊下げ物が不意に外れたりしないバネクリップ付。 フック部が上下に動くスイング設計なので、天井吊り下げでもご使用いただけます。 強力な吸着力と耐久性のゴム底(NBR)を使用。 屋外でも使える全天候型です。
用途自動車や玄関ドアのカギ吊り下げに。、逆さまに吊り下げたい時に。、サンシェードをしっかり張りたい時に。、すだれの吊下げに。 耐荷重(kg) 壁4、天井2
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面のホットメルトを加熱し、壁面に接着するタイプのフック。 モルタル、ブロック、コンクリートなどの外壁に多く使われている素材に最適なホットメルトタイプのフック。
用途屋外での物掛け 耐荷重(kg) 5 材質 ステンレス シルバー 質量(g) 35
1パック(3個)
299 税込329
当日出荷

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外でも使用できる強力耐荷重10kgタイプのボンドフックです。塀・外壁・ベランダなどのコンクリートや金属部、レンガ、木壁、外壁のタイルなどでも使用できます。フック部は奥行があるので、幅広なものを掛けるのにも最適です。フック部が左右に180度回転しますので、使用しない時は壁面側に倒して置けば邪魔にならずに、安全です。
耐荷重(kg) 10 仕様 粘着式 付属品 シリコンボンド1本 トラスコ品番 423-7510 材質 本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス 質量(g) 29 寸法(縦×横)(mm) 91×43
1個
499 税込549
当日出荷

4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などの取り付け。 材質 ステンレス(SUS304)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

凹凸があっても大丈夫!すっぽんのように離れない、強力接着!お買得パック12個入りが登場! 取り付けにく壁面もしっかり固定!接着方法は炎であぶるだけ! 全体をムラなく約30秒間、接着剤が透明なアメ状になるまで溶かしてすぐに取り付け場所へ押し付けてください。 シールフックとは違い、劣化スピードが遅く末長く使えます!
耐荷重(kg) 5 材質 ステンレス シルバー 取付場所 コンクリート,ブロック,木,レンガ,スチール,タイル等
1袋(12個)
999 税込1,099
当日出荷

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
1個ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 ウォールフック 吊下荷重N(kgf) 147(15) 使用荷重(kN) 0.15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質 ステンレス 質量(g) 60 種類 パッドアイ 使用荷重(kg) 20
1個
999 税込1,099
11日以内出荷

どこへでも引っ掛けて使えて、耐久性も抜群。自転車、バイク、スポーツ、屋外レジャーなど、多用途・多目的に活用できる、伸縮自在で機能的なフックです。
1袋(2個)
159 税込175
当日出荷


1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。 材質 ステンレス(SUS304) 質量(g) 327 種類 アイプレート 使用荷重(kg) 400 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(kN) 3.92 使用荷重(N) 3920
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様 粘着式(はがせるタイプ) 材質 フック:スチロール樹脂、タブ:ポリエチレン基材・ゴム系粘着剤
1パック(10個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)