屋外用蛇口のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
171件の「屋外用蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一般水栓」、「蛇口 ワンタッチ」、「屋外 水道 蛇口」などの商品も取り扱っております。


蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 適合 自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能 材質 (プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじ W26山20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 万能水栓(首振り)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備 材質 本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン アイボリー サイズ 70角 接続ねじ Rp1/2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。 カギは紐付き
用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部です。 材質 亜鉛、黄銅 取付ねじ W24山20
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手 取付ねじ G1/2 材質 (金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
749 税込824
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。 取付ねじ W26、山20 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 トラスコ品番 375-4031 材質 真鍮 高さ(mm) 75 質量(g) 68 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 万能水栓用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm) 13 仕様 吐水口/PY12J-64X-16 口数 2口 ハンドル形状 三角ハンドル 使用地区 一般地 ホース接続口 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

TOYOX(トヨックス)蛇口にフィット
蛇口先を自在に方向変更。蛇口に差し込むだけで簡単に取り付けできます。水はねがしにくいです。手洗い、ジョーロの水くみ、ズック洗いなどに最適です。直管部10mm以上、蛇口外径14~20mmの蛇口に取り付けできます。
用途一般家庭屋外散水用。 ホース長さ(mm) 300 材質 (プラスチック部)PP・ABS、(ゴム部)EPDM、(ホース部)軟質塩ビ 使用流体 耐熱温度(℃) 60
1個
469 税込516
当日出荷


吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 寸法B(mm) 40 寸法A(mm) 60 ねじ径Z PJ1/2 規格 JIS規格 寸法D(mm) 16.5 呼び 13 寸法C(mm) 120 シルバー 呼び径(mm) 13 ハンドル形状 三角ハンドル 使用地区 一般地・寒冷地共用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び 13 呼び径(mm) 13 寸法E(mm) 15.5 寸法B(mm) 65 寸法C(mm) 56 ハンドル形状 三角ハンドル ねじ径A PJ1/2 カップリング 対応 入数 40/箱
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)