- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 屋根棟のおすすめ人気ランキング
屋根棟のおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新127件の「屋根棟」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリカ 波板 屋根」、「棟板」、「屋根」などの商品も取り扱っております。
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質
耐摩カラーGL0.35mm
寸法l(mm)
450
塩化ビニル製で断面が波型の棟板です。屋根材としてご利用いただけます。
材質
ポリカーボネート
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
430×655×80
板厚(mm)
0.7
材質
ポリプロピレン
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
21×220(110)×1820
開口面積(cm2)
609
雨漏れ防止!瓦屋根保護シートのセットです。グレーシート・強力土のう・強力テープの3点セットになっております
用途災害時に棟や瓦のすき間から雨漏れしないよう保護するセット。
セット内容
グレーシート(幅約1.8m×長さ約10m)、強力土のう袋×20枚、強力平テープ(20m)×10本
形状
折りたたみタイプ
1セット
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質
耐摩カラーGL0.35mm
寸法l(mm)
1820
低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です。瓦に関係なく設置できます。
用途太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用。
仕様
切妻屋根用
トラスコ品番
388-2403
セット内容
フック金具2個、親ロープ2本、引き上げ用付属ロープ1本
材質
(フック部)アルミおよびスチールゴムカバー付。(ロープ)ナイロン。(フックカラビナ伸縮器)スチール
口径(Φmm)
(フック金具)350
ロープ径(Φmm)
(親)12、(子)6
ロープ長さ(m)
(親)11、(子)20
1セット
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。
工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。
エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。
水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。
製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。
品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途棟笠木
適合
化粧ストレート屋根用
タイプ
滑り止め加工付き
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
18×90×3000
1箱(6個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
材質
高分子繊維強化セメント
色
カナディアンブラック
仕上
プレミアムコート
使用地区
一般
質量(kg/枚)
4.1
認定番号
(不燃材料)NM-9133
働き寸法(mm)
330×240
対応勾配
3.5寸以上
1枚(4.1kg)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
棟包みの下地に!角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途棟包みをビス留めする際に使用する下地金具です。
適合
角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用
仕様
亜鉛めっき鋼板
天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、パリのルーブル美術館などにも使用されています。
食器の種類
洋食器
材質
天然スレート
形状
角皿
板厚(mm)
5
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン