工具収納アイデアのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
105件の「工具収納アイデア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具棚壁掛け」、「工具立て」、「工具管理」などの商品も取り扱っております。
収納トレイ KTCランキング1位
黒・赤2層なので、使用中の工具が一目でわかります。立体成型なので、工具がしっかりと収納できます。
材質ポリエチレン適合機種EKR-1003、1004黒・赤質量(g)200
1枚
5,698税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パンチングパネルハンガー サカエランキング2位
幅(mm)795質量(kg)24.6グリーン高さ(mm)1650奥行(mm)405RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
77,980税込85,778
翌々日出荷

マグネットツールラック TRUSCOランキング3位
マグネットはラバーコーティング仕様です。
用途ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


マルチツールホルダー SOROADランキング5位
クリップとクリップの間にツールを挟んだり、差し込んで収納できる!
材質本体:アルミ合金、クリップ:PP
1個
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ツールステーション用オプション
トラスコ品番373-8051適合本体ツールステーションシリーズ SKR703A、SKR602A、SKR502A、SKR402A
1個
3,298税込3,628
当日出荷

パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
用途工具の保管・管理。付属品フックL・S各10個トラスコ品番393-0289材質スチール幅(mm)485寸法(mm)パンチングボード/485×890質量(kg)11高さ(mm)1600奥行(mm)411キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付最大積載量(kg)30荷姿組立式角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4
1台
29,980税込32,978
当日出荷

3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。 側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます) ロングスプレー缶も楽に収納できます。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品S型フック×5個材質スチール寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378質量(kg)15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


工具の整理、管理に便利です。 卓上タイプなので、既存の机に取り付けてご使用ください。 別売りの専用レールを取り付けることでモノタロウ パーツボックスコンテナを取り付け可能。
用途工具の整理や保管に付属品簡易スパナ、フック4個 (M6x35 )材質本体(スチール)、取付ボルト(スチール+PPC)、 。フック(スチール)幅(mm)474アイボリー高さ(mm)414奥行(mm)60最大積載量(kg)10角穴(mm)10取付ピッチ(mm)14
1台
6,698税込7,368
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)セット内容品
9.5sqと12.7sqの差込角混合のツールセットの内容品。自動車のメンテナンスに最適な工具一式 。※工具セットの内容品のため保管用のケース等は付属しておりません。 。同内容のキャビネットセットは「TCA910」「TCA910SV」「TCA910BK」がございます。 (それぞれWS207R/WS207S/WS207Bに入ったセット)
入組点数69トラスコ品番810-9596セット内容工具一式のみ
1セット
79,980税込87,978
翌日出荷

工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。
トラスコ品番373-8591セット内容・ベース(180×140×5.5mm) 3枚。・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個。・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個。・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個。・ピン4本。・ジョイント4本質量(g)200
1個
2,398税込2,638
当日出荷

管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に材質EVA長さ(mm)300幅(mm)400使用温度範囲(℃)-20~70硬度38度
1枚
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)サービスボードセット(C63C+C63B)
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1トラスコ品番819-9976セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12。【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32。【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H。【T形スライドハンドル】SL20。【ドライバー形ハンドル】115。【エクステンションバー】321/150mm。【ボールジョイント】BJ40。【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224。【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224。【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21。【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄。【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300。【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G。【セーフティプライヤ】SWP-250。【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175。【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175。【ペンチ】CT-175G。【ラジオペンチ】RP-150G。【強力ニッパ】KN-150G。【パイプレンチ】PW300/300mm。【グリッププライヤ】VP-250。【ミニカッター】MCH-200。【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド。【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド。【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10。【シャッター付サービスボード】C63B質量(kg)23差込角(mm)6.35、12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×84×770質量(kg/セット)23.0
1セット
109,800税込120,780
当日出荷

15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。
用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。厚さ(mm)30材質ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強力マグネットでピタッと張り付く。様々な形状のホールが様々なツールを収納。マグネット付きでソケット・ビット・ドリル等の収納が可能。フックでレンチ・キーリング等の収納が可能。
使用荷重(kg)10以下トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)305から495×125×125
1個
4,998税込5,498
当日出荷

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。仕様組立式付属品フック(L・S)各6個トラスコ品番363-9479材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)。フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)。丸込みフタ:ポリエチレン。フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)485質量(kg)7.9高さ(mm)1600奥行(mm)410均等荷重(kg)20.0/個最大積載量(kg)20/台角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
1台
21,980税込24,178
当日出荷

見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品中皿トレー(樹脂製)×1個材質バックル:冷延鋼板シルバー材質(本体)SUS430+PP
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。質量(kg)44天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)2本取扱説明書(0.9MB)引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
1台
32,980税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

適合機種B-80/600/606/640/660/670/680/685/730/770のフタ部に収納可能。幅(mm)425高さ(mm)295質量(g)420
1個
3,298税込3,628
当日出荷