- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 工具収納箱のおすすめ人気ランキング
工具収納箱のおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新237件の「工具収納箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具箱仕切り」、「防水 工具箱」、「工具収納」などの商品も取り扱っております。
見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品
中皿トレー(樹脂製)×1個
材質
バックル:冷延鋼板
色
シルバー
材質(本体)
SUS430+PP
最大荷重100KN。内部メモリー機能でデータ蓄積が可能。
専用グラフ表示ソフトをインストールしたパソコンを接続。現場で変位-荷重曲線を確認しながら引張試験が行えます。さらにグラフデータはパソコンに保存可能
仕様
【対象アンカー】M6~M24/W1/4~W1(ボルト突出長 ボルト径と同長以上~120mm以下) 異形鉄筋D10~D16(オプションD筋チャック使用時) 。【傾斜補正範囲】±5度。【荷重精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit。【変位精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit
セット内容
本体、締付け工具一式、センターシャフト、調整ナットカップリング(M6~M24)、W1/4~W1の16種類専用ボルト付、収納箱、 テクノテスター Report&Graph(CD)、RS-232Cケーブル
質量(kg)
6.1
最大変位量(mm)
15
最大荷重(kN)
100(10.2tf)
仕様
収納力抜群の大型工具箱!便利な両開き。フタも外せる、踏み台にもなる、腰掛ける事も可能。 質量…2.6kg。 耐荷重…613kg ハンドル引っ張り強度…122kg。 中皿付き 仕切一枚付き465×333×322
用途に合わせて自由に収納ができます。
フタが凸状になっているため工具をたくさん収納しても楽にフタが閉まる設計です。
シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に
材質
スチール
材質(本体)
スチール
タイプ
中皿なし
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
167×361×115
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×357×最高部114/最低部89
外寸法・幅(mm)
361
外寸法・高さ(mm)
115
外寸法・奥行(mm)
167
有効内寸法・奥行(mm)
150
有効内寸法・高さ(mm)
114
有効内寸法・幅(mm)
357
RS Pro 角型マグネット式工具. RS Pro マグネット式工具トレイが登場しましたこのスチール製角型工具トレイは、作業中にコンポーネントや部品を保持及び固定するのに最適な器具です。RS Pro の磁気工具トレイは、特に自動車修理業界のさまざまな用途に使用できる必須の機器です。特長と利点:. このトレイは、トレイに何が置かれているかにかかわらず、強力な磁化を実現するために、トレイのベースに 4 つの大型磁石を備えています 強力なマグネタイゼーションにより、トレイ内の部品をしっかりと保持しながら、水平、垂直、上下逆にトレイを使用できます トレイの磁石は、鉄金属の表面に固定できます トレイ自体はヘビーデューティステンレススチール製で、特に腐食性のあるブレーキ液などの自動車用液体を扱う場合に、極めて高い耐久性と耐腐食性を確保します 修理やサービスを行う際に、固定用ナット、ボルト、その他の小型鉄部品を安全に保管するのに最適 寸法 :330 mm x 250 mm x 30 mm. 用途:. マグネット式ホルダーは、日常的に小さな部品を扱うすべての個人にとって貴重なリソースです。部品トレイは、ナット、ボルト、その他の小物をしっかりと一体化し、修理中に紛失しないようにするための重要なアクセサリです。磁気式工具ホルダは一般的には十分な浅いため、使用していないときは、貴重な収納スペースを取り回すことができないように工具箱の LID や表面に簡単に取り付けることができます。主に次のような用途で使用されています。 電子機器の修理 機械修理および自動車修理 家庭のDIY 作業場
仕様
材質 = ステンレス鋼。寸法 = 330 x 250 x 30mm。幅 = 330mm。長さ = 250mm。高さ = 30mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
用途に合わせて自在に収納。スチール製工具箱。優しいデザインからあふれる機能。
仕様
小物専用。クッション付
材質
スチール
タイプ
中皿なし
3つの収納スペースを備えた両開きタイプのスチール製工具箱。
外寸(mm)
550×220×190
質量(kg)
4.7
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具や大工道具の収納に便利なバックルコンテナです。
スタッキング
可
材質
本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス鋼
フタ
フタ付き
外寸法・幅(mm)
379
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
545
コンテナ種類
ベタ目
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ!
工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
スタッキング
可
材質
本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
プラスチック製の工具収納箱です。
外寸法・幅(mm)
245
外寸法・高さ(mm)
176
外寸法・奥行(mm)
34.5
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
●上部が半透明なので内部が外から見られます。
●工具部品収納ケース、また小物入れ、救急箱、などに最適です。
材質
フタ・取手:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂
質量(kg)
1.1
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
321
外寸法・高さ(mm)
165
外寸法・奥行(mm)
195
背面のマグネットで工具箱等に取り付けることができるサイドトレイ
用途小物類の収納や、よく使う物の収納に
持ち運び可能な小型の設置型工具箱です。
材質
スチール
色
グレー
高さ(mm)
150
奥行(mm)
300
ポリカーボネート採用で『衝撃に強くて頑丈!』・クリアタイプで中身が『まる見え』・つながる!積み重ねOK!クリアタイプで中身がまる見え、作業現場に応じて便利に持ち運べる。全部まとめて車内もコンパクトに。簡易防水ゴムパッキン装備。すべて連結可能で収納が楽になる。
用途ビスや小物、先端工具等をたくさん収納。
タイプ
カップタイプ
耐荷重(kg)
30
ポケット付きで小物の整理に便利です。軽量・頑丈・大容量!!耐久性に優れたハードタイプのツールボックスです。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
558×277×370
質量(kg)
3.9
色
ブラック/レッド
耐荷重(kg)
30
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ポリカーボネート採用で『衝撃に強くて頑丈!』・クリアタイプで中身が『まる見え』・つながる!積み重ねOK!クリアタイプで中身がまる見え、作業現場に応じて便利に持ち運べる。全部まとめて車内もコンパクトに。簡易防水ゴムパッキン装備。すべて連結可能で収納が楽になる。
用途ビスや小物、先端工具等をたくさん収納。
タイプ
仕切り板タイプ
耐荷重(kg)
30
内部に取り出し可能な内トレー付きです。
正面には南京錠が取り付けられる鍵穴付きです。
握りやすく、疲れにくい滑り止めグリップ付きの大型ハンドルです。
材質
ステンレス、ポリプロピレン
タイプ
中皿なし
本来工具入れを目的として製造されているため、とても丈夫でハードな使用にも耐えることができる「TOOL BOX」。名前の通り工具入れにも良し、また持ち歩き可能なのでアウトドアシーンや防災グッズの収納にもおすすめ。多様な場面で使用できる大小さまざまなサイズのラインナップ。懐かしのアーム筆入れは必見です!。東洋スチール製のT-150のアウトドアシーンにも合うオリジナルカラー!
材質
スチール
寸法(mm)
154×105×52
ケースには工具は付属していません。交換用工具ボードについては、RS ; 515-704 515-704 及び ; 515-710 515-710 を参照してください。RS Pro ブリーフケーススタイル工具ケースです. RS PRO が提供する、このブリーフケース型の工具収納ケースは、作業を行うために必要な工具を GET する、堅牢でスタイリッシュな方法です。この高品質ブリーフケース工具箱には、最適な工具収納ソリューションに合わせてカスタマイズ可能な交換可能な内部ボードがあります。これらの取り外し可能なトレイには、伸縮性のあるホルスタとドキュメントホルダがあり、さまざまな工具やアクセサリに対応しています。 Durable な構造と 2 つのキー操作ロックにより、工具が安全に整理された状態で輸送中に保たれます。積み重ねもできるため、保管時の長期的及び短期的な利便性が向上します。 汎用 ; ; 性を高めるため、工具トレイは別売りで RS Pro 515-704 及び RS Pro 515-710 にあります。 RS Pro ; 230-396 の小型タイプ 230-396 の小型タイプ と、 RS Pro ; 619-345 619-345 のヘビーデューティタイプの使用も可能です。 特長と利点 プロフェッショナルで魅力的なブリーフケースデザインを採用しています 堅牢なアルミ合金 /ABS 構造で工具を保護 2 つのキーを備えたロック可能なラッチにより、優れたセキュリティを実現 PVC 製カバー付き着脱式工具ボード 2 枚(別売り) 伸縮性のあるストラップ、ポケット、文書ホルダ 取り外し可能な 50 mm コンパートメントトレイ 直立するための足を組み込んだ 内部寸法: 476 x 352 x 140 mm 重量: 3.6 kg 工具は付属していません 用途 このブリーフケース型の工具箱は、さまざまな用途に最適です。軽量で取り外し可能な収納オプションが付いており、あらゆる種類の工具、固定具、アクセサリに対応します。ポータブルでスタイリッシュですが、ヘビーデューティ用途に対応できる丈夫さを備えたこの工具箱は、技術者、メンテナンスエンジニア、プロトタイプ製作者に最適です。 工具ケースにアクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS)シェルを選択すると利点が得られる理由は何ですか. ABSはオイルベースの資源から作られ、融点が非常に高くなっています。工具ケースの強度が高くなると共にコストに見合う重さになります。ABSシェルにより、ケースが曲がったりへこんだりしなくなります。内装と外装は、優れた品質と職人に実用的な多数の利点を備えるように設計されています。 RS PRO の利点 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。 工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに適した工具収納ソリューションを提供しています。
仕様
材質 = プラスチック。ボックスタイプ = 工具ケース。長さ = 476mm。幅 = 352mm。高さ = 140mm。寸法 = 476 x 352 x 140mm。ロックタイプ = キー。重さ = 3.6kg。含まれているツール = なし
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ケースには工具は付属していません。交換用工具ボードについては、RS ; 515-704 515-704 及び ; 515-710 515-710 を参照してください。RS Pro ブリーフケーススタイル工具ケースです. RS PRO が提供する、このブリーフケース型の工具収納ケースは、作業を行うために必要な工具を GET する、堅牢でスタイリッシュな方法です。この高品質ブリーフケース工具箱には、最適な工具収納ソリューションに合わせてカスタマイズ可能な交換可能な内部ボードがあります。これらの取り外し可能なトレイには、伸縮性のあるホルスタとドキュメントホルダがあり、さまざまな工具やアクセサリに対応しています。 Durable な構造と 2 つのキー操作ロックにより、工具が安全に整理された状態で輸送中に保たれます。積み重ねもできるため、保管時の長期的及び短期的な利便性が向上します。 汎用 ; ; 性を高めるため、工具トレイは別売りで RS Pro 515-704 及び RS Pro 515-710 にあります。 RS Pro ; 230-396 の小型タイプ 230-396 の小型タイプ と、 RS Pro ; 619-345 619-345 のヘビーデューティタイプの使用も可能です。 特長と利点 プロフェッショナルで魅力的なブリーフケースデザインを採用しています 堅牢なアルミ合金 /ABS 構造で工具を保護 2 つのキーを備えたロック可能なラッチにより、優れたセキュリティを実現 PVC 製カバー付き着脱式工具ボード 2 枚(別売り) 伸縮性のあるストラップ、ポケット、文書ホルダ 取り外し可能な 50 mm コンパートメントトレイ 直立するための足を組み込んだ 内部寸法: 476 x 352 x 140 mm 重量: 3.6 kg 工具は付属していません 用途 このブリーフケース型の工具箱は、さまざまな用途に最適です。軽量で取り外し可能な収納オプションが付いており、あらゆる種類の工具、固定具、アクセサリに対応します。ポータブルでスタイリッシュですが、ヘビーデューティ用途に対応できる丈夫さを備えたこの工具箱は、技術者、メンテナンスエンジニア、プロトタイプ製作者に最適です。 工具ケースにアクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS)シェルを選択すると利点が得られる理由は何ですか. ABSはオイルベースの資源から作られ、融点が非常に高くなっています。工具ケースの強度が高くなると共にコストに見合う重さになります。ABSシェルにより、ケースが曲がったりへこんだりしなくなります。内装と外装は、優れた品質と職人に実用的な多数の利点を備えるように設計されています。 RS PRO の利点 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。 工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに適した工具収納ソリューションを提供しています。
仕様
材質 = プラスチック。ボックスタイプ = 工具ケース。長さ = 476mm。幅 = 352mm。高さ = 140mm。寸法 = 476 x 352 x 140mm。ロックタイプ = キー。重さ = 3.6kg。含まれているツール = なし
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷