工具用グリップテープのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
96件の「工具用グリップテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具グリップ」、「ハンマーグリップ」、「車 ハンドル 滑り 止め」などの商品も取り扱っております。
お使いの工具、操作レバーなどに簡単に巻き付けられ、すべり止め効果を施せます。 厚さが0.5mmと非常に薄いので握った時の違和感を感じさせません。
用途工具のグリップ類、機械操作レバーや運搬台車のハンドルに。 付属品 巻き付け用エンドテープ 質量(g) 23
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーエッチ工業グリップテープ
握りやすく手に吸いつくようなグリップテープ
用途ハンマーのグリップ代わりに巻くテープ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。 振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。 テープ表面のミクロの穴が汗をすばやく吸収し、滑りを防ぎます。
材質 ポリウレタン 質量(g) 10 テープ長さ(mm) 1050
1枚
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた吸汗性で滑りを防止。 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。 質量(g) 8 テープ長さ(mm) 1020
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。 引張強度(N/10mm) 48 絶縁破壊電圧(kV/mm) 38 引張強度(N/mm2) 4.8 特性 耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンマーをはじめ工具のハンドル部分に後付けできる「すべり止めグリップ」それが、熱収縮ゴムからできたスーパーグリップ。 そして巻きつけるすべり止めテープタイプが「握帯」です。
材質 ポリウレタン 内函/外函(mm) 6/60
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップのすべり止めテープです。
材質 ポリウレタン 質量(g) 8 タイプ 薄手 テープ長さ(mm) 1050
1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、耐油性に優れたすべり止めテープです。 ハンマーの柄などに貼ることで強い摩擦力を発揮するため、持った時にすべりにくくなります。 グリッピングマテリアルを使用した手袋 X-TGRIP と併用して使用すると嵌合(かんごう)効果でグリップ力がさらに増します。
用途ハンマーの柄などの握る箇所に。 材質(柄部) (基材)ナイロン、(粘着剤)アクリル系 使用温度範囲(℃) -40~71 ブラック 全長×幅W×厚さ(mm) 870×25×0.8 トラスコ品番 819-1785 質量(g) 15
1個
829 税込912
当日出荷

優れた吸汗性で滑りを防止。 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm) 200 適合サイズ Φ25 収縮温度 70℃(最小) 使用温度範囲 -55℃~105℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

表面が柔らかい素材でできたすべり止めテープです。人の肌が触れる場所や製品のキズを気にする場所のすべり止めに適しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)工具のグリップ、台車荷台のすべり止めに。 質量(g) 135 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/25mm) 137
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
材質 EPDM(エチレンプロピレンゴム) 収縮率(%) 約50
1個
1,100 税込1,210
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに トラスコ品番 404-2573 質量(g) 38 伸び(%) 600 引張強度(MPa) 8 特性 絶縁性 絶縁性能 16000V/mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ 凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃) -5~50 砥粒種類 鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%) 25 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/25mm) 58.8 耐久性(年) 約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐水性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガムテープとは違い粘着剤を使用しないため、取り外してもベタベタせず、跡も付きません。 伸縮性に優れ、滑り止め効果もあります。 汚れてもぬるま湯で手洗いすれば汚れが落ち、粘着効果も戻るので何度でも使えます。 ウッドランド色なので個性を演出できます。
質量(g) 89
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質 ポリオレフィン 全長(m) 1 収縮前内径(Φmm) 30 収縮後内径(Φmm) 15
1個
3,760 税込4,136
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クッション構造により衝撃吸収力がアップ。ハンマーなどのグリップのすべり止め、衝撃吸収。ハンマー等の工具やスポーツ用品の手元のすべりを防ぐのに最適なグリップテープ。DOGYU専用はがれ止めシール付
質量(g) 20 テープ幅(mm) 27 テープ長さ(m) 1
1本
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ表面にも若干の粘着性があり、重ね合わせることでよりグリップ力が向上します
芯径(mm) 30(1.1”) 耐熱温度(℃) 5~80 アズワン品番 64-7956-48
1巻
2,080 税込2,288
当日出荷

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。 ゴム部は、耐水・防水性に優れています。 はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。 強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。 シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用 階段のステップ・スロープや床の滑り止めに 棚の落下防止用に(地震対策) 主な用途 滑り止め用
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングボーイ交換部品です。ロングボーイ用高枝鋸部品です。
用途ロングボーイグリップテープ。 適合 ロングボーイ
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷