工業用分度器のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
90件の「工業用分度器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角度 測定 器具」、「角度定規」、「角度ゲージ」などの商品も取り扱っております。
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm) 204 本体直径(Φ) 90 角度の測定範囲(°) 0~180 目盛 1°通し×180° 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 竿厚さ(mm) 1.2 精度(分) ±20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
分度板半径(mm) 70 目盛 1°通し×90°(分度板) 竿幅(mm) 15 分度板厚さ(mm) 1.2 材質 ステンレス、シルバー仕上げ 竿厚さ(mm) 1.2 竿長(mm) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。
用途角度の測定やケガキ作業に。 材質 SUS410(本体)、銅(ネジ) 質量(g) 63 精度 ±0.2 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 本体直径(Φ) 90 竿厚さ(mm) 1.2 竿長(mm) 197
1個
499 税込549
当日出荷

竿目盛は1mm通しで片面2段です。 竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm) 304 本体直径(Φ) 120 角度の測定範囲(°) 0~180 材質 ステンレス 目盛 1°通し×180° 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.5 竿厚さ(mm) 1.5 精度(分) ±15 竿幅(mm) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様 マグネット付 材質 アルミ 測定範囲 0~90° 質量(g) 77 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 精度 ±0.2° 最小読取値(°) 0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 59×59×27 オートパワーオフ 5分 関連資料 よくある商品Q&A 取扱説明書 (9.4MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

副尺板採用で詳細な読み取りが可能です。 任意の角度でロックするクランプハンドルです。
仕様 360°の範囲を10′単位で計測 トラスコ品番 311-0176 質量(g) 160 器差 ±10′ サイズ(mm) 100×70×16
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

目盛りが鮮明です。目盛り合わせが微動式である為角度合わせが容易です。目盛が見やすいレンズ付き。
用途機械の組立、金型、治具等の組立、又角度のケガキ等ができます。 仕様 円周360°目盛と副尺目盛とが、合致した所の目盛りを読み取る。最小読み取り値5分。ビーム:150mm、300mm 2本入り。 トラスコ品番 285-9874 材質/仕上 質量(g) 300 本体厚さ(mm) 25 本体寸法(mm)幅 75 ビーム長さ(mm) 300
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

従来品よりも目盛りが見やすくなりました。 数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。 材質 (デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201 電源 リチウム電池CR2032×1個(別売り) 角度の測定範囲(°) 0.0~359.9 最小目盛 0.1°、1mm オートパワーオフ 5分 角度精度(°) ±0.3 取扱説明書 (8.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円の中心目盛付きです。
用途角度の測定に使う分度器 最小目盛 0.5° 材質 アクリル樹脂 規格 15cm
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭角の角度10°まで計れます。
竿長(mm) 204 直径(Φmm) 90 角度の測定範囲(°) 0~180 材質 ステンレス(SUS420J2) 質量(g) 110 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 竿厚さ(mm) 1.2 精度(分) ±20 竿数 2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 裏面スケール付(70mm) エスコ品番 EA720WR-5 寸法(mm) ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H) 電源 CR2032×1個(付属) 角度の測定範囲(°) 0~360 分解能 0.05° 機能 ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示 測定精度(°) (傾斜)±0.3
1個
9,970 税込10,967
当日出荷

目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

鋭角の測定が可能になりました。 竿が固定できます。 目盛が読みやすい加工です。 表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなってます。 竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。 竿長(mm) 489 直径(Φmm) 210 材質 ステンレス(SUS420J2) 質量(g) 670 硬度 HRC45 竿数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定。 竿長(mm) 300・150 仕様 拡大レンズ付 トラスコ品番 811-5230 材質 ステンレス(SUS420J2) 測定範囲 360°の範囲を1分単位で計測 質量(g) 460 寸法 140×80×16 硬度 HRC45 器差 ±2′
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

本体直径(Φ) 210 目盛(本体) 0.5°通し×180° 材質 ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°) 0.5 本体厚さ(mm) 2 角度の測定範囲(°) 0~180 竿厚さ(mm) 2 精度(分) ±15 目盛(竿) 1mm通し×300mm
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル液晶表示角度計です。 軽量小型です。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応します。
仕様 360°の範囲を1′又は0.01°単位で計測 トラスコ品番 465-7390 電圧 3V 質量(g) 650 器差 ±2′ サイズ(mm) 100×70×16
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に 最小読取値(°) 1 材質 ステンレス(SUS420J2) 焼なし品 通し(°) 360 竿数 竿なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポケットに入り、携帯に大変便利です。 10cmでコンパクトサイズです。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用。 竿長(mm) 100 材質 ステンレス 質量(g) 20 目盛 2°通し 目盛(mm) 100(竿) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 40×1.0(分度板) 全長×幅W×厚さ(mm) 120×26×5
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
竿長(mm) 153 本体直径(Φ) 90 仕様 - トラスコ品番 408-3393 材質 本体:ステンレス 寸法(mm) 200×52×15 材質(本体) ステンレス 質量(g) 65 材質(ねじ部) 真ちゅう 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 90×1.2 目盛(竿) 10cm 目盛ピッチ(°) 1 竿数 1
1個
999 税込1,099
当日出荷