- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- コンベックス・巻尺・距離測定
- 巻き尺のおすすめ人気ランキング
巻き尺のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新401件の「巻き尺」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「50mテープ」、「30m 巻尺」、「巻尺 100m」などの商品も取り扱っております。
両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。
目盛
両面2mm単位
テープ幅(mm)
13
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.5
材質(テープ)
ガラス繊維
ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類
ロック付
目盛仕様
メートル
目盛種別
片面
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付
爪部
マグネット爪
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(テープ)
スチール
よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。
メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。
ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室
空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース
握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用
テープ幅(mm)
13
テープ厚さ(mm)
0.55
JIS規格
1級
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類
ロック付
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
片面
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー
爪部
0点補正移動爪
蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。
テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
テープ幅(mm)
10
仕様
JIS1級、455mmピッチ表示あり
テープ厚さ(mm)
0.17
標準張力(N)
20
ガラス繊維製巻尺。
ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。
テープ幅(mm)
12
仕様
表面2mm、裏面5mm刻み。
厚さ(mm)
0.45
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
20/20
材質(テープ)
ガラス繊維
12mm幅テープで目盛は両面印刷です。
テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。
3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。
曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。
本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
テープ幅(mm)
12
材質(テープ)
ガラス繊維
仕様
455mmピッチ表示/なし、JIS1級
テープ厚さ(mm)
0.48
標準張力
10N
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用
テープ幅(mm)
12.5
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.47
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
20/20
材質(テープ)
ガラス繊維
黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。
測定範囲(m)
2
仕様
ネームスペース付き
材質
本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維
サイズ
Φ55×8mm
最小目盛
1mm
アズワン品番
7-1139-01
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。
折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。
用途距離や長さの測定に。
質量(kg)
0.9
タイプ
早巻き
長さ(m)
50
テープ幅(mm)
13
目盛
両面2mm単位
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.5
材質(テープ)
ガラス繊維
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止
独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用
テープ幅(mm)
10
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.5
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
50/20
材質(テープ)
スチール(ナイロンコーティング)
人間工学的デザインのラバーグリップ。
使いやすく、折りたためるクランクハンドル。
磨耗に強いナイロンコートテープ。
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
鋼
目盛仕様
メートル
コート
ナイロン
JIS規格
1級
持ち運びしやすいコンパクトな樹脂ケース。
用途距離や長さの測定に。
材質(テープ)
スチール
テープ幅(mm)
12.5
目盛
片面/1mm単位
表面処理
ナイロンコート
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.14
使いやすい、鋼製巻尺です。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺
テープ幅(mm)
13
テープ厚さ(mm)
0.24
JIS規格
1級
材質(テープ)
鋼製
自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー
種類
フリー
テープ長さ(m)
1.5
テープ幅(mm)
8
材質(テープ)
ガラス繊維入塩ビ被覆
目盛仕様
メートル目盛
目盛種別
両面
材質(カシメ部)
真ちゅう
材質(テープ端部)
ABS樹脂
質量(g)
25
寸法(mm)
Φ54×20
長さ許容差(mm)
±1.4
トラスコ品番
816-4007
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
スムーズな巻き取り4倍速です。
テープのたるみ防止ケースです。
先端保護ショックアブソーバー付です。
白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。
折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
テープ幅(mm)
12
材質(テープ)
ガラス繊維
仕様
巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.48
JIS規格
1級
標準張力
10N
すべりにくゴムタッチなのでホールド抜群。ガラス繊維製巻尺なので水洗いが出来る丈夫なテープです。
テープ幅(mm)
12
材質(テープ)
ガラス繊維
精度
JIS1級
テープ厚さ(mm)
0.5
標準張力
10N
テープ目盛
ツートンカラー両面目盛。白2mm(表)、黄5mm(裏)
一般測定・道路・鉄道・電気工事用。ツートンカラー両面目盛テープ。軽くて丈夫なABS樹脂ケース
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
ガラス繊維
目盛(mm)
(表)2、(裏)5
テープ厚さ(mm)
0.55
JIS規格
1級
標準張力(N)
20
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。
種類
ロック付
材質(テープ)
SK4
目盛仕様
メートル
目盛種別
片面
材質(ケース)
ABS/PVC
仕様
スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット
色(本体)
黄色
爪部
0点補正移動爪
ホワイトポリエステル塗装スチール製テープ。折れ曲がりに強く、耐久性にすぐれたSK85(旧SK5)(炭素工具鋼第5種)を芯財に、ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装したテープです。JIS規格1級。軽くて丈夫なABS樹脂ケース。ストラップ付。ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付。空転防止機構付
用途一般測定用
テープ幅(mm)
10
テープ厚さ(mm)
0.17
標準張力
20N