- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 巻き番線のおすすめ人気ランキング
巻き番線のおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新29件の「巻き番線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巻番線」、「12番線」、「8 番線 針金」などの商品も取り扱っております。
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。材質なまし鉄線質量(kg)約3表面処理防錆油塗
ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
本数190~200
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築現場の足場の結束など。材質なまし鉄線質量(kg)3
現場作業での定番ナマシ番線!
用途建築現場での工作物等の結束などに。材質鉄表面処理防錆処理本数200~
緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く
各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1色グリーン
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
柔らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築用足場の結束等に。線径(mm)3.1全長(mm)700トラスコ品番300-6425材質なまし鉄線質量(g)800
1袋(10本)
¥989税込¥1,088
当日出荷
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
用途ポールやネットの固定などに材質なまし鉄線全長(m)300
鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質鉄質量(kg)約1表面処理亜鉛メッキ
鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質鉄+ビニール被覆質量(kg)約1色グリーン
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に線径(Φmm)2.0長さ(m)25材質なまし鉄線(SWM-A)、表面処理:ビニール被覆質量(g)432番手14芯線径(Φ)1.6
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。材質SUS304