- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 救急・救助用品
- 布担架のおすすめ人気ランキング
布担架のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新86件の「布担架」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソフト担架」、「簡易担架」、「綿帆布 担架」などの商品も取り扱っております。
患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。
ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。
棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。
足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
420
耐荷重(kg)
150
アズワン品番
8-3670-01
幅×長さ(mm)
600×1750(取手含まず)
1台
¥2,475
税込¥2,723
当日出荷
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。
防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)
100
棒担架と違い、場所を取らないので運ぶのに簡単です。
脚袋がついているので、階段等狭い場所での搬送に便利です。
災害や大事故に備えて備蓄するのに場所を取りません。
最大耐荷重150Kg未満です。
用途救護、搬送
仕様
使い捨て用、個包装
トラスコ品番
819-3422
材質
ポリプロピレン
色
水色
質量(g)
470
耐荷重(kg)
150
幅×長さ(mm)
600×1750
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
安い LS-1F2に比べて安価でご提供できます。
布製 布製(ターポリン)ですので汚れが拭きとれます。
骨組みなし 狭い場所で広げて運べることができます。
運搬例 運搬は3名以上で行ってください。運搬車は必ず頭部に2名配置してください。
保管例 既存の壁掛け等に掛けて保管できます。
質量(kg)
約1.8(収納袋入:約2.0)
耐荷重(kg)
100
寸法(縦×横)(mm)
2000×600
収納時寸法(mm)
タテ380×ヨコ340×マチ90
1台
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。
広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質
ポリプロピレン不織布
寸法(mm)
830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時)
質量(g)
約280
最大荷重(kg)
約120
船山品番
7142426
1枚
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
雑居ビル、家庭の狭い階段でも楽に担いで搬送できます。担ぎ手が少数の場合、体重の重い人を搬送するときにも、状況に応じて、担ぐ方法が選べる担架構造になっています。救護担架と同様に狭小個所や階段移動には特に優れた移動担架です。
仕様
【担ぎ手】1~6人
材質
表地:ナイロン(撥水布)、裏地:ターポリン(防炎、防水布)、フレームベルト:ポリプロピレン
寸法(mm)
1900
質量(kg)
2.4
耐荷重(kg)
150
長さ(cm)
190(±2cm)
アズワン品番
62-0955-32
1個
¥39,988
税込¥43,987
当日出荷
折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として!
付属品
胸部ベルト、収納用ベルト
材質
紙製特殊繊維ボード
厚さ(mm)
2.4
寸法(mm)
(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65
質量(kg)
3.5
色
オレンジ
引張強度(kg)
約80(持ち手一カ所)
1式
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
折りたたみ式なので保管場所をとりません。乾燥状態での可搬重量は約120kgです。感染予防を推進する使い捨てタイプです。
材質
表面/PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布、裏面/PE(ポリエチレン)ラミネートフィルム
耐荷重
約120kg
ベッドからの移乗時に患者を抱きかかえたりすることなく、引き寄せるだけでラクに・簡単に・安全に移乗できます。介助者の腰痛を防止し、負担を軽減します。
柔らかい素材で敷き込みやすく取り扱いが簡単です。
材質
防水加工布、ナイロン、ウレタンフォーム
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
KB-160は座位保持できない方の搬送に、KB-90は座位保持できる方の搬送に適しています。
素材はツイル織布を2重縫製。
材質
(本体)綿100%、(ベルト)ポリプロピレン、(収納袋)ナイロン
パイプを用いて通常の担架として、パイプを抜いて布担架としても使用できます。
肩紐付。
材質
(張地)ターポリン(防炎加工)
質量(kg)
4.9
寸法(幅W×長さL)(mm)
610×2100、(布担架)640×1700
松吉医科器械コード
23-5705-00