幕板のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
2,736件の「幕板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ 幕板」、「横幕板」、「板 120cm」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライ幕板
FDRシリーズ用の幕板です。
用途FDRシリーズ用幕板。 奥行(mm) 51 高さ(mm) 290
1台
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途インテリアカウンター オプション部材 付属品 固定金具、木口テープ×2 適合 インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ 寸法(mm) 15×75×2600 関連資料 (0.75MB)
1枚
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm) 1000 材質 硬質PVC 厚さ(mm) 4.5
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm) 2400 材質 アルミ 厚さ(mm) 1.2 質量(kg) 0.43 間口W×奥行D(mm) 42×15
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性が高くローメンテナンス人工木材(1×4材)。 カラーは2色(ブラウン、ナチュラル)。 ホームセンターなどで販売している一般的な1×4材と同サイズ。 中空仕様なので比較的軽量。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 好みやおうちのテイストに合わせて選べる。 まるで天然木のような質感、風合い。
用途材料、資材として。フェンス材 化粧材 部品 部材 パーツ DIY リノベーション ものづくり 材質 構造部材/木粉混合ポリエチレン
1本ほか
1,690 税込1,859
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワダイレクトパーティション
デスクに後付けできる、クランプ式(挟み込み式)のデスクパーテーションです。 100mm幅で折れる仕様なのでデスクデスク背面から側面に対しての仕切りも可能です。 下向きに設置すれば、足元隠し(幕板)として使用できます。 吸音効果のあるフェルト素材を使用しています。 クランプ式で簡単取付けできます。
仕様 個口数:1個口 材質 フェルト 取付方式 クランプ式 使用工具 手袋 組立方法 ノックダウン組立式 組立時間 20分 はさみ込み厚さ(mm) 10~30 六角レンチ(mm) 4 組立人数 1 材質(パネル) フェルト
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm) 1000 材質 硬質ABS 幅(mm) 30 厚さ(mm) 2 仕上 クロス柄シート貼り RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
459 税込505
当日出荷

プラス[家具]SQ 幕板
種別 組立サービスなし 材質 鋼板、焼付塗装 関連資料 定期配送外エリア一覧(0.3MB)
1台
7,898 税込8,688
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm) 1000 材質 硬質PVC 厚さ(mm) 4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロス貼りタイプのデスクトップ用パネル。 布貼り部分には押しピンやマグネット等を利用してメモなどを掲示できます。 取り付けはクランプネジで締め付けるだけで簡単です。
用途机上空間の仕切り用に。 材質 [フレーム]:アルミ、[パネル]:布、[芯材]:段ボール+薄鉄板 厚さ(mm) 20 高さ(mm) 300 (取付時の机上からの高さ約305) 取付方式 クランプ式 取付け方法 ねじ式クランプ(天板厚10~35mm、有効奥行27mm) 材質(パネル)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

昇降デスクやパソコンデスク、学習机などで使えるデスクトップパネル。挟み込むだけで簡単設置ができるクランプ式。パネルの高さを2段階で調節可能(30cm、50cm)。布カバーは取り外して洗濯可能。同シリーズの幅の異なるパネルを組み合わせてブース空間を作ることができます
用途デスクトップパネル、パーテーションとして。目隠し 仕切り 衝立 布張り デスクパネル オフィス 会社 職場 事務所 事務室 材質 フレーム:金属(スチール)、布カバー:ポリエステル、フレーム加工:エポキシ樹脂塗装 ライトグレー 取付可能寸法(mm) 天板厚:60まで・奥行40以上 高さ(cm) 87 組立時間 約10-20分 取扱説明書 (0.92MB) 奥行き(cm) 6.5
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に取り付けられます フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。 優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。 ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質 再生木材・再生プラスチック 寸法(mm) 304×304×50 質量(kg) 1.5
1枚
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーン。程よい透け感が圧迫感を軽減します。パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。2つのクランプでデスク天板に固定します。設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。ただし、天板のエッジに丸みや凹凸のある天板にはお取り付けできません。
材質 板面:スチール、クランプ:アルミニウム 取付方式 クランプ式 外寸(mm) 1000×22×304 材質(パネル) スチール
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

会議用テーブル YMシリーズ専用の幕板。フラップトップ会議テーブル YMシリーズの幅120cmタイプに取り付け可能。会議用テーブルに取付けるだけで足元を隠してスッキリ。テーブルを折りたたんでも邪魔にならない。
用途幕板、目隠し板として。板 会議テーブル フラップトップ スタッキング フォールディングテーブル デスク 会議用 折りたたみテーブル 作業台 木製 材質 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、パーティクルボード 質量(kg) 2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 109×30×2
1枚
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途床板
1枚
11,900 税込13,090
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 フェンスにて使用の際は支柱の強度に注意して施工ください。設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。隙間をあけて貼っていくことで風対策は可能になります。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)10本セットになります。
用途ウッドデッキのフェンス材や幕板材などに最適です。 材質 リサイクルプラスチック+リサイクル木材 長さ(mm) 2000 幅(mm) 100 厚さ(mm) 10 質量(kg) 3
1セット(10本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など 寸法(mm) 95×40 長さ(m) 2 質量(kg/本) 12.03
1セット(2本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷