平行棒手すりのおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
114件の「平行棒手すり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「移動式 手すり」、「重し」、「立ち上がり用手すり」などの商品も取り扱っております。
カワムラサイクル簡易平行棒
コンパクトタイプで、長さは5段階、高さは4段階の調節が可能です。
材質 スチール(メッキ仕上げ) 質量(kg) 20.8 径(Φmm) 【手すり】32 全幅(mm) 870 内幅(mm) 500 アズワン品番 7-2654-01 調節範囲(mm) 【高さ】710~860(4段階)、【長さ】1510~2510(5段階)
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

用途ご自宅等での歩行補助手すりです。 材質 ステンレス塩ビコーティング+集成材 Lオーク 握り径(Φmm) 34 仕様 らくらく移動、らくらく組み立て、4段階高さ調整可能、抗菌 高さ調整範囲(mm) 1段目800、2段目767、3段目734、4段目700
1セット
209,800 税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さは5段階、高さは自由に調節できます。 支柱は360°回転し、利用方法や体格に合わせて使用幅を調節できます。
材質 スチール 質量(kg) 21 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 760×1520~2320(5段階)×740~880 使用時寸法(mm) 幅320~680 松吉医科器械コード 06-3445-00
1個
31,390 税込34,529
6日以内出荷

限られたスペースでの歩行練習が可能なコンパクトサイズの平行棒です。ラチェット式手動昇降機能付きですので、容易に高さを調節できます。
材質 本体/スチール粉体塗装、手すり/ステンレス 幅(mm) 500 高さ(mm) 630~930 高さ調節 630~930mm(20mm間隔・15段階) 径(Φmm) 【手すり】38
1台
95,980 税込105,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高田ベッド製作所平行棒パラレルDX
垂直荷重400kg。充実の強度と耐久性。 長さは1.5mと2.0mの2タイプ。 高さは20mm単位で15段階に調節可能。
材質 スチール 質量(kg) 18
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

病院、施設などのリハビリ訓練に最適。立位保持・歩行訓練などのリハビリや、手すり代わりとしてもご使用いただけます。高さは60mm単位で7段階に調節可能。
材質 本体/スチール、手すり/ステンレス 質量(kg) 53.3 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 600×2000×680~1040(7段階) 松吉医科器械コード 23-5165-01
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質 チーク支柱/手すりアイアンウッド 握り径(Φmm) 35 支柱径(Φmm) 45 仕様 厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm) 900 支柱の高さ(mm) 800
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 組み立て式 材質 本体/スチール、手すり/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 56 径(Φmm) (手すり)38 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 780×3000×680~1040 アズワン品番 8-7891-01 高さ調整範囲(mm) 680~1040
1個
199,800 税込219,780
22日以内出荷

仕様 組み立て式(要工具) 材質 スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム 質量(kg) 19 種類 ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 740×910×2100 アズワン品番 7-1175-01
1個
55,900 税込61,490
6日以内出荷

姿勢をサポートするサークル型補助マットを使用して、安心・安定した歩行訓練が可能です。補助マットは簡単に着脱できます。
材質 本体/スチール、手すり/ステンレス、補助マット/ウレタン 質量(kg) 67.5 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 600×3000×785~1145(7段階) 松吉医科器械コード 24-5595-00
1個
319,800 税込351,780
15日以内出荷

すりてあは、水平方向への歩行・移動を支援する据置型手すりです。 手すりをつなげて動線を確保します。
材質 フレーム・ベース・踏み台/スチール、手すり部/アルミニウム・樹脂被膜
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歩行や立位保持の訓練にお使いいただけます。使用者に合わせての高さ調節も容易です。人気のロングタイプです。
仕様 ●幅×奥行×高さ(mm):2500×800×620~920●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、手すり/ステンレス●手すり径:Φ38mm●重量:約38kg●高さ調節:620~920mm(20mm間隔・15段階)●組み立て式(要工具) アズワン品番 8-446-01
1台
179,800 税込197,780
17日以内出荷

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質 アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm) 2000 握り径(Φmm) 35 支柱径(Φmm) 45 仕様 厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm) 800
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイガー医療器上肢交互運動器
肩関節の運動角度を考慮した上肢交互運動器です。 R-128-CHは身長に合わせて椅子の高さ調節が可能。滑車取り付け位置幅の調節もできます。 R-128-AKはコンクリート壁に取り付けるだけの簡易型です。
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上肢や関節のリハビリに。滑車の天井の鴨居などに取り付けて上肢の訓練をします。
質量(g) 380 ロープ長さ(m) 2
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
1セット
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高田ベッド製作所トレーニングステップ
省スペースタイプの歩行訓練用階段です。 2種類の段差の階段を使用できますので、無理なく訓練ができます。
材質 (フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー 質量(kg) 15 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 560×1090×420 松吉医科器械コード 23-7288-00
1個
39,510 税込43,461
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

足底に多く存在する固有感覚センサーを刺激する新しいコンセプトのトレーニングマットです。 最適な実歩行訓練の環境を作りだし、転倒防止・歩行訓練・ロコモ対策・固有感覚刺激・バランストレーニングを可能にします。 足底を全面接地させ、そこで起こる反発力や揺れによって、力の向き・方向・傾きなど多くの間隔を脳に送ります。 不安定な状態で「動作(歩行)」することで、歩行時に必要な運動器全体を再教育し、不安定な身体を安定させようと無意識のトレーニングが行われます。
質量(kg) 4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 2000×500×70
1本
119,800 税込131,780
8日以内出荷

「曲げる」「振る」「ねじる」ことで握力や上半身の筋力強化や関節の可動域を広げるためのエクササイズに。
用途上半身の筋力強化や関節の可動域を広げるためのエクササイズに使用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷