庄三郎ハサミのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
91件の「庄三郎ハサミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「裁ちばさみ」、「布はさみ」、「左利き用ハサミ」などの商品も取り扱っております。

布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。 全長(mm) 240 刃長(mm) 95 材質(刃) 刃物鋼 硬度 HRC52 材質(柄部) 鋳物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

刃は切れ味と耐久性に優れたモリブデン・バナジウムステンレス鋼を採用。 独自の刃付けにより、繊細でスムーズな切れ味を実現。 グリップは長時間の使用にも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。 鋏の要となるネジ部は、ゆるみが出ない特殊ネジを採用。
用途厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。 材質 刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:オレフィン系エラストマー樹脂 刃厚(mm) 4(母材) 材質(刃) モリブデンバナジウムステンレス鋼 刃先処理 ビーズブラスト仕上げ
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高級の刃物鋼(安来鋼青紙1号)と軟鉄の複合材を最新の技術で仕上げた最高級品。 高品質の本職用はさみです。趣味で使われる方も作品の仕上がりに差がでます。
材質 刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙)、柄部:白心可鍛鋳鉄
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途布の裁断用 全長(mm) 240 刃長(mm) 105 エスコ品番 EA540AH-1 材質(刃) 特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙) 焼入硬度 HRC60~61°
1個
7,800 税込8,580
当日出荷

厚ブレード(刃)を採用した重厚感のあるステンレス製の洋裁ハサミ。 サビにくくシャープな切れ味が得られます。 厳選したステンレス鋼(6A)、ネジを使用した本格仕様。 刃とグリップのバランスを考慮したスタイリッシュなデザイン。 和洋裁・手芸・パッチワークなどの布切り用に。 左利きの方にも握りやすいグリップ形状です。
全長(mm) 245 刃長(mm) 約100 材質 刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS 材質(刃) ステンレス刃物鋼
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷

厚い素材を切ってもブレない高級ステンレス肉厚ブレードを採用しています。刃が布にスッと入っていく心地よい切れ味です。余分な力を使わずに済む、スムーズな開閉を可能にしたカシメです。
材質 刃部:高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)、ハンドル:ABS樹脂 刃厚(mm) 3.8 材質(刃) 高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン 特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ味が持続します。
材質 (刃)特殊ステンレス鋼、(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド樹脂 材質(刃) 特殊ステンレス鋼
1個
2,100 税込2,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃には鋏、包丁に多く使われている武生特殊鋼材製の刃物鋼V金10号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。全鋼製により調子が狂い難い(突然切れなくなることがありません)。V金10号を使用することで驚異の切れ味と耐久性を実現(440Cステンレス材と比べ約2倍の長持ちです)。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。皮革、ゴム、カーペットにも対応。刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続しますので、研ぎ直しはあまり必要ありません(※使用状況によります)。ハンドルは美しいマットシルバー塗装。保管や贈答用に最適な桐箱入り。
材質 刃部:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)、柄部:白心可鍛鋳鉄(シルバー塗装)、ネジ・ナット・ワッシャ:ステンレス 付属品 お手入れ用セーム皮付 材質(刃) V金10号全鋼製(武生特殊鋼)
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄の型、刃の研ぎ、ともに左右を逆にした総左利。 柄のみ左手用にした柄左利。 ともに左利き専用はさみです。
全長(mm) 240 刃長(mm) 約105 材質 刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙)、柄部:白心可鍛鋳鉄 材質(刃) 高級刃物鋼(安来鋼青紙)
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高の素材(安来鋼青紙スーパー)を使用。 HRC(硬度)65、とハイス鋼に匹敵する硬さです。 業務用として最高のねばりと切れ味を合わせ持つラシャ切り鋏。
材質 刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)、柄部:白心可鍛鋳鉄 材質(刃) 高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)
1丁
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


最高品質の素材を使用し熟練した職人が精魂込めた手作りの逸品。皮革、ゴム、厚い布などにも最適です。
材質 刃部:SLD鋼、柄部:白心可鍛鋳鉄
1丁
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビにくいハイカーボンステンレスです。刃全面にミクロのフッ素被膜をコーティングしています。粘着テープやのりなどのベタつきを軽減します。内装業のゴムのバリ取りに最適です。最高級ステンレス鋼で、全身フッ素コーティングされています。国産のハイカーボンステンレスとミクロのフッ素皮膜です。
全長(mm) 265 刃長(mm) 115 トラスコ品番 474-2621 質量(g) 195 刃厚(mm) 3.8
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

薄手の布からカーペットなどの厚い生地のカットに。画用紙・ボール紙などの厚物切りに。昔からあるラシャ切鋏タイプ。
全長(mm) 245 種別 240mm 質量(g) 240
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

サビに強いステンレス鋼を使用しています。
用途布地、皮、ラバー、ロープなどの裁断 全長(mm) 230 刃長(mm) 90 材質(刃) ステンレス(SUS 420J2) 質量(g) 116 材質(ハンドル) エラストマー
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

紙など、つい色々なものを切ってしまうとおっしゃる方に。 洋裁から工作、事務用にと幅広くお使い下さい。
1丁
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)