- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 庭木鋏のおすすめ人気ランキング
庭木鋏のおすすめ人気ランキング
2026/02/07更新21件の「庭木鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロ用 植木鋏」、「木バサミ」、「枝切り はさみ」などの商品も取り扱っております。
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。
岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
角ボルト、Oddieナット使用。
太い枝切りに最適です。
全長(mm)210刃長(mm)55質量(g)250
グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。
用途剪定・整枝作業用。材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C質量(g)185刃形フッ素コート刃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×17×235ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。
岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
全長(mm)200刃長(mm)52質量(g)215
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
効率抜群の刃長タイプで、葉刈りなどの仕上げに最適です。ユーザーの手の大きさや、切断する対象、頻度によって刃の開きを調整出来ます。刃の開きは約40度と約20度二段階が可能です。ヤニが付きにくくお手入れがしやすいハードクロムメッキ仕様です。植木の間やブロックなどのキワ、奥まった場所でも使い易い細刃設計です。底部保護設計で、地面に置いたままでも作業が行なえます。
用途新芽などの整枝、葉刈、仕上作業。全長(mm)260刃長(mm)120材質刃部:SK5 グリップ:PP・TPR刃部硬度HRC52±2使用目的仕上作業、整枝、葉刈切断対象新芽材質(刃)ハードクロムメッキ
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
1個
¥6,898税込¥7,588
3日以内出荷
繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量で切れ味抜群。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。 刃先の長いU-600Lは、堺刃物の伝統を汲む「鍛造刃」を採用。 アルス独自の熱処理を施した強力な刃先は、いつまでも精度が高く、バラつきの少ない切れ味を保ちます。 刃の内側にはヤニ溝が付いており、ヤニなどによる摩擦が少なく、切れ味を保ちます。
用途植木のお手入れ全長(mm)228刃長(mm)75切断能力(mm)9トラスコ品番396-5937材質刃:高炭素刃物鋼、鍛造刃、アルミダイカストグリップ質量(g)220使用目的お手入れ切断対象植木RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,798税込¥6,378
3日以内出荷
握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。
刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
剪定刃タイプなので切り口がきれいです。
刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に全長(mm)600刃渡り(mm)75切断能力(mm)(生木)約30材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ質量(g)750全幅(mm)220使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。
頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。
負担軽減のため、クッションゴム付き。
滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ幅(mm)235全長(mm)655質量(g)580刃長(mm)165切断能力(mm)12使用目的剪定、刈込切断対象生木、庭木関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
鋭利な長刃で植木の葉刈に最適!
安全ガード付!(取り外し可)
鍛造、裏スキ、鏡面、メッキ仕上げ!
スベリ止め加工の軽量ハンドル!
本職使用!
用途植木の葉刈・仕上げ用使用目的仕上げ、葉刈切断対象植木