- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホールソー・コアドリル
- 延長ロットのおすすめ人気ランキング
延長ロットのおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新37件の「延長ロット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブル棒」、「六角軸延長」、「延長ロッド」などの商品も取り扱っております。
より深い穿孔が必要な場合に、40Φ以上からのご使用となります。
有効長(mm)300(Aロット)トラスコ品番805-3391材質鉄質量(kg)1.2
1個
¥20,980税込¥23,078
3日以内出荷
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。
各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。質量(g)370径(Φmm)30適合ハンドルハンドルねじ部M20のものトラスコ品番301-8784全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ、PE種類ハンドル
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
より深い穿孔が必要な場合に、40Φ以上からのご使用となります。
有効長(mm)200(Aロット)トラスコ品番805-3390材質鉄質量(kg)0.8
1個
¥17,980税込¥19,778
翌々日出荷
DIAMONDDIAMOND 延長ロット棒 有効長100mm(M27)
より深い穿孔が必要な場合にご利用ください。
より深い穿孔が必要な場合に、40Φ以上からのご使用となります。
トラスコ品番805-3393材質鉄質量(kg)0.4
1個
¥15,980税込¥17,578
4日以内出荷
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に!
最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用。6.35mm六角軸ビット取付方法引張スライド式
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。
対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
より深い穿孔が必要な場合に、40Φ以上からのご使用となります。
有効長(mm)100(Aロット)トラスコ品番805-3392材質鉄質量(kg)0.4
1個
¥16,980税込¥18,678
3日以内出荷