建材のおすすめ人気ランキング

2026/01/30更新
4,658件の「建材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巾木 4m」、「建築資材」、「建材 板」などの商品も取り扱っております。
JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 高温状態で圧延された材料で 4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。 Steel Plate Hot Commercial(熱間圧延軟鋼板)の頭文字。 強度については細かい規定はなく、この鋼板は強度が求められるような用途には向かない材料です。 スラブを加熱してから引き延ばすことで製造され、熱間の圧延工程のあとはSPHCの表面に黒皮という黒い酸化皮膜で覆われているおり、そのままのSPHCは黒皮材と呼ばれます。 冷延に比べプレス成形性、表面平滑性に劣るが、反面価格が安いです。 塗装がしやすいことが特徴ですが、とても錆びやすいためメッキや塗装は必須です。 加工する際にスケールが粉になって出るため、加工を断るコイルセンターも多い。 最近は黒皮鉄のデザイン性が見直され、家具などで黒皮鉄まま使用することも多いが、酸化被膜がうつってしまうので、クリア塗装を行って使用されることが多い。
用途造船やガセット、モーターの軸受、コンテナ、ガスボンベ、建材、パイプなど 質量(kg) 0.5~423.9 板厚(mm) 1.6~12.0 サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,425 税込2,668
5日以内出荷

1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷

ブラック系 適合シリーズ 内装建材SV/MV、内装建材ミオリス、木樹脂門扉
1個
799 税込879
6日以内出荷

真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります) 真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。 目立ちすぎず、さりげないアクセントに。
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。 材質 真鍮製 長さ(m) 2 仕上 磨き
1本(2m)
8,198 税込9,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

温度ヒューズ120℃溶断品。金網付。建材試験センター証明番号:第02EG007号。鋼板板厚:閉鎖部1.6mm、ウェザーカバー部0.8mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×360×138
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷

1枚
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネル表面には傷や汚れに強い特殊ウレタン樹脂加工を施しています。 シェルホワイトは、汚れが目立ちやすい特殊硬化コート紙を使用していますので、耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 芯材が全面に敷き詰められていますので、カット・釘打ちが可能です。 基材には主にファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ大判でも軽くて扱いやすい製品です。(重量約3割減) また、カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。 豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない全て1枚入梱包です。 F☆☆☆☆基準に合格した、低ホルムアルデヒド材料を使用しています。 トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容 棚板×1枚
1枚
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業 材質(すべり止め) 合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真っ白な泡が汚れを包み、軽く水拭きするだけですばやくクリーニング。除菌剤配合で衛生的。しかも柑橘系の香りが漂い、とてもさわやかです。 ビニールレザーの汚れ落しに最適。水の使える場所に幅広く使えます。
用途ビニール、レザー、プラスチック、金属、タイル製品、スチール、家具、新建材、椅子、テーブルなどの対象面のクリーニングに。 商品タイプ 本体 液性 アルカリ性 形状 泡状
1本(480mL)
879 税込967
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

高耐候性/高光沢性/防カビ効果/日焼け防止効果を備えた高性能水性クリヤー。 水系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。
用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般における艶有り・艶消し仕上げに最適。 主な用途 エクステリア木部全般 使用場所 屋外用 特性 耐候 仕様 高耐候性、高光沢性、防カビ効果、日焼防止効果 タイプ 水系塗料 危険物の類別 非危険物 塗布量 目安80~100g/m2 乾燥時間 4時間/20℃以上
1缶(4L)ほか
9,498 税込10,448
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建材挟み込み設置 グリル脱着式 適用パイプ:呼び径50mmエアダクトおよび外径60mm塩ビ管 風量調節機構付(本体内部) フィルター付(ウレタンハニカムフィルター) グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質 樹脂 形状 角形 取付 壁・天井・床取付タイプ タイプ 風量調節付 呼称 50 フィルター フィルター付、交換用:AT-50QKF-F
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容 錠セット(内・外)×1、鍵×3 シャインニッケル 種類 (抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤 表面処理 塗装 対応商品 ラシッサ・ラシッサUD用、交換用としてウッディーライン08.11~、ファミリーライン09.04~、ラフィス05.01~、ラシッサ18.04~、リノバ13.9~、ラシッサUD21.4~(長座・プッシュプルは対象外)と互換性があります。 加工内容 【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1本ほか
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

工具収納用ホルダー6連。押し付けて入れるオートロック機構。解除レバーで一斉ロック解除。衝撃に強い頑丈金属タイプ。※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途工具収納用アクセサリー 仕様 ヨーク構造と強力ネオジム磁石でガッチリ固定 タイプ 金属建材用 取付方式 マグネット 取付場所 分電盤の扉や車内 製品質量(g) 340 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 76×189×30 収納の目安 【工具数】3 取付可能質量(kg) 1
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

dialon(ダイアロン)Hジョイナー
用途クロス下地 材質 塩化ビニール 長さ(mm) 1820
1セット(300本)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


カルクウォールは、数千年来結合材として利用され、最も純粋な白い石灰砂、そして湿性漆喰と自然な乾燥遅延材から作られています。又、自然な白色で、粒子 の大きさにより0.5mm内装用、1.5mm内外装用があります。 硅化により下地と接着し、調湿性や消臭効果の高い呼吸する建材です。 普通の鉱物性の塗り壁と同じように施工します。カルクウォールはNo.410ウラを混入して自然な好みの色彩に仕上げることができます。
成分 ブナセルロース繊維、ブナセルロース粉、石灰砂、石灰粉、チョーク粉、亜麻仁油-スタンドオイル、水道水、植物でんぷん、石灰泥、陶土粉、白石灰水 使用場所 屋内外 危険物の類別 非危険物
1缶(10kg)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。小傷の防止に効果を発します。巻物でお好きなサイズで梱包できます。耐薬品性にすぐれています。断熱性にすぐれているため、保温材、保冷材としての仕様も有効です。
用途弱電製品、精密機械部品の包装・緩衝材。ガラス・陶磁器の包装緩衝材。家具・インテリア等の表面保護材。ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材。農業用保温材・果実類のバット。冷凍食品・アイスクリームの保冷材。風呂マット・食器棚シート等の雑貨用。建築用の断熱材・養生シート。救命胴衣等の浮揚材。その他、タタミ用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 材質 ポリエチレン
1本
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)