- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 建築金物用品のおすすめ人気ランキング
建築金物用品のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新127件の「建築金物用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐震金具」、「ワイヤーフック」、「金具」などの商品も取り扱っております。
ACE(エース)サンウィングスリム550
竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物種類壁付型サイズ(mm)550材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)645
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0寸法W1(mm)19寸法W2(mm)38穴ピッチ(mm)25
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合付属品六角ナットM12×1個規格Zマーク金物
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)2穴径(Φmm)3寸法A(mm)20寸法B(mm)20材質鉄仕上ユニクロームメッキ仕上
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ
材質ステンレス(SUS304)丸鋼質量(kg)約2.9径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)350寸法W(mm)200仕上磨き
1台
¥6,898税込¥7,588
5日以内出荷
コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)寸法L(mm)70寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具8-ZN40最大荷重(kg)785(F2)
1個
¥259税込¥285
当日出荷
BXカネシンショートクランクアンカーボルト
M16タイプで埋め込み深さは280mmで試験を行っています。先端部を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工することができます。本製品下部を中間筋に設置できる配筋であれば、垂直に収めやすくなります。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第05A2194号
外周部に金物を出さずに接合できます。
軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。
ビスが少数で接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱)
告示 第1460号第2号(は)該当品
接合部倍率N値1.2
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品(3番)四角ビスYB-55(グレー)×6本短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.6、(隅柱)6.5N値1.2以下告示1460号第2号は建材試験センター(中柱)05A0586/(隅柱)09A2356
1セット
¥119税込¥131
当日出荷
材質SUS304仕様ビス無し厚さ(mm)2仕上ヘアーライン
戸の重量が30Kg以下の比較的重量タイプの引戸専用システムNSDシステムの壁付けタイプの下部ガイド(NSD-203使用時は、20Kg以下)。
用途引戸専用のシステム金具です。付属品+皿タッピンネジ3.5×20材質/仕上鋼/GBメッキ
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
穴径(Φmm)3.2板厚(mm)1.0材質鉄/ニッケルメッキ
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。毛丈(mm)35玉厚(mm)5形状平全長(mm)275種類刷毛材質(柄部)木柄白木地材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用毛色白色材質(金具)銅メッキ
Zマーク金物
付属品六角ナットM16×1個規格Zマーク金物ねじ径M16
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
M12用の座金とナットを一体化しました。
専用ビット(別売品)を使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。
木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。
クロメートメッキとプロイズの2種類あり、プロイズはクロムフリーです。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT006表面処理クロメートメッキ(JIS H8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
¥96税込¥106
当日出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン寸法(Φ×高さH)(mm)115×85関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0色クローム仕上クローム























![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono16646498-160825-02.jpg)