- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 弁天減圧弁のおすすめ人気ランキング
弁天減圧弁のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新838件の「弁天減圧弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジ 50A」、「蒸気温度調整弁」、「減圧弁 25A」などの商品も取り扱っております。
ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。
幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。
RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。
コンパクト設計です。
材質(本体)
FC(ねずみ鋳鉄)
タイプ
パイロット式
接続方式
フランジ形
使用流体
蒸気
キャップ色
緑
ハンドル色
緑
流体温度(℃)
184以下
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:1.5
取付姿勢
水平配管に正立取付
適合流体
蒸気
最大減圧比
20:1
端接続
JIS 10K FFフランジ
材質(ピストン・シリンダー)
SUS
材質(弁体)
SUS
材質(弁座)
SUS
許容漏洩量
定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])
0.02以下
弁天
公共建築協会評価品
用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)
材質(本体)
FC(ねずみ鋳鉄)
タイプ
パイロット式
形式
パイロット式
接続方式
フランジ形
使用流体
蒸気
流体温度(℃)
184以下
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:1.5
取付姿勢
水平配管に正立取付
適合流体
蒸気
最大減圧比
20:1
端接続
JIS 10K FFフランジ
材質(弁体・弁座)
SUS(ステンレス鋼)
材質(ピストン・シリンダー)
CAC406
材質(弁体)
SUS(ステンレス鋼)
材質(弁座)
SUS(ステンレス鋼)
材質(ダイヤフラム)
SUS(ステンレス鋼)
許容漏洩量
定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])
0.02以下
材質(本体)
FC
タイプ
パイロット式
形式
パイロット式
接続方式
フランジ形
使用流体
空気・気体
キャップ色
黒
ハンドル色
黒
流体温度(℃)
5~80
取付姿勢
水平配管に正立取付
適合流体
空気、気体
最大減圧比
10:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.07
端接続
JIS 10K FFフランジ
材質(弁体・弁座)
弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS)
材質(ピストン・シリンダー)
C3604・CAC406
締切昇圧(MPa[kgf])
0.02以下
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.5
これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。
主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応)
SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。
内部構造は簡単で堅牢です。
仕様
内部検出、ストレーナ内蔵
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプ
パイロット式
種類
パイロット式ピストン
最高温度(℃)
220
接続方式
フランジ形
接続
JIS 10K FFフランジ
使用流体
蒸気
一次側圧力(MPa)
0.1~1.0
二次側圧力計(MPa)
0.05~0.9/。一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体
蒸気
最大減圧比
20:1
材質(弁体・弁座)
ステンレス鋼
材質(ピストン・シリンダー)
黄銅又は青銅
弁座漏れ量
定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)
0.05
材質(本体)
SCS
形式
パイロット式
ハンドル色
緑
流体温度(℃)
200以下
取付姿勢
水平配管に正立取付
適合流体
蒸気
最大減圧比
20:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.05
端接続
JIS 10K FFフランジ
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(ダイヤフラム)
SUS
許容漏洩量
定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])
0.02以下
オフセット
0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.5
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
材質(本体)
FC
形式
パイロット式
キャップ色
緑
ハンドル色
緑
流体温度(℃)
184以下
取付姿勢
水平配管に正立取付
適合流体
蒸気
最大減圧比
20:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.05
端接続
JIS 10K FFフランジ
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(ピストン・シリンダー)
SUS
許容漏洩量
定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])
0.02以下
オフセット
0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.5
ミニ弁天
公共建築協会評価品
用途食品機械、医療機器、ランドリー機器など蒸気機器・装置用
仕様
小型、CAC製、汎用
その他
減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
材質(本体)
CAC406(青銅鋳物)
タイプ
直動式
形式
直動式
接続方式
ねじ込み形
使用流体
蒸気
寸法G(mm)
55
流体温度(℃)
220以下
材質(ガスケット)
PTFE
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:1.5[15]
適合流体
蒸気
最大減圧比
20:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.02
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体・弁座)
SUS(ステンレス鋼)
材質(ベローズ)
SUS(ステンレス鋼)
材質(本体)
FCD450
タイプ
パイロット式
形式
パイロット式ピストンタイプ
接続方式
フランジ形
使用流体
蒸気
材質(本体)
FC
形式
パイロット式
キャップ色
シルバー
ハンドル色
シルバー
流体温度(℃)
184以下
取付姿勢
水平配管に正立取付
適合流体
蒸気
最大減圧比
20:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.05
端接続
JIS 10K FFフランジ
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(ピストン・シリンダー)
CAC406
許容漏洩量
定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])
0.02以下
オフセット
0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.5
省スペース、省資源。
耐食性、耐久性向上。
密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部漏れなし。
形式
直動式
一次側圧力(MPa)
0.07~2.0以下
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
圧力計
なし
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
材質
【要部】CAC406、SUS
材質(本体)
FC
種類
汎用品
流体温度(℃)
5~60
取付姿勢
水平・垂直自由
塗装
内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー
適合流体
水・温水・空気
最大減圧比
10:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.05
端接続
JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)
NBR
材質(ディスク)
NBR
許容漏洩量
なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75
最小流量(L/min)
【調整可能】水:2~5、空気:5~10m3/h(標準状態)
仕様
【トラップ部許容背圧】一次側圧力の70%以下
材質(本体)
FC
タイプ
パイロット式
形式
パイロット式
接続方式
フランジ形
使用流体
蒸気
ハンドル色
青
流体温度(℃)
184以下
取付姿勢
水平配管に正立取付
適合流体
蒸気
最大排出量(L/h)
【ドレン(圧力差:排出量)】0.05MPa:100/0.1MPa:160/0.2MPa: 260/0.3MPa:340/0.4MPa:400/0.6MPa:500/0.8MPa:550/1.0MPa: 590
最大減圧比
20:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.05
端接続
JIS 10K FFフランジ
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(ピストン・シリンダー)
CAC406
許容漏洩量
定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])
0.02以下
オフセット
0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.5
水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
仕様
ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量
その他
減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
材質(本体)
CAC406(青銅鋳物)
形式
直動式
材質(ケース)
バネケース:ZDC
流体温度(℃)
5~90(管端コア使用の場合は5~40)
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:1.75[17.5]
適合流体
水・温水・空気・不活性ガス
最大減圧比
10:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.05
端接続
JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)
SUS(ステンレス鋼)
材質(弁座)
CAC406(青銅鋳物)
材質(ダイヤフラム)
NBR
材質(ディスク)
NBR
材質
【要部】SUS、【バネケース】ADC
材質(本体)
SCS
形式
直動式
接続方式
ねじ込み
流体温度(℃)
5~90(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢
水平・垂直自由
適合流体
水・温水・(空気・不活性ガス)
最大減圧比
10:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.05
端接続
JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)
NBR
材質(ディスク)
NBR
許容漏洩量
なし(圧力計目視)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75
質量(kg)
3.2
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
種類
ベローズ、内部検出、ストレート内蔵
形式
直動式
寸法L(mm)
111
寸法H(mm)
216
最高温度(℃)
220
接続方式
ねじ込み形
接続
JIS Rc
使用流体
蒸気
寸法H1(mm)
47
一次側圧力(MPa)
2以下
適合流体
蒸気
最大減圧比
10:1
材質(弁体)
ステンレス鋼
材質(弁座)
ステンレス鋼
材質(ベローズ)
りん青銅
二次側圧力(MPa)
0.05~0.4(ばね色:青)
弁座漏れ量
定格流量の0.1%以下
最小差圧(MPa)
0.05
常時一定の圧力を保ちます。
材質(本体)
FC
タイプ
直動式
形式
直動式(小・中容量)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
蒸気
流体温度(℃)
184以下
適合流体
蒸気
最大減圧比
15:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.02
締切昇圧(MPa[kgf])
0.02以下
材質(本体)
FCD
形式
パイロット式
キャップ色
シルバー
流体温度(℃)
220以下
取付姿勢
水平配管に正立取付
適合流体
蒸気
最大減圧比
20:1
端接続
JIS 20K RFフランジ
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(ピストン・シリンダー)
CAC406
許容漏洩量
定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])
0.02以下
オフセット
0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.5