弓のこのおすすめ人気ランキング

2025/11/28更新
241件の「弓のこ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属のこぎり フレーム」、「骨切りノコギリ」、「ハンドソー」などの商品も取り扱っております。
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に 全長(mm) 250 材質 バイメタル 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃長(mm) 250 鋸刃(mm) 250×24山 全長(mm) 350 ピッチ(mm) 1 トラスコ品番 353-1988 質量(g) 505 板厚(mm) 0.65 切込深さ(mm) 110 切り幅(mm) 0.7
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

プロ用エルゴハンドルに新3906バイメタルハンドソー(研磨歯)付です。300mmのため、大型材の切断ができます。 ノコ刃は垂直0°および55°の両方に固定できます。
付属品 バイメタル鋸刃1枚付 適合 (使用鋸刃サイズ)300mm トラスコ品番 353-2003 材質 (ハンドル部)サーモプラスチック・エラストマーラバー(ブラック部)、(フレーム部)テンション・メカニズムの軸となる強力な鋼にシルバーペイントコート 質量(g) 720 山数 24
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質 鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト 幅(mm) 120 厚さ(mm) 20 全長(mm) 390 ピッチ(mm) 1 刃長(mm) 260 山数 24山 板厚(mm) 0.4 刃のサイズ(mm) 250 材質(刃) 炭素工具鋼 切り幅(mm) 1.3
1本
859 税込945
当日出荷

金切のこぎりのスタンダードタイプです。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。 。替刃は市販の250mmサイズを使用できます。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅の切断作業。 刃数 24山 適合サイズ(mm) 250
1本
569 税込626
当日出荷

低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。 全長(mm) 263 適合機種 250mm幅金工のこ 厚さ(mm) 0.65 材質/仕上 (刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼 質量(g) 80 呼称(mm) 250
1パック(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。 刃長(mm) 250 トラスコ品番 353-1970 質量(g) 約260 山数 24
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm) 250 材質 ハイスバイメタル
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体をアルミ製、グリップ部に樹脂を採用した作業性の良い金属用ノコギリ。 フォークコラム、ハンドル、シートポストのカットからフレームの加工に至るまでショップでの必須アイテムです。
刃長(mm) 300 寸法(mm) 約420×150×28mm 質量(g) 約530
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

固定フレームなので刃がブレにくく作業効率抜群! 作業に合わせて45度・90度に角度調整可能 フレーム内替刃収納可能 握りやすく滑りにくいグリップ 塩ビ・プラスチック・アルミ・真鍮
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 160×465×30 材質 本体ハンドル:ABS+エラストマ―樹脂、収納フレーム:スチール、刃部:SK-5 山数 24(中目) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm) 250 1インチ当たり山数 24山 材質 高速度鋼HSS
1本
269 税込296
当日出荷

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm) 225 刃渡り(mm) 225 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 1.41 トラスコ品番 818-5849 種別 本体 材質 ハイス鋼(刃先) 質量(g) 120 板厚(mm) 0.7 切り幅(mm) 1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

2種類のブレードが使用可能。 250mm、300mmの各種ブレードが使用できます。
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に 材質 炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理) 全長(mm) 265 板厚(mm) 0.6 刃厚(mm) 0.6 1インチ当たり山数 24山
1セット(6枚)
399 税込439
当日出荷

6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。 新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。 耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。 折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm) 263 材質/仕上 バイメタル品。(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)。(鋸身)バネ鋼 鋸刃呼称寸法(mm) 250
1パック(5本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイス鋼製ブレードを装着しています。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。替刃は市販の250mmサイズを使用しています。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。
用途ステレス・鉄・アルミ・真鍮の切断作業。 刃数 24山 適合サイズ(mm) 250
1本
769 税込846
当日出荷

木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。
用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用 刃長(mm) 170 全長(mm) 約305 材質 (本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼 山数 (荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
1セット
999 税込1,099
当日出荷

1個
110,500 税込121,550
翌日出荷

作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに 刃渡り(mm) 250 刃厚(mm) 0.8 材質(刃) SK-3 鋸目(山/インチ目) (荒目)14、(細目)24
1個
979 税込1,077
当日出荷