引き戸のおすすめ人気ランキング

2026/01/18更新
3,999件の「引き戸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室内引き戸」、「屋外 引戸」、「アルミスライド扉」などの商品も取り扱っております。

SUS(エスユーエス)40吊引き戸 H2150 R-22 t5
質量(kg) 20.7 高さ(mm) 2150 材質(フレーム) A6063SS-T6 パネル PETブラウンスモークt5/PETブラウンスモークt5
1個
51,980 税込57,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。 セット内容 スライドドアパネル×1、開口パネル×1、スライドレール×1、ガイド付ベース×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 2100×1800×450
1セット
179,800 税込197,780
15日以内出荷

1個ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ウッドワン片引きドア B-XF
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
本体寸法(mm) 30×810×1983
1枚
21,980 税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セット内容 ドア本体・枠セット・敷居 枠外幅(mm) 1645 枠外高さ(mm) 2028 木目
1セット
56,980 税込62,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用 耐久性 開閉20万回以上 適合扉質量(kg) 10~20 仕様 閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)。初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上。開閉力/7N(0.7kg)以下 セット内容 クローザー本体(ラック付)(1セット)。カバー(1個)。十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)。十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)。ケーブルブラケットV(2個)。ケーブルブラケットH(2個)。ブラケット保護キャップ(2個) 使用温度範囲(℃) 0~40 制動方式 流体摩擦抵抗型 駆動方式 ゼンマイバネ方式(閉扉)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。 付属品 (ソロバンレール)2本付 材質 両面白複合板仕上 材質(フレーム) アルミ製/アルマイト仕上 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 2100×900×32
1枚
52,980 税込58,278
15日以内出荷

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)40吊引き戸 H2150 L-22 t5
材質(フレーム) A6063SS-T6 パネル PETブラウンスモークt5/PETブラウンスモークt5 高さ(mm) 2150 質量(kg) 20.7
1個
51,980 税込57,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGS-SLY-タイプ
パネル厚(mm) 溶接金網(線径Φ3.2mmピッチ50mm) パネル 溶接金網黒色
1枚
49,980 税込54,978
11日以内出荷

貼付式の上下レール付。 建付け調節機能付きで枠にピッタリはまる。 痛みやすい戸車はカセット方式で交換が簡単。 すっきりデザインの柄入りネット。 室内側からのみ操作できる網戸ストッパー付き。
取付可能高さ(mm) 1800~1830 取り付け工具 メジャー、ハサミ、プラスドライバー
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 取付可能開扉力(N):6.9です。 20万回の耐久試験をクリアしています。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。 仕様 取付可能開扉力/0.7kg 幅(mm) 326.5 高さ(mm) 44 質量(g) 257 タイプ 引戸タイプ 使用温度範囲(℃) 0~40 奥行(mm) 23.4
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質 アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm 高さ(mm) 1650 間口(mm) 1000 セット内容 蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット 質量(kg) 11 奥行(mm) 30
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)