強力扇風機のおすすめ人気ランキング

2026/02/18更新
69件の「強力扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用強力扇風機」、「ビッグファン」、「MonotaRO 扇風機」などの商品も取り扱っております。
低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg) 13.1 コード長さ(m) 2.0 ハネ径(cm) 50 消費電力(W)(50/60Hz) 180/265 最大風速(m/min) 445/520 最大風量(m3/min) 270/310 トラスコ品番 390-6515 摘要 3速式 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100 羽根枚数 4 モーター 全閉型 首振角度(°) 87 機能 左右首振り、風量3段階調節 風量調整 3段階 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 850×735×1260 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

【24畳】【上下左右首振り】 扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。 上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。 入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 2400 コード長さ(m) 1.7 ハネ径(cm) 15 羽根枚数 3枚 定格消費電力(W) 25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×240×600~700 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 お買い上げ日より1年間 風量調整 10段階 モード 送風:連続・リズム・おやすみ 高さ調節 4段階調節可能 適用畳数 24 切タイマー 2/4/8時間
1台
13,900 税込15,290
5日以内出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。 埃や粉じんの侵入を防ぎます。 粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。
ハネ径(cm) 45 機能 3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド 羽根枚数 4枚 電源(V) 100 モーター 全閉型 首振角度(°) 75 風量調整 3段階 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

【30畳】【上下左右首振り】 扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 2700 コード長さ(m) 1.7 ハネ径(cm) 18 羽根枚数 3枚 定格消費電力(W) 32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×270×640~750 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 お買い上げ日より1年間 風量調整 10段階 モード 送風:連続・リズム・おやすみ 高さ調節 4段階調節可能 適用畳数 30 切タイマー 2/4/8時間
1台
15,900 税込17,490
当日出荷

《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能 左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm) 23 寸法(mm) 354×232×400 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz) 28/29 適合床面積 20畳 風量調整 3段階 関連資料 アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】 適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。 風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。 アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。 タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。 ◆オールシーズン使える 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬:暖かい空気を足元へ ◆省エネ性能 DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。 ◆3つの運転モード 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。 ◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
ホワイト 質量(g) 3000 電圧(V)(50/60Hz) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 312×275×400 電源コード(m) 1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 53 適合床面積 ~約50畳 風量調整 10段階 モード 連続/リズム/強制撹拌 羽根寸法(cm) 23 上下首振 入タイマー 2/4/8時間 切タイマー 2/4/8時間
1個ほか
17,900 税込19,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質 スチール/ポリプロピレン 質量(g) 4600 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80 コード長さ(m) 1.8 ハネ径(cm) 43.5 羽根枚数 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×700×1120~1430 風量調整 風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動) アズワン品番 64-8929-19
1台
10,900 税込11,990
8日以内出荷


ファンサイズ50cmドラム型。羽根材質アルミ製3枚羽根
用途現場はもちろん、ご家庭でも 幅(mm) 約685 質量(kg) 約6.5 ブラック 高さ(mm) 約635 奥行(mm) 約250 ハネ径(cm) 50 羽根枚数 3 材質(羽根) アルミ
1台
14,800 税込16,280
翌々日出荷

壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg) 9.3 タイプ 無段速調式 周波数(Hz) 50/60 コード長さ(m) 本体側から電源コード1.8m。スピードコントローラまでの延長コード8m。スピードコントローラに電源コード2m付属 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/180 首振角度(°) 87 機能 左右首振り、風量無段階調節 最大風速(m/min) 405/465 最大風量(m3/min) 215/245 運転音(dB) 最大68(60Hz) 風量調整 無段変速式 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に 質量(kg) 6 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 消費電力(W) 130/150 ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 モーター 開放式 風量(m3/min) 163/184 電源コード(m) 2.2 風速(m/min) 288/360 風量調整 3段階 材質(羽根) 樹脂 アズワン品番 64-9368-55 左右首振 上下角度調整
1台
13,260 税込14,586
当日出荷

「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。 取扱説明書 (0.57MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質 (本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz) 50/60 コード長さ(m) 3 定格回転数(min-1[r.p.m]) 2920(50Hz) / 3450(60Hz) 電源電圧(V) AC100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタン式の風量切替スイッチを採用。 3段階の風量調節が可能。
ハネ径(cm) 40 風量調整 3段階 羽根枚数 3枚 材質(羽根) アルミ 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 65 付属品 取扱説明書保証書付 コード長さ(m) 2.2 角度調整範囲 90° シルバー 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 290×530×490
1台
9,590 税込10,549
3日以内出荷

冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。 首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。 扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。 弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。 三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。 ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。 電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。 ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。 ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
ハネ径(cm) 45 質量(kg) 11 タイプ スタンド 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 消費電力(W) 120/160 羽根枚数 4 モーター 全閉型 電源コード(m) 5 最大風速(m/min) 345/390 最大風量(m3/min) 165/186 電動機 全閉型 風量調整 3段速調式 材質(羽根) 樹脂 左右首振 上下角度調整
1台
18,900 税込20,790
翌々日出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 仕様 8m延長コード付 種別 組立式 タイプ 首振式 電源コード(m) 2(アース付) 機能 左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 511×494×543 保証期間 5年 風量調整 3段式(強・中・弱) 材質(脚部) スチール 使用期間 (設計上の標準)10年
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。 羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。 サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環 ハネ径(cm) 35 付属品 丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個。角パイプ取付金具(50mm)、2個。ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個。U字ボルト、4個(ナット16個) 質量(kg) 6.8 アイボリー 材質(本体) PP 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×250×490(スタンド取付状態にて) 材質(羽根) アルミ+粉体塗装
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。 質量(kg) 2.8 消費電力(W) 38/39(50/60Hz) ハネ径(cm) 30 風量 3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×350×660~850 左右首振 90度(自動) 上下首振 37度(手動) 切タイマー 最高3時間
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)