- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- 弾性研磨ディスクのおすすめ人気ランキング
弾性研磨ディスクのおすすめ人気ランキング
2026/03/07更新115件の「弾性研磨ディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タクトジスク」、「PVA砥石」、「ハイラップ」などの商品も取り扱っております。
特殊処理されたセラミックフィラーと独自の弾性ラバーを組合わせた画期的なジスク研磨材です。優れた自生作用によって目詰まりが極めて少なく、弾性体の効果により滑らかな仕上げ面が得られます。研削と研磨の両性質を持ち、スムーズに研削調整をしながら同時にソフトな研磨仕上げが行えます。研削物への熱伝導が低く、焼けが入り難い構造です。金属切断面のバリ取りや、ステンレス器材の仕上げ加工、切断ガラスの面取り、非鉄金属のキズ取りや塗膜除去など、用途に合わせてお使い下さい。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合工具4型ジスクグラインダー
PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。
PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。
独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。
曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500厚さ10最高使用周速度(m/min)2700適合材一般金属
柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。
仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。外径(mm)100穴径(Φmm)15砥材C外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ヤナセ(柳瀬)GPサンダー特注品 〈逆台形型〉
目詰まりがなく最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても使 用できます。
幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。
弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研磨。
塗装はがし。外径(mm)100内径(Φmm)15幅(mm)15砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。
金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。適合100mmディスクグラインダー粒度#46相当厚さ(mm)14研磨材の構造特殊ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現
外径(Φmm)100厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500
目詰まりがなく、ヤケません。
研磨音が静かです。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15砥材A (アルミナ)直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000適合材鉄・ステンレス・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
ゴム弾性による、被加工物への馴染みの良さ。
目詰まり目つぶれを起こさず目の揃った仕上がり。
アルミ・ステンレスその他多様な材質に対応します。
従来のゴム砥石にはなかった耐久性も自慢です。
軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)最大回転数(min-1[r.p.m])50000適合材アルミ・ステンレスなど
ベルスター研磨材工業ゴム製 弾性研磨ディスク”ベルストーン” 金属用1枚入り
ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。4型電動ディスクグラインダー専用です。
用途小さなバリ取り、小キズ取り、面取り、薄塗膜除去などに。金属用。BSW:金属用、BSA:アルミ用、BSWA:ステンレス用。トラスコ品番835-8191粒度(#)24厚さ(mm)5摘要金属用砥材WA穴径(Φmm)15入数(枚)ブリスターパックに1入り硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])63[3780]外径(Φmm)100回転数(推奨使用)6000rpm、(最高使用)12000rpm
1枚
¥3,098税込¥3,408
翌々日出荷
弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅)付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)厚さ(mm)8色ブルー最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。
SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式!
付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。外径(Φmm)100厚さ(mm)約18トラスコ品番359-9043質量(g)80タイプオレンジ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]最大回転数(min-1[r.p.m])8000適合材鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
仕様JIS#400仕上セット内容セラジスク(3660R・3662R・3664R)×各1枚、フェルトバフ(4466)×1枚、白棒(4433)×1個
1セット
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグランダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15タイプ石材用最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500最高使用周速度(m/min)2700適合材石材
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。外径(Φmm)100厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300結合剤R結合度M
TACT(タクト)タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)
厚さ(mm)6タイプステンレス用最高回転数(min-1[r.p.m])12000