- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- 当てパッドのおすすめ人気ランキング
当てパッドのおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新102件の「当てパッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「あてパッド」、「当てゴム」、「当て木」などの商品も取り扱っております。
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。
角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。
ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。
荷締作業がスピーディにできます。
繰り返し使用可能です。
材質PP質量(g)220(1セット)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×133×134
1セット(2個)
¥719税込¥791
当日出荷
伸縮自在のキルティング製あてぶとん、筒状になっていますので、どんな形も簡単に梱包できます。
[素早く、きれいに、らくらく梱包]
家具などの形状、大小、軽重に関係なくワンタッチ梱包。初心者もプロとかわらない作業ができます。
[省資源、低コストの梱包作業を実現]
従来のエアーキャップ、ミラーマットなどの資材と異なり、何回もくり返し使用ができますので省資源と経費節減が可能です。
[現場でゴミがでません]
引越先でゴミが発生しませんので、後作業が早く、作業の合理化がはかれます。
[ベルトとの併用で持ち運びも容易]
重量物の移動や吊り上げには、ベルトとの併用で楽に作業が行えます。
梱包口が約2.5倍伸びるゴムで、大きさに関係なく、誰でもラクラク梱包可能。長持ちするゴムを使っています。中身にポリエチレンではなく、ポリエステル綿を使う事で、パットの上下端がきれいに縮まり、梱包した商品の、二段、三段積みが容易にできます。
用途家具、家電製品などの梱包に。材質ポリエステル厚さ(mm)伸張時:5、伸縮時:15色青高さ(cm)110材質(中綿)ポリエステル綿
ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具用パッド スマートハーネス用背当てパッド
形状保持背当てパッド。
芯材の入ったパッドを採用し、ベルトの絡まりや裏返りを防ぐ背当てパッドです。
種別背当てパッドトラスコ品番767-4180質量(g)約170
1枚
¥4,088税込¥4,497
当日出荷
ホイルやパーツを外す事なくブレーキパッドの厚さの測定ができる便利工具です。(稀にホイル取り外しが必要な車種も存在します。)
使用方法ゲージ先端をブレーキロータ表面に垂直に当てて下さい。バレルを操作してプローブティップをパッドのバッキングプレートに当てます。目盛を読みます。(パット厚を表示します。)測定内容緑:パッド残厚8mm以上、交換不要/黄色:パッド残厚3-8mm、交換時期近い/赤:パッド残厚0-3mm、交換要
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
場所取らずで、自由に形を変えられるので、あらゆる箇所に対応します。
毛布と違い、埃が立ちにくいので、繰り返しご利用頂けます。
厚みは約10mm(押して約2mm)。
※洗濯はできません。
用途屋内床・廊下・搬入物の養生。リフォーム・メンテナンス・引越現場に。材質(表地)ポリエチレン100%、(中綿)ポリエチレン100%、(裏地)テトロンコットン長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)10質量(kg)1.3色ブルー
1枚
¥3,898税込¥4,288
5日以内出荷
近江屋ロープ保護コーナーパッド・角あて
ワークにソフトな緩衝材で簡単にセットでき、作業効率アップ!
ワイヤロープ/ベルトスリング等での玉掛け作業に!
表裏、どちらでもご使用になれ、荷物の損傷やキズを防ぐ!
色グリーン/オレンジ
KLASS(クラス/旧:極東産機)当てぶとん
表地・中綿は埃が立ちにくいポリエチレンを使用し、床・搬入物の養生からリフォーム現場の家具移動等、幅広い用途で使えます。
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
アサヒ (引越)フィットカバー ブラック
伸縮自在のキルティング製あてぶとん、筒状になっていますので、どんな形も簡単に梱包できます。
[素早く、きれいに、らくらく梱包]
家具などの形状、大小、軽重に関係なくワンタッチ梱包。初心者もプロとかわらない作業ができます。
[省資源、低コストの梱包作業を実現]
従来のエアーキャップ、ミラーマットなどの資材と異なり、何回もくり返し使用ができますので省資源と経費節減が可能です。
[現場でゴミがでません]
引越先でゴミが発生しませんので、後作業が早く、作業の合理化がはかれます。
[ベルトとの併用で持ち運びも容易]
重量物の移動や吊り上げには、ベルトとの併用で楽に作業が行えます。
材質(表地・中綿・裏地)PE100%、(ゴム)12コール
裏面にノンスリップ加工を施しており、滑りにくくなっております。
お客様のご要望により、従来の3×6サイズからサイズ展開を図りました。
脚立の下や工具置き場での養生を安全に行うことが出来ます。
用途床・廊下など作業時や工具の置き場など
作業時の傷防止、お引越しや家具の移動に便利
車トランクルームの養生にも活用活用可能
レジャーマットにも使用可能
用途引っ越しなどの運搬時の荷物の保護、床養生、傷防止など材質(表地・裏地)ポリエステル、(中綿)ポリエステル再生綿、(パイピング部)不織布厚さ(mm)約5
貼りやすさ、優れた防水性はそのままに、パッド部分のワイド化で、幅の広い擦り傷にも対応いたします。絆創膏感覚で、簡単・手軽に装着ができます。【透湿度フィルム】で、発汗によるムレを抑えます。【固着防止パッド】 で、傷口につきにくく剥す時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。個包装・減菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000117医薬品医療機器等法一般医療機器
裏面にノンスリップ加工を施し、脚立の下や建具・キッチンを覆って養生するときに便利です。
色ブルー厚さ(mm)約5
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。タイプマジック製材質ベルト:ナイロン
キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。
ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。
ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。
材質(本体)SPHC寸法F(mm)57.5寸法D(mm)90寸法E(mm)30表面処理本体:ユニクロメッキストッパーなし寸法J(mm)60寸法G(mm)17寸法K(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアジャスター付キャスター材質(ジャッキパッド)ネオプレンゴム取付穴径L(Φmm)10.5車輪タイプ単輪
エムエフあてぶとんノンスリップ
トラスコ品番114-5049材質表地:不織布 中綿:再生化学繊維 裏地:塩化ビニール(PVC)質量(kg)0.5
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。
ベルトの磨耗を防ぐ。
荷締作業が早く確実にできる。
荷物のイタミやキズを防ぐ。
材質ABS製寸法(mm)80×60×150適合ベルト幅(mm)最大65