- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用鈑金
- 当て金のおすすめ人気ランキング
当て金のおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新70件の「当て金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「当てがね」、「当て盤板金」、「当て板」などの商品も取り扱っております。
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。
様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。
鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
ベルトの摩擦と積荷のつぶれをしっかりガードします。
ベルトの滑りが良くなり張力UPに貢献します。
材質スチール長さ(mm)195幅(mm)135厚さ(mm)2質量(kg)0.6高さ(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
ハゼットブロスマンドレル
真鍮無垢材の押し金です。
用途ブッシング、ベアリング等傷つけない様挿入する時に当金として使用トラスコ品番828-7108材質真鍮全長(mm)200質量(g)524外径(Φmm)20
1本
¥8,998税込¥9,898
9日以内出荷
ワイヤーロープもOK!
用途角材板材・コンパネ等積荷の角の保護具厚さ(mm)3寸法(mm)160×75×75色クロメ質量(g)550
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
ベルトを荷物のカドで痛めないように締められます。ベルト幅50mmまで対応。固定用釘穴あり
材質スチール
1箱(2本)
¥2,990税込¥3,289
5日以内出荷
PSプレートはパイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。
頭部を焼入れしたストッパボルト。
材質(本体)鉄(S45C)タイプSBRN表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鉄製材質FC250
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U。(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)材質アルミナ(研磨材)基材綾織りXw綿布寸法(幅W×長さL)(mm)100×915接着剤レジンボンド