- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 後付リモコンのおすすめ人気ランキング
後付リモコンのおすすめ人気ランキング
2026/01/22更新98件の「後付リモコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動ロック ドア」、「リモコン 電源 スイッチ」、「リモコン 照明」などの商品も取り扱っております。
安心・簡単・便利をお約束。
はじめませんか「自動施錠の家」
用途住宅玄関
定格電流(A)
1.5
使用可能電線範囲
(最大)Φ1.6mm
仕様
接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ
材質
プラスチック 白
寸法(mm)
幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10
質量(kg)
0.2
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体)
アルミ合金
使用温度範囲(℃)
-30~70(本体)、0~70(受金)
電圧(V)
DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)
3.5(DC12V)、4.1(DC24V)
仕上
黒塗装
電流(mA)
DC12V:290(待機時)/870(作動時)。DC24V:170(待機時)/720(作動時)
材質(受金具)
鋼
保持力N(kgf)
8900[907]
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点容量
(出力)DC30V1A
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
共通説明SANWASUPPLYオリジナルのアプリ(SanwaConnect)を利用して機器を動作、管理ができます。
アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。
すっきりとしたデザインのWiFiスマートプラグです。
遠隔操作で電源のON/OFFが可能です。
Alexa、GoogleHome、IFTTTに対応しています。
SanwaConnectアプリ(Android・iOS)を使用し、どこからでもリモートコントロールが可能です。
スケジュール・タイマー機能付きのため、毎日のルーティーンに合わせて自由に電源をオン/オフ設定可能です。
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~40
規格
PSE適合、TELEC
スイッチ
一括集中スイッチ
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
定格容量
12A125V合計1200Wまで
対応
(ネットワーク)2.46GHz
機能
遠隔操作・タイマー機能・スケジュール機能・アレクサ/グーグルホーム連携
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
ストレート
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
取扱い終了
エスコ品番
EA940CB-6
コード長さ(m)
2.5
定格容量(W)
1000(10A・125V)
関連資料
図面(0.25MB)
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
仕様
2.5mコード付
定格
15A 125V 1500W
色
ホワイト
定格
15A 125V 1500W
コード長さ(m)
1
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。
スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。
用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。
付属品
本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等
質量(g)
約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む)
電源(V)
DC6(CR123Aリチウム電池2本)
対応OS
【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約61×70×124
通信方式
Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。
動作時間
リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定)
動作温度(℃)
-10~50
周波数帯域(Hz)
2.4
ワイヤレス通信で報知機器を制御
乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
相対湿度
90%RH以下 (結露なきこと)
耐振動(m/s2)
加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010)
取付方向
正方向
取付場所
屋外、屋内
保護等級
IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
267×76×85(取付足含まず)
適合規格
RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。
ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。
足踏みによるスイッチ操作が可能。
湯水混合栓用です。
AC 専用。
仕様
ハーネス長さ1m
電源(V)
【親機】AC100・50/60Hz、(バックアップ用乾電池)DC6<アルカリ乾電池単3形×4本>。【子機】DC3<リチウム電池CR2032×1個>
コード長さ(m)
(ACアダプターコード)1.8、(アンテナコード)1.5
電波形式
315MHz帯、500μV/m以下(国内微弱無線)
最高使用温度(℃)
(給湯)60
電池寿命
【親機】2か月(1日100回使用想定時)、【子機】2年(1日100回使用想定時)
周囲温度(℃)
0~40(凍結不可)
給水圧力(MPa)
0.05~0.75
1セット
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。
防犯用の追加補助錠として最適です。
解錠番号の変更は可能です。
材質
亜鉛ダイカスト
表面処理
シルバー塗装
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。
引き戸に取付可能、新発想構造。
扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。
簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。
解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
材質
外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂
質量(g)
室外機:約260、室内機:約745
電源
非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)
定格電圧
DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
外側:縦163×横69×厚19。内側:縦90×横163×厚49。ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7。ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5
使用可能温度範囲
-25~55
電池寿命
約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)
設置場所
室内ドア(生活防水対応)
ドア厚(mm)
一般防火ドア/引戸:35~50
バックセット(mm)
60~105
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。
【カスケード接続が可能】
複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。
種類
工作キット
使用距離範囲(m)
約5
受信可能距離
約±30度
基板寸法(mm)
受信機側/50×70、送信機側/20×70
接点容量
AC100V・3A DC28V・3A
消費電流(mA)
受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均)
電源電圧(V)
受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化)
周波数
(中心)約38kHz
再生紙使用マーク
適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。
様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様
送信器・発信器使用台数/30台
質量(g)
約500
消費電力(W)
6以下(AC100V時)
定格電圧(V)
AC100、DC12
出力点数
1出力
消費電流(mA)
130以下(DC12V時)
使用周波数(Hz)
CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)
0~+40
出力仕様
【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた暗証番号式
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載
店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能
運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載
セキュリティーモードは、マスターパスワードを所有する管理者のみ設定変更が可能
非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能
マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載
さらに便利に使いやすく!暗証番号式の定番製品
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
付属品
リモコンボックス、単三乾電池2本
長さ(mm)
126
幅(mm)
46
高さ(mm)
20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
2線式リモコンスイッチ
構成
本体、リモコントランス、リモコンリレー