成型プレス機のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
101件の「成型プレス機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアープレス」、「プレス 油圧 ハンド」、「油圧プレス」などの商品も取り扱っております。
小型熱プレス機 アズワンランキング1位
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製にストローク(mm)(熱板)0~90ボイラータンク加熱温度(℃)室温+20~300ヒーター容量(W)660/熱板×2枚温度調整方法PID方式電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
1個
537,000税込590,700
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

粉末成型卓上プレス エヌピーエーシステムランキング2位
1台
359,800税込395,780
40日以内出荷

熱プレス機用金型 アズワンランキング3位
小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
1個
23,200税込25,520
当日出荷から98日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

【レンタル】小型熱プレス機 0~15t H300-15シリーズ アズワンランキング4位
樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に。
質量(kg)約70電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計遺留針付き・アナログ表示加重(t)0~15
1個
5,398税込5,938
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

プレスサンドメーカー SP-1 EBM(江部松商事)ランキング5位
消費電力(W)1250寸法(mm)焼面:340×320質量(kg)11電源(V)単相100外寸(mm)355×467×H330時間焼き上がり:20秒温度調節範囲(℃)サーモスタット式0~300高さ調整範囲(mm)固定:最大幅45EBM品番1063800
1個
159,800税込175,780
翌々日出荷

グリセリン入りメーター付(MPa表示)
最大荷重(t)10(49MPa)ストローク(mm)175寸法(mm)680×450×1070先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)51RoHS指令(10物質対応)対応
1台
77,980税込85,778
4日以内出荷


ストローク(mm)100構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式出力(kN)50圧力計AS100-100M
1セット
179,800税込197,780
3日以内出荷

アズワン万力プレス機
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイププレス機最大ストローク(mm)115
1台
121,000税込133,100
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エス・ティ・ジャパン卓上ミニ油圧プレス
最大2.5トンの加圧ができる小型の油圧プレス機です。 誰でも簡単に透明なKBr錠剤の成型ができます。
寸法(mm)127×192×201質量(kg)4.5
1個ほか
269,000税込295,900
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番1-312-01材質プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキ。ベース/ベークライトストローク(mm)25寸法(mm)150×280×410質量(kg)7.1
1個
63,400税込69,740
当日出荷


エアー・手動どちらでも作業可能で、キャスターつきのため移動先で作業可能です。 低床式、テーブルまでわずか195mmなので重量物でも安全にセットできます。
揚力(kN[tf])350(35)トラスコ品番491-5411ストローク(mm)105質量(kg)160奥行(mm)700内寸(mm)【フレーム】400全高1100mm(手動ハンドル除く)作業面寸法(mm)270~370
1個
699,800税込769,780
3日以内出荷

エヌピーエーシステム粉末成型金型 NPaダイス
単位面圧力200MPaまで使用可能です。 超鋼製のため、SKD製に比べて耐摩耗性が30倍以上です。 上下で均等に荷重がかかる両軸成形が出来るため、上下の密度分布差が小さい成形体を形成することが出来ます。 メーカー製品のコンパクトプレスとの併用を推奨します。 精密ラッピング(鏡面)仕上げ。
材質超硬
1個
209,800税込230,780
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
549,800税込604,780
92日以内出荷

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5質量(kg)約65電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
1台ほか
5,798税込6,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
1台
149,800税込164,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用する事ができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。
種別HHP2-2D デジタルアズワン品番1-312-17
1個
274,000税込301,400
当日出荷

シリンダの取り付けはプレス台のねじ部にシリンダのカラーねじをねじ込むだけで簡単です。 理研の70MPa仕様標準シリンダを取り付けて使用するプレスフレームです。
ストローク(mm)100
1個
169,980税込186,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

三庄インダストリー卓上型プレス機
セラミックス・金属などの粉末成形用のプレス機です。油圧ポンプによりスムーズな昇圧操作ができます。
ストローク(mm/回)6.9
1個
399,800税込439,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)