手すりジョイントのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
182件の「手すりジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手すり 自在 ジョイント」、「手すりフレキシブルジョイント」、「自在ジョイント」などの商品も取り扱っております。
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品 A3.5×16×D6 仕様 らくらく施工、抗菌 材質 亜鉛合金 形状 エルボ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度~90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
材質 亜鉛合金 適合径(Φmm) 35 付属品 A3×16 形状 エルボ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途階段や廊下の曲がり部の入隅・出隅のジョイントに使用します。 材質 金具:アルミダイキャスト/カバー:PP 使用角度(°) 90~170 種別 曲がり部用
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質 本体/ZDC2、本体変換アダプター厚:PP 適合径(Φmm) 32・35 付属品 取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個 形状 コーナージョイント サイズ 32Φ・35Φ兼用
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜部やコーナー部に最適なステンレスビーム用フリージョイントです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 形状 エルボ
1個
12,980 税込14,278
41日以内出荷

手摺り用パイプ継ぎ手に使用する専用金具です。左右のほぞをそれぞれ鋼管に差し込み鋼管に備え付けれらたかんざしピンがジョイントの切欠き部に入りボルトを締め付け固定します。
質量(kg) 0.54(1個)
1個ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでシンプル!角度調整、自由自在! 階段の勾配、廊下のコーナーなどスッキリした連続手すりの施工ができます。 材質が樹脂なので握った時の感触も冷たくありません。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質 本体:ABS、32Φアダプター:PP 適合径(Φmm) 32・35 付属品 本体A固定ネジ、Aなべ+TP3.5×20:1本、本体B固定ネジ、Aパインド+TP3×8:1本 形状 コーナージョイント サイズ 32Φ・35Φ兼用
1個
749 税込824
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質 本体:ZDC2、変換アダプター厚・薄:PP 適合径(Φmm) 32・35 付属品 取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個 形状 ジョイント サイズ 32Φ・35Φ兼用
1個
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質 亜鉛ダイカスト 適合サイズ(Φmm) 35 備考 (使用ネジ)皿 6本 仕上 アクリル焼付塗装
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバーとカバーのジョイント部、突合せ隠しに使います。 接着剤を使用してください。(別売)
材質 ASA樹脂
1個
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質 本体:ZDC2、変換アダプター厚:PP 適合径(Φmm) 32・35 付属品 取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個 形状 コーナージョイント サイズ 32Φ・35Φ兼用
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)メイクブラケット
「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。 端部のエンドブラケット用です。
用途浴室やトイレ回りの手すりに 材質 ポリプロピレン(PP) アイボリー 付属品 ビス(A4×30mm)3本、ナイロンプラグ(6×30mm)3本 トラスコ品番 380-3015 形状 ブラケットエンド 高さ(mm) 78 質量(g) 74 径(Φmm) (丸座)80
1個
899 税込989
当日出荷