手作業コンデンサーブラシのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
110件の「手作業コンデンサーブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱交換器洗浄」、「潅水チューブ 目詰まり」、「チューブ掃除ブラシ」などの商品も取り扱っております。
馬毛コンデンサーブラシ SK11ランキング1位
汚れ落としやつや出しに適した馬毛のコンデンサーブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。 円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途汚れ落とし・つや出し。材質馬毛材質(毛)馬毛線仕様シングル巻タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)
1本
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

馬毛コンデンサーブラシ(ダブル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ランキング2位
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)馬毛
1本
829税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

真鍮コンデンサーブラシ(ダブル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ランキング3位
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)真鍮
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ワイヤーチューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ランキング4位
その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
1個
529税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ナイロンコンデンサーブラシロングver(シングル) 野宮産業ランキング5位
手作業用の豚毛コンデンサーブラシのロングタイプです。
用途長いパイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。材質(芯線)ワイヤー材質(ブラシ部)ナイロン
1箱(100個)
18,980税込20,878
51日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)120
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
1個
779税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。両サイドがネジになっているので、継ぎ足すことが可能です。
寸法(Φmm)4長さ(mm)600材質スチールワイヤー
1本
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。寸法(mm)軸径Φ3.2×全長1250
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)ナイロン
1本
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

手作業用の豚毛コンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)豚毛関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)ナイロン
1本
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します全長(mm)250材質(ブラシ部)鋼線
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用材質(ブラシ部)真鍮寸法C(mm)235寸法A(mm)15質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
1個
699税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)豚毛
1本
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ全長(mm)250材質(ブラシ部)スチール
1本
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)