手動ローラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
139件の「手動ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレスローラ」、「ローラー 絞り器」、「ローラー ベンダー」などの商品も取り扱っております。
チューブしぼり器(アルミ製) 西村製作所ランキング1位
1個
2,980税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プレッサーローラー(桧山) 広島ランキング2位
小型ハンディタイプの圧着ローラーです。グリップ部(赤色部分)にはスポンジが巻いており、手に馴染みます。ローラー部は硬質ゴムが巻いてあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)145×90
1個
22,980税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

三本ロール(手動式) 盛光ランキング3位
平板をR加工や円筒にする機械です。 円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。 主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質(ロール)S45C
1台
259,800税込285,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

メタルロール(3本ロール) YUANBOランキング4位
スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!
材質スチール最大使用寸法(mm)【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5本体質量(kg)10.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×95×215
1台
35,980税込39,578
当日出荷

アトラスパスタマシーン ATL-150 アトラスランキング5位
ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)2.75ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145切断幅(mm)1.5、6.5材質スチールクロームメッキ種類本体セット間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150TKG品番9-0407-1201TKG品番(2017)6-0369-0901
1個
16,980税込18,678
当日出荷

粘着テープなどのサンプルを一定圧で貼りつけることができるローラーです。 JIS Z0237 (2022)に準拠した手動式圧着装置です。
材質(ローラー部)ゴム(硬さ A80)質量(g)1000ローラー幅(mm)45
1個
49,980税込54,978
当日出荷


清掃業者が愛用している業務用モップ絞り器です。クレンリネスハイバケットに取り付けて使用します。業務用ワックス缶にも取り付け可能です。
用途業務用モップ絞り器質量(kg)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×140繰り返し・詰め替え対応
1台
33,980税込37,378
6日以内出荷

強力に絞れる手動ハンドル式。
適合D142・D143材質タンク:PP、ローラー:PVC、ペダル:PP、構成部品:スチール容量(L)(最大)約14寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×36×29.5
1台
6,298税込6,928
6日以内出荷

ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。 また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg)5.5ローラー幅(mm)150耐荷重(kg)200ローラー間隔(mm)170(大ローラー間)
1パック(2台)
22,980税込25,278
当日出荷

小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用TGK品番576-17-91-25トラスコ品番322-9041外形寸法(mm)140×90×60H危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1個
5,998税込6,598
当日出荷

場所をとらないコンパクトサイズ!どなたでも簡単操作の、ヨーロッパ普及タイプ!ローラー麺帯幅:220質量:10.5kg材質:スチールクロームメッキ最大厚5mmまで可能です。カッターの交換で、スパゲッティから和風麺までOKです。
間口W×奥行D×高さH(mm)330×218×245ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)220TKG品番9-0407-0801TKG品番(2017)6-0369-0501
1個
229,800税込252,780
翌々日出荷

本体は鋳物製で安定が良く楽しく簡単に本格的な麺作りができます。 ローラー、カッターはステンレス製でサビに強く耐久性に優れています。 本体を安定よく設置できるアジャスター付。
材質本体・ハンドル/鋳鉄、ローラー・カッター/ステンレス、ガイド/ABS樹脂寸法(mm)ローラー麺帯幅:112質量(kg)11間口W×奥行D×高さH(mm)300×290×280
1個
87,980税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンディタイプの圧着用ローラーです。クッションフロア等の圧着におすすめします。 2本の圧着ローラーは径が小さく、しかもクッション性があるため、下地の不陸に対応できます。 赤色のグリップ部にはスポンジが巻いてあるので、滑りにくく手によくなじみます。
ローラー寸法(Φ×L)mm約37×400(2個)質量(kg)約1.9寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約420×90×145
1個
26,980税込29,678
8日以内出荷

取り外せるセパレートタイプのモップ絞り器。別売品:リンガーキャリー・リンガータンクと合わせてご使用ください。5段階の搾り圧調節ノブ。天候や床の状態に応じて絞り圧を調節可能です。ラチェット式ハンドルです。
トラスコ品番736-2757繰り返し・詰め替え対応
1個
34,980税込38,478
11日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)ハンディードーリー
長尺床材の中央付近に設置すれば、シングル幅・ダブル幅の区別なく、架け替えることなく解反及び移動が出来ます。 両方向ブレーキ付きでどちらからも質量のある床材を楽々解反で、裏返してローラー面を使用すれば空気抜きにも使用可能です。
質量(kg)9.5ローラー幅(mm)595耐荷重(kg)130ローラー間隔(mm)160
1個
65,980税込72,578
5日以内出荷


円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力及び最小直径が決まる。 主に煙突加工等に使用。又製缶にも使われる。
用途円筒加工、薄鋼板のR加工、煙突・保温材のカバー等のR加工材質ロール:S45C
1個
999,800税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
1台
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スパッと開けて、ギュッと絞る。これ一本で取り出す・切る・絞るの三役。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×22×235食器洗浄機
1個
889税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)